カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • バイク純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「a4403」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XAM PREMIUM スプロケット(A4403) X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A4403)X.A.M
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ520主な適合車種250TR/ESTRELLA
XAM CLASSIC  スプロケット(A4403) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A4403)X.A.M
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
材質ジュラルミンゴールド主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ESTRELLA/RS/CUSTOM [エストレア/RS/カスタム] , カワサキ[KAWASAKI]250TRチェーンサイズ520
Allegro Microsystems コンバータ, 3A, 46 V, 表面実装 A4403GEUTR-T Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems コンバータ, 3A, 46 V, 表面実装 A4403GEUTR-TAllegro Microsystems
1,398税込1,538
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:2000 kHz入力電圧(V)(Max)46、(Min) 9出力電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応特性DC/DCスイッチングレギュレータ、Allegro Microsystems. 他に負けない効率の高電圧バックコンバータです。 広い入力動作電圧範囲に対応できるこのステップダウンレギュレータは、主に民生用機器の電源で使用されます。パッケージQFN実装タイプ表面実装スイッチングレギュレータあり出力数1レギュレータバック コントローラ最小動作温度(℃)-40
排水引棒部 INAX(LIXIL)排水引棒部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハブボルト ASSY(ミツビシ) BONハブボルト ASSY(ミツビシ)BON
1,498税込1,648
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
センタビット マキタセンタビットマキタ
479税込527
1個
3日以内出荷
用途穴あけ位置決め用適合機種HR3541FC、HR4002、HR4011C、HR5211C、(HR4000C、HR5001C)
樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号1頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びNo.4-40UNC
ガスケット (B3A4) MAZDA(マツダ)ガスケット (B3A4)MAZDA(マツダ)
829税込912
1個
翌々日出荷
サイレンサープリー (R2) MAZDA(マツダ)サイレンサープリー (R2)MAZDA(マツダ)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
サイレンサープリー (F2) MAZDA(マツダ)サイレンサープリー (F2)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ブラケット (R2A4) MAZDA(マツダ)ブラケット (R2A4)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
Allegro Microsystems 降圧 コンバータ 3A 16-Pin QFN Allegro MicrosystemsAllegro Microsystems 降圧 コンバータ 3A 16-Pin QFNAllegro Microsystems
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SLT型スイベルジョイントAシリーズ エステック(Stek)SLT型スイベルジョイントAシリーズエステック(Stek)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
旧SLN・SLIの対応品として開発された商品で、PTEFとOリングの組み合わせキャップシールをシングルシール方式にて製作したジョイントです。
形状スイベルジョイント最高回転数(min-1[r.p.m])30温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa)21使用流体空気、一般作動油
調節金具 INAX(LIXIL)調節金具INAX(LIXIL)
539税込593
1個
当日出荷
適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
サイレンサーアフター (RF) MAZDA(マツダ)サイレンサーアフター (RF)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
サイレンサーアフター (FE) MAZDA(マツダ)サイレンサーアフター (FE)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
サイレンサーアフター (R2) MAZDA(マツダ)サイレンサーアフター (R2)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
クランプ ホース (9S9A) MAZDA(マツダ)クランプ ホース (9S9A)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
くさび止め式正面フライスカッタ TGD4400-A タンガロイくさび止め式正面フライスカッタ TGD4400-Aタンガロイ
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工逃げ角(度)15適合被削材種一般鋼および鋳鉄すくい角A.R.(°)15すくい角R.R.(°)-3RoHS指令(10物質対応)対応
ダスト シール フォーク        Z750-A4 44010-032 Kawasakiダスト シール フォーク Z750-A4 44010-032Kawasaki(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
HOSE COMP.,JOINT    52440KA4003 ホンダHOSE COMP.,JOINT 52440KA4003ホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
COWL ASSY*NH303M*  64450MFJA40ZD ホンダCOWL ASSY*NH303M* 64450MFJA40ZDホンダ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
COWL ASSY*NH303M*  64400MFJA40ZD ホンダCOWL ASSY*NH303M* 64400MFJA40ZDホンダ
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 8極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 8極AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Amphenol 62 GB 角形フランジコネクタ、08 コンタクト、シェルサイズ 12 。はんだコネクタで、コンタクトタイプは S です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属
仕様●極数:8●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●シェルサイズ:12●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4403アズワン品番65-7551-51