表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。環境に優しいエコ仕様で、全てエコマーク・グリーンマーク取得商品です
材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)
種類フラットファイル
エコマーク認定認定
背幅(mm)18
穴数2
とじ厚(mm)15
書類をシートに挟んでレールを通すだけ。
簡単組立で書類の完成度アップ!
コピー用紙15枚まで綴じられる。
用途提案書・企画書などのプレゼン資料に、レポート・見積書などの大切な書類の提出に
サイズA4(縦)
寸法(幅W×高さH)(mm)シート:220×310、レール:13×310
背幅(mm)7
材質(シート)PP
シート厚さ(mm)0.18
収納枚数(枚)(コピー用紙/最大)15
材質(レール)ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5冊)
¥399
税込¥439
当日出荷
丈夫で軽いPP製のA4サイズのファイルボックスに、タイトルが直接書き込めるペーパーファイルが5冊。書類や資料を投げ込むだけ。書類に穴を開けずに整理でき、小分類が可能です。しかもペーパーファイル1冊でコピー用紙なら200枚、5冊で1000枚もの大容量。左右両側に持ち運び用の穴が開いているので移動もラクラク。
色クリア
仕様ペーパーファイル5冊(5色)付、タイトルラベル1枚付
材質PP
幅(mm)327
質量(kg)0.74
高さ(mm)237
背幅(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固定表紙ストッパー仕様・パチッと表紙を固定することで持ち運ぶ時も表紙の開く心配なし!コンプレッサーバー付・書類をホールドするコンプレッサーバーで書類がばらつかない!。基本を押さえた厚綴じDリングファイルです。背ラベルサイズが規格サイズに統一されているので、一般に手に入るソフトと用紙でどなたでも背見出しの印刷ができます。
穴数2
タイプヨコ型
収納枚数コピー用紙約240枚(64g/m2程度)
材質表紙:ポリプロピレン(厚さ1.2mm)、綴具:金属製Dリング
綴じ厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
趣味の道具、生活の文房具など、紙だけではなく小物を収納できるファイル。小物をデスクや本棚に立てて収納することができる。中身のコンセプトごとにポケットの形が異なる。別売りリフィルも販売。
RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 接着式ドキュメントポケット. RS Pro の粘着式ドキュメントウォレット製品は、あらゆるエンクロージャでの使用に適しています。透明な PVC ポケットを使用すると、あらゆる面に簡単に接着でき、エンクロージャに収納されているアイテムとともに使用及び必要とされるユーザーガイド、認定、カタログなどの重要な文書を簡単に保管できます。水性のアクリル接着剤を使用することで、過酷な環境でも強力に接着できますが、取り付けた面を傷つけずに簡単に取り外すことができます。このドキュメントウォレットは、さまざまな用途で使用できる汎用性の高いエンクロージャアクセサリです。. 特長と利点:.。 ●この透明な書類ポケットは、 Durable and 保護 PVC プラスチック製で、簡単に取り出せる便利な収納スロットがあります 。 ●水性のアクリル接着剤を使用することで、取り付けた面にしっかりと接着剤で固定できますが、表面を傷つけずに剥がすこともできます 。 ●エンクロージャラックや棚と組み合わせて使用するのに最適で、作業台に書類を保管するのにも使用できます 。 ●A4 及び A5 ドキュメントサイズを用意しています 。 ●この書類用ポケットは 個入りパックで提供されます 。. 用途:. ドキュメントウォレット、ポケット、又はホルダは、エンクロージャアクセサリファミリの一部で、必要な書類を安全に保管し、エンクロージャが収納されているアイテム又は装置と一緒に使用できる汎用性の高いアイテムです。プラスチックスリーブなどの基本的な保護機能を備えたポケットと、屋外や極端な温度変化がある場所に保管するエンクロージャと併用できる耐候性ドキュメントポケットがあります。. この RS Pro シリーズには、他にどのような製品がありますか?. 196-6018 196-6018 A4 サイズの粘着式文書ポケット 196-6024 196-6024 A5 サイズの粘着式文書ポケットです. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様用紙サイズ = A5材質 = アクリル色 = クリア高さ = 216mm幅 = 155mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RS Pro 接着式ドキュメントポケット. RS Pro の粘着式ドキュメントウォレット製品は、あらゆるエンクロージャでの使用に適しています。透明な PVC ポケットを使用すると、あらゆる面に簡単に接着でき、エンクロージャに収納されているアイテムとともに使用及び必要とされるユーザーガイド、認定、カタログなどの重要な文書を簡単に保管できます。水性のアクリル接着剤を使用することで、過酷な環境でも強力に接着できますが、取り付けた面を傷つけずに簡単に取り外すことができます。このドキュメントウォレットは、さまざまな用途で使用できる汎用性の高いエンクロージャアクセサリです。. 特長と利点:.。 ●この透明な書類ポケットは、 Durable and 保護 PVC プラスチック製で、簡単に取り出せる便利な収納スロットがあります 。 ●水性のアクリル接着剤を使用することで、取り付けた面にしっかりと接着剤で固定できますが、表面を傷つけずに剥がすこともできます 。 ●エンクロージャラックや棚と組み合わせて使用するのに最適で、作業台に書類を保管するのにも使用できます 。 ●A4 及び A5 ドキュメントサイズを用意しています 。 ●この書類用ポケットは 個入りパックで提供されます 。. 用途:. ドキュメントウォレット、ポケット、又はホルダは、エンクロージャアクセサリファミリの一部で、必要な書類を安全に保管し、エンクロージャが収納されているアイテム又は装置と一緒に使用できる汎用性の高いアイテムです。プラスチックスリーブなどの基本的な保護機能を備えたポケットと、屋外や極端な温度変化がある場所に保管するエンクロージャと併用できる耐候性ドキュメントポケットがあります。. この RS Pro シリーズには、他にどのような製品がありますか?. 196-6018 196-6018 A4 サイズの粘着式文書ポケット 196-6024 196-6024 A5 サイズの粘着式文書ポケットです. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様用紙サイズ = A4材質 = アクリル色 = クリア高さ = 303mm幅 = 217mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
整理に便利なA4サイズ(収納目安:背幅23ミリのA4ファイル約5冊、ビデオ約10~11本)
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
綴具が両開きなので古い書類の差し替えに便利です通常は左から開いて使用します。古い書類を扱うときは右から開くことができます。綴具は分別廃棄できます。平らな机の上で表紙が動かないように固定し、とじ具側面を金づちでたたき、とじ具をずらしてください。古い書類の差し替えに便利な両開き式金具を採用。本体から金具を取り外して分別廃棄することができるエコロジー設計です。
サイズA4・S型
タイプタテ型
はさむだけの簡単ファイル
中身が見える透明タイプ
5色をアソート
厚さ(mm)約0.18
色クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー
材質ポリプロピレン
サイズA4
表紙外寸(mm)310×220
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5色×6枚)
¥919
税込¥1,011
当日出荷
机下の足元収納に最適。デバイダー2本(取付位置5箇所設定可能)付。A4縦横ファイル対応。棚板を組み替えることで角度が付き、書類が取りやすく、見やすくなります。棚にはこぼれ落ち止め加工あり。
耐荷重(kg)40
キャスターあり
材質(キャスター)ナイロン
本体質量(kg)5.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×320×580
組立方法ノックダウン
組立時間一人で15分
塗装鋼管粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。
透明ですから内部が良く見えます。
軽量で耐久性に優れています。
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
幅102mmのA4判横型ボックスファイルを1段5冊(2段10冊)収納できます。
仕様キャスター仕様(Φ75mm)ウレタン製・組立式
材質粉体塗装
耐荷重(kg)天板20kg・棚板40kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×351×979
アズワン品番64-8118-02
有効内寸法(mm)棚有効寸法:W558×D329×H360mm
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥65,980
税込¥72,578
6日以内出荷
扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。
A3サイズの用紙まで収納可能です。
(FCX32-5Wは除く)
セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイルや雑誌の整理に最適!
ファイルや雑誌、ビデオなどの収納に
キッチン小物や乾物の収納にも
4色に分類できるインデックスシール付き
収納の目安A4ファイル(背幅26mm):4~5冊
材質ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×329×237
RoHS指令(10物質対応)対応
いろいろ使えるゆったりサイズ
キッチン周りや、シンク下の収納に
ファイルはもちろんCD、DVDの収納にも
4色に分類できるインデックスシール付き
収納の目安A4ファイル(背幅26mm):5~6冊、DVDソフト:21本
質量(kg)約0.4
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1口のPCIeスロットから16ポートのDB9 RS232接続を提供。データ転送速度は最大921.6 Kbpsで、高速シリアル通信が可能。ロープロファイルブラケット装着済み、標準ブラケット付属。PCI Express 1.0a/1.1仕様に完全準拠、1x、2x、4x、8x、16x PCIeバスに対応。 +/-15kV ESD保護。シリアルポート用ピン9の電源出力(5Vまたは12V)を選択可能。データビット:5、6、7、または8ビットの文字。オプションのねじまたはナットDB9インターフェース用の六角ナット付属
用途監視 / セキュリティカメラ、システムの制御/モニタリング。工場や生産現場での産業オートメーション。セルフサービス自動キオスク(スーパーのセルフレジ、空港のチェックイン端末など)でシリアル機器を制御(スケール、タッチスクリーン、磁気カードリーダー、バーコードスキャナ、レシート/ラベル用プリンターなど)。キーボード、レジ引き出し、レシートプリンタ、カードリーダー/スワイプ、スケール、スタンド式ディスプレイなど、POS周辺機器制御。銀行窓口ワークステーション(フル/ロープロファイル)での周辺機器管理(現金引き出し、カードリーダー/スワイプ、プリンタ、キーパッド、暗証番号パッド、ペンパッドなど)
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●内蔵ポート:1x SATA電源 (15ピン)●外部ポート:16x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022●ポート数:16●インターフェース:シリアル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:PCI Express 1.1、PCI電力供給方法管理1.2●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:921.6 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●ストップビット:1、1.5、2●色:イエロー●材質:スチール●製品長さ:168mm●製品幅:68mm●製品高さ:22mm●製品質量:70g●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-20℃~75℃●湿度:10~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット(装着済)、標準プロファイルブラケット、分岐ケーブル(2個)、ドライバーCD、クイックスタートガイド、6角ナット(16個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm
電流(A)最大100
定格電圧(V)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥629
税込¥692
翌々日出荷
出力電圧 = 5V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 25W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 79mm。幅 = 28.5mm。奥行き = 51mm。シリーズ = TXL 025%。重量 = 180g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-025 シリーズ 25 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 5 A @ 5 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は、 88 → 264 V ac 及び 125 → 375 V dc です。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているため、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率は 79% です 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 370V dc。パッケージタイプ = 密閉型。医療規格認定 = あり。シリーズ = TMM。Traco 12 V TMM シリーズは、 60 W 出力電力、 AC/DC 医療用電源です。基板タイプの完全密閉型低プロファイルプラスチックケースです。高効率で、最高グレードの部品を使用しているので、ユニットに適しています。起動温度: -40 ° C 安全クラス II に対応 過熱、過負荷、及び短絡から保護します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
多彩なニーズに応える最高級のパフォーマンスを。最大80Gbpsの双方向転送、最大120Gbpsのビデオ帯域幅で、最大8K/60Hzまた4K/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートを実現。Intel正規認証品のThunderbolt 5ケーブルです。最大240W(48V/5A)での充電も可能。USB Type-C(TM)ポート搭載のノートパソコンやスマートフォン、タブレットに接続できます。
用途Thunderbolt 5による最大120Gbpsのデータ転送、Thunderbolt 4、Thunderbolt 3、USB 4による最大80Gbpsのデータ転送ができ、高解像度の動画や3Dモデルなどの大容量ファイルも、超高速での同期・転送が可能です。DisplayPort 2.1ビデオ出力可能、最大8K(7680x4320px)/60Hzまた4K(3840×2160px)/540Hzの高解像度と高リフレッシュレートに対応し、高画質でなめらかな映像の伝送が可能です。※単一ディスプレイの場合は最大4K/540Hz、デュアルディスプレイの場合は最大8K/60Hz、トリプルディスプレイの場合は最大4K144Hzの解像度とリフレッシュレートになります。※本製品を使用し、映像出力を行う際は、接続する全ての機器がDisplayPort(TM) Alt Modeに対応している必要があります。USB Power Delivery EPR 最大240W(48V/5A)での大電力で充電できます。ノートパソコン、タブレットはもちろん、スマートフォンなどの超高速充電も可能です。※接続する機器がUSB Power Delivery EPR対応およびUSB Power Delivery対応である必要があります。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。IntelのThunderbolt 5正規認証品です。信頼性が高く安定した接続ができ、安定したパフォーマンスを提供します。高い互換性と下位互換性を持ちます。Thuderbolt 4/Thunderbolt 3に完全下位互換性を持つと同時に、USB 80Gbps(USB4 Version2.0)以降のUSB規格にも高い互換性があり、これらの規格に対応する機器にも使用可能です。eMarker搭載のため、USB Power Delivery EPR対応時の接続機器の適正電圧を自動調整。安定した充電が可能です。細線同軸を採用することにより、細く取り回しのしやすいケーブルを実現しました。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ALTモード対応:○●USB Power Delivery対応:○●シールド方法:3重シールド●ツイストペアケーブル(通信線):○●パッケージ形態:袋+シール●プラグメッキ仕様:金メッキピン●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
規格Thunderbolt(TM)5規格正規認証品
ケーブル長(m)約1 ※コネクター含む
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコンおよび周辺機器
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ケーブル太さ(mm)約4.7
USBタイプUSB4 Version2.0
転送速度(Gbps)最大120 ※理論値
ワット数対応:最大240W
変換タイプオス-オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様PLC-RSCシリーズ. PLCインターフェイスの端極及び双極リレーと、光カプラのプロファイルは同じです。 これにより、共通のブリッジシステムを持つ構成に、同じアクセサリを使ってモジュールを取り付けることが可能になっています。 V8アダプタは、8リレー又は光カプラを15極D-SUBケーブルに接続します。. 特長と利点. リレー及び光カプラ、入力及び出力用、「プラグ対応」のスイッチング装置が付属 配線を減らすための4つのブリッジスロット、最大80モジュールのブリッジが可能 ねじ止め接続 コイル抑制用LEDインジケータ及びダイオード 250 Vバージョンのスイッチ電力は定格容量1500 VA 寸法(W x D x H) 6.2 x 80 x 94 mm (端極、双極の幅14 mm) 動作温度範囲 -40 → +55 ℃ 機械的寿命(リレー) 1 x 10 7 回 幅広いアクセサリも用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
仕様XP Power - ECP40シリーズの電源. XP PowerのECP40シリーズは、シングル / デュアル / トリプル出力で40 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この超小型のオープンフレーム電源は、どのモデルもピーク負荷に対応し、3年間の保証を備えています。 また、無負荷時の入力電力は0.3 W未満で、フットプリント3インチ x 2インチ、高さ0.9インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 40 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -10 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) ピーク負荷に対応 3インチ x 2インチパッケージフットプリント 高さ0.9インチの超低プロファイル 高効率: 最大92 % オープンフレーム
長さ(mm)88.9
幅(mm)50.8
奥行(mm)23.6
定格電力(W)40
出力電圧(V)5dc,±15dc
入力電圧(V)85→264ac
出力電流(mA)1.5 A, 5 A, 500
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージオープンフレーム
実装タイプシャーシマウント
最低温度(℃)-10
医療規格認定あり
出力数3
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 10 A, 8A●接続方向: ストレート●結線方法: クイックコネクト●スイッチタイプ: 2極●ヒューズ数: 1●定格電圧: 250 V●ヒューズサイズ: 5×20mm●VDE認証番号: 40018283 UL認定番号: E93617. ヒューズ用ホルダは別途注文する必要があります。. DD11シリーズ電力入力モジュール(フィルタなし). DD11シリーズ電力入力モジュールは、パネル取り付け用途向けに設計されています。ねじ取り付け式で、正面又は背面から取り付けて固定できます。3つの機能を果たします。第一に、クラスIの機器インレット保護クラスを提供します。第二に2極ラインスイッチとして使用でき、そして5×20 mmヒューズ用のヒューズホルダを内蔵しています。 標準でVロックノッチが装備され、4.8×0.8 mmのクイックコネクト端子を搭載しています。これらのユニットはフィルタなしです。. 特長: 超小型設計 低プロファイル設計に最適 すべてのシングルエレメントは既に配線済み ヒューズ用引き出しは医療標準IEC/EN60601-1の要件に適合 高い負荷過渡がある用途に最適 IEC / UL60950準拠の機器用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 75W。出力数 = 1。入力電圧 = 90 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 129mm。幅 = 99mm。奥行き = 38mm。効率 = 86%。最高温度 = +70℃。UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. UL、cUL、CBレポート. 15 → 150 W、ユニバーサル入力、シングル出力、TXMシリーズ. Traco Power TXMは、金属製エンクロージャの電源シリーズです。 TXMは、省コストが特に重要な各種用途に設計されています。 これらのTraco電源は低プロファイルケースでねじ止め端子ブロック接続なので、取り付けが簡単です。 TXM電源はユニバーサル入力に対応し、欧州EMC標準及び低電圧指令(LVD)に準拠しています。. 超小型電源 コストパフォーマンスの高いデザイン 無負荷時の低消費電力 ;0.5 W (75 Wまでのユニット) ねじ端子台 150 Wモデルまで内部ファンなし ユニバーサル入力電圧88 → 264 V ac 出力電圧調整可能
端子形状ねじ端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = 密閉型。長さ = 112mm。幅 = 67.8mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 38mm。シリーズ = TMP%。重量 = 332g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TMP シリーズ 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 5000 mA @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 85 → 264 V ac 及び 120 → 370 V dc です。AC/DC 電源装置は、シャーシ取り付け式のねじ Terminal Block 接続を備えています。この電源は、コスト効果の高いソリューションを実現します。 注: メーカーの部品番号の末尾に「 C 」が付いている場合は、シャーシの取り付けタイプを示しています マルチ出力モデル TMPM 042xx 、 TMP 1021x 、 TMP 1521x 、 TMP 3021x は共通のアースを備えています。他のマルチ出力モデルは、出力 1 が出力 2/3 から絶縁(フローティング) シャーシ取り付けタイプ用のオプションの DIN レール取り付けアダプタ(メーカー型番の末尾に「 C 」が付いています)は別売りです 「 TMP 10 」モデルでは、 50 ° C 超で 1 ° C あたり 3.5 % のディレーティングが発生します 他のモデルでは、 40 ° C 超で 1 ° C あたり 2.5 % のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値特長と利点超小型低プロファイル設計 完全密閉で汚れや埃から保護します 短絡保護 過負荷及び過熱の保護 入力及び出力絶縁は 3 kV ac です 効率: 82 %用途商用 産業機器認定保護クラスII EN 55022 、レベル B FCC Part 15 レベル B カナダと米国の CB 認証コンポーネント UL認定部品(カナダ / 米国)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.2V。最小ブレークダウン電圧 = 6.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-215AA。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 65.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.21mm。テスト電流 = 10mA。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-215AA (SMBG)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 27 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = 1210 (3225M)長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 6.5MHzインダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 5A。定格電力 = 60W。出力数 = 1。入力電圧 = 88 → 264V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 111mm。幅 = 82mm。医療規格認定 = なし。奥行き = 35mm。シリーズ = TXL 050/060%。重量 = 340g。TRACOPOWER AC/DC 電源 TRACOPOWER TXL-060 シリーズの 60 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は、 12 V dc で 5 A です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。低プロファイルの金属製ケースとねじ Terminal Block 接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが簡単です。この電源装置は、欧州 EMC 規格及び低電圧指令( LVD )に準拠しています。 注: 45 ° C 超で 1 ° C あたり 2 % ディレーティング( TXL220 タイプでは 1 ° C あたり 2.5 % ) 新しい設計には TXL 120 シリーズは推奨されません。適切な代替品については TXL 100 シリーズを参照してください 注意: マルチ出力モデルの総出力は、指定された最大出力電力を超えてはなりません。 特長と利点 コンパクト設計の金属製ケース 取り付けが容易 効率: 70.84 % 高品質 過電圧保護 ねじ止め端子 短絡保護 広範囲のユニバーサル入力認定CB 認証済み EMI/EMC は EN50081-1 に準拠しています EMI/EMC は EN50082-1 に準拠 EN 60950-1 第 2 版 EN61000-3-2 ( PFC )(力率補正) IEC 60950-1 UL60950-1 UL認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
ダイオード構成 = シングル。最大クランピング電圧 = 9.2V。最小ブレークダウン電圧 = 6.4V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)。最大逆スタンドオフ電圧 = 5V。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 600W。最大ピークパルス電流 = 65.2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 3.94mm。TRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Vishay Semiconductor. 特長:. 低プロファイルパッケージ 自動配置に最適 ガラス不動態化チップジャンクション 単方向および双方向で使用可能 10/1000 μ s 波形で 600 W の Peak パルス電力性能、反復率(デューティサイクル): 0.01 % 優れたクランプ能力 応答時間が非常に短い 低インクリメンタルサージ耐性 MSL レベル 1 ( J-STD-020 準拠)、 LF 最大 Peak 260 ° C に対応. 用途:. 繊細な電子機器を電圧から保護するために使用します 誘導負荷スイッチング及び照明によって発生する過渡現象 民生用センサユニットの IC 、 MOSFET 、信号ライン コンピュータ、産業、通信
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(750個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
高性能USBポート増設カード:PCI Express 2.0 x4スロットに装着し、デスクトップPCやサーバーにUSBポートを増設するPCI Express拡張カード。各ポートには専用コントローラーが搭載され、最大5Gbpsの転送速度に対応
4つの独立したUSBコントローラー:各ポートに専用のUSBコントローラーが搭載されており、データスループットを向上させ、各デバイスに最大5Gbpsの帯域幅を確保。大容量ファイルの同時転送や外部ストレージデバイスの画像・ビデオ編集に理想的なPCI Express増設ボード
水平配列のUSBポート:様々なパソコンケースとの互換性を備え、ポートの配置に関する問題点を軽減し、幅広いUSBデバイスやケーブルの接続が可能
高出力仕様:マザーボードの電源が不足する場合、USBポートに追加電源を供給できるSATA/LP4電源コネクター付きUSB PCIe拡張カード。Battery Charging 1.2 (5V 1.5A)仕様に対応し、ポートあたり最大5V 2A(10W)を供給
互換性:Windows 8以上、macOS、Linuxを含む各種主要OSにドライバーを自動インストール。PCI Express 2.0(またはそれ以上)x4、x8、x16スロット対応Intel、AMD、Apple Silicon搭載のハードウェアプラットフォームで動作
用途PCIe搭載デスクトップパソコンに4口のUSB-Aポート 5Gbpsを増設アップグレード
外部ストレージデバイスに保存された大容量ファイルの同時転送や写真・ビデオの編集に最適
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.31 (LTSバージョンのみ)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×120×169
コネクタホスト:PCI Express ×4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート外部:4× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-128ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 490mV長さ = 4mm幅 = 2.7mm高さ = 1.1mm動作温度 Min = -55 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-128ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 360mV長さ = 4mm幅 = 2.7mm高さ = 1.1mm動作温度 Max = +150 ℃ショットキーバリアダイオード、2A → 8A、NXP Semiconductors. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
インダクタンス = 33 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1806。長さ = 18.3mm。奥行き = 14mm。高さ = 6.8mm。寸法 = 18.3 x 14 x 6.8mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 83mΩ。シリーズ = SRR1806。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小品質ファクター = 44℃。SRR1806シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6.8 mmという低プロファイルのBourns SRR1806シリーズSMDシールドパワーインダクタ。用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH。最大直流電流 = 5A。パッケージ/ケース = 1260。長さ = 12.5mm。奥行き = 12.5mm。高さ = 6mm。寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 27mΩ。シリーズ = SRR1260。コア材料 = フェライトDR & RI。最大自己共振周波数 = 17.6MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(600個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ