サイズA5・2L
仕様スタンド・ひも付
エスコ品番EA761LP-11
材質木、PETシート、MDF
質量(g)160
フレーム(mm)180×242
適合寸法(mm)148×210
グリーン購入法適合
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
便利なマット台紙付。2種類のサイズに対応できます
材質フレーム:樹脂、透明板:PET(0.4mm厚)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームがウッド調。色取り混ぜ
セット内容本体×1
材質EPS、MDF、PVC、スチール
寸法(mm)約230×320×10
サイズA4
質量(g)15
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使い方はいたって簡単!コピーサイズ用紙(A5,B5,A4,B4)にワープロやパソコンでメニューを印刷し、横から挿入するだけ。差し換えは自在ですから、洋食、喫茶、食堂のみならず、おすすめ品、季節メニューの紹介など巾広くお使いいただけます。いずれのタイプも記入用紙2枚入。静電気防止タイプシート使用
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレームです。マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
収納サイズはがき/L判(マット使用時)
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)フレーム:171×127×15
収納寸法(mm)148×100
RoHS指令(10物質対応)対応
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付
RoHS指令(10物質対応)対応
シャッフルプリントに最適
立体作品も飾れます
付属品壁掛け用金具・縦横件用スタンド付、マット1枚付(ポスト判窓寸141×91mm)
寸法(mm)(窓)203×145
質量(g)420
外寸(mm)221×163×33
内寸(mm)210×152
適合サイズA5判・ハガキ判
パッケージ白下箱+OPP袋
シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
付属品壁掛け用の紐1本
材質前面:透明シート(PET)
材質(フレーム)アルミ
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
サイズA4・B5
仕様スタンド・ひも付
エスコ品番EA761LP-23
材質木、PETシート、MDF
質量(g)300
フレーム(mm)329×242
適合寸法(mm)210×297
グリーン購入法適合
お気に入りのクリアファイルがぴったり収まるフレーム。付属の2枚のマットを使用することで、1枚で4サイズに対応!A4クリアファイル、A5クリアファイル、OA-A5判、OA-A4判が収納できます。
適合サイズA5判/A4判
外寸(mm)242×331×15
内寸(mm)220×310
窓寸法(幅×高さ)(mm)208×298
質量(g)440
材質(本体)樹脂製、(面材)樹脂
裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。
イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。
表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。
タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本
材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
クリアーな透明感が美しい、軽量・安全なお手軽フレーム。
用途展示、掲示、陳列など
付属品吊りひも
こんなお得な商品も!
アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
アート作品の額装に最適なマット付フレーム。
付属のマットを使用することで、1枚で2サイズに対応。
A4判、A5判が収納できます。
そのままでも飾れる名画の中絵入りです。
用途縦横・掛け置き兼用
適合サイズA5判/A4判
外寸(mm)248×335
内寸(mm)210×297
寸法(mm)198×285(窓)
質量(g)450
柄木目/無地
材質樹脂
その他壁掛用金具・縦横兼用スタンド・吊り紐付
セット内容マット1枚付属:[A5判窓寸]138×200mm
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
写真の量に応じて、背幅が変わるのでいつでもコンパクトに写真を収容!
160枚まで入るA5ワイドサイズ!
仕分けに便利なタイトルシール付!
サイズA5ワイドサイズ(2段)
仕様ポケット/ヨコ入れ
材質表紙/R-PP、ポケット/PP
高さ(mm)191
枚数40
外幅寸法(mm)163
収納枚数E・Lサイズ160枚
背幅(mm)11~28
紙質R-PP10%
アクリル製のサインフレームです。高透明度のアクリルを使用し、4辺を斜めにカットすることで高級感を演出しています。インテリアにもなじみやすいシンプルなデザインですのでオフィスやホテル・飲食店の受付等でもご使用いただけます。ビスの装着位置を変更することで縦置き・横置きが可能です。
付属品ビス2本
材質アクリル
16ミリのアルミフレーム本体フィックスタイプ(一方向タイプ)部材です。
16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。
また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に
材質アルミ(アルマイト仕上げ)
厚さ(mm)16
色アルミシルバー
タイプ16mmフレーム用
UVカットPET板を使用したシンプルなデザインのA4サイズ用アルミ額縁。B5サイズも飾れるマット紙(中額)付き。
仕様吊りヒモ:あり
サイズA4
質量(g)約395
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)額縁:約232×319×11
材質(フレーム)アルミ
スタンドあり
画面サイズA4:約196×283mm(マット紙なし) B5:約172×247mm(マット紙あり)
アズワン品番68-0806-24
マットタイプビク抜きマット紙
パッケージPP袋
マット寸法(mm)(外寸)約W210×H297×D0.2
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様吊りヒモあり
材質(フレーム)アルミ
マットタイプビク抜きマット紙
POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示
材質アクリル
高純度アクリル99%で透明感抜群!。業務用POP、サインなどに適しています。
材質アクリル
1個
¥3,179
税込¥3,497
当日出荷
割れずに安心、軽量設計。木目調で落ち着きのあるフレーム
パッケージかぶせ箱(白箱)
形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30
T溝幅(mm)8
サイズ(mm)30×30
形状正方形
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
エスコ品番EA940MN-205
極数2
定格電圧(V)AC250/DC125
定格電流(A)5
動作特性中速形
定格遮断容量(kA)2.5
1個
¥4,120
税込¥4,532
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ