カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(24)
  • 店舗什器・備品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業機械(1)

「a5033」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き) マクセルステンレス ボトルサンプラー 1500mm (60mlボトル付き)マクセル
309,800税込340,780
1本
18日以内出荷
採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。60mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-60:72個入り)および個装のボトル(【滅菌】8404H-60S:50個入り)がございます。【採取方法】ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1644最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)60
ステンレス ボトルサンプラー 1000mm (60mlボトル付き) マクセルステンレス ボトルサンプラー 1000mm (60mlボトル付き)マクセル
279,800税込307,780
1本
18日以内出荷
採取ボトルに1か所から直接液体を採取するサンプラーです。サラサラな、もしくは粘性の低い液体の採取に適しています。高品質ステンレス316L製。60mlの非滅菌ボトルが付属しています。オプションで付属のボトル(【非滅菌】8126H-60:72個入り)および個装のボトル(【滅菌】8404H-60S:50個入り)がございます。【採取方法】ボトルを本体に取り付けます(ネジ式)。ボトルが取り付けられた状態で、液体の採取したい個所まで入れます。ハンドルの手元のスプリング機構でボトルの蓋を開け締めして採取します。取り出したらボトルを取り外し、付属の蓋を取り付けます。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス全長(mm)1144最大径(Φmm)55ボトル容量(mL)60
クリスマスナイトプリーツ2連ペナント アルファ[販促]クリスマスナイトプリーツ2連ペナントアルファ[販促]
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
仕様上部ひも付材質不織布・紙・PVC・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)40×44×160
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±5%, SFR2500003301JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3kΩ ±5%, SFR2500003301JA500VISHAY
449税込494
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3kΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3MΩ ±5%, SFR2500003304JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3MΩ ±5%, SFR2500003304JA500VISHAY
449税込494
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3MΩ定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±250ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 330Ω ±5%, SFR16S0003300JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.5W 330Ω ±5%, SFR16S0003300JA500VISHAY
489税込538
1袋(50個)
翌々日出荷
抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR16パッケージ/ケース = 0204 (1005M)温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃LNZ 4404、UTE RC9. SFR 16シリーズ金属皮膜抵抗器. Vishay SFR16シリーズの金属皮膜抵抗器は、超小型のサイズが利点になっています。 低ノイズ 高い信頼性と非常に最高の品質
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 330Ω ±5%, SFR2500003300JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 330Ω ±5%, SFR2500003300JA500VISHAY
439税込483
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 330Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25パッケージ/ケース = 0207温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3Ω ±5%, SFR2500003308JA500 VISHAYVishay 金属皮膜 抵抗器 0.4W 3.3Ω ±5%, SFR2500003308JA500VISHAY
439税込483
1袋(50個)
7日以内出荷
抵抗 = 3.3Ω定格電力 = 0.4W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = SFR25温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃UTE RC 21U、RC 32、RC 30、RC 2T、LNZ 4404. SFR 25シリーズ金属皮膜抵抗器. VishayのSFR金属皮膜抵抗器は、は、オーディオ、IT、通信の分野で幅広く使用されます。 低ノイズ. 各種のΩ及びワット数を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,33Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,33Ω,±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
57,980税込63,778
1箱(100個)
7日以内出荷
シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)33許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ ジャック ケーブルマウントHUBER & SUHNER
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz センターコンタクトが接続されました 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0042 kg 動作温度: -40 → 85 ℃
仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ケーブルマウント●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:あり●表面処理:本体:真鍮製●極性:ノーマル●シリーズ:24_QMA-50-3-3/111_NE●コード番号:205-8939アズワン品番65-7577-04
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30WXP POWER
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています
仕様●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA●コード番号:189-5033アズワン品番65-7226-05
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウントHUBER & SUHNER
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:16_SMA-50-3-3/111_NH●コード番号:205-9203アズワン品番65-7580-63
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 37極AMPHENOL
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:37●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:500 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-5033アズワン品番65-7610-20
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-5033アズワン品番65-7766-62
同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入 HUBER & SUHNER同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント 1箱 100個入HUBER & SUHNER
179,800税込197,780
1箱(100個)
7日以内出荷
Huber & Suhner 同軸コネクタは、インピーダンスが 50 Ω です。内部導体を管状の絶縁層が取り囲み、その周りを管状の導電シールドが取り囲んでいる電気ケーブルです。18 GHz のインターフェイス周波数と黄銅製ボディを備えています。同軸ケーブルは Durable で取り付けが簡単で、長距離にわたって信号を伝送するように設計されています。インピーダンス: 50 O インターフェイスの最大周波数 18 GHz 周波数範囲: DC → 2 GHz 2 → 12 GHz 12 ~ 18 GHz 反射損失: 32 dB 23 dB 10 dB センターコンタクトをはんだ付け 外側のコンタクトははんだ付け 重量: 0.0045 kg 動作温度: -65 → 165 ℃
仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ライトアングル●適合ケーブル:同軸●バルクヘッド:なし●極性:ノーマル●シリーズ:16_SMA-50-3-3/111_NH●コード番号:205-9202アズワン品番65-7575-53
シープレザーパーカーFP ラフアンドロードシープレザーパーカーFPラフアンドロード
32,000税込35,200
1着
4日以内出荷
シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍。 アクシデントに備え、胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備し安全安心。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能で快適です。牛革に比べ軽量なのも魅力のひとつで、Lサイズでナント1,400g、パッドを込みでも1,900gと一日着っぱなしでも快適に過ごせます。 また、多様なオプションインナーをライニングできるオールシーズン仕様のパーカーは、寒い時期にもフレキシブルに対応。 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。
用途MATERIAL: 表地/シープレザーWEIGHT: 1,400g(L size) (1,900g プロテクション含)PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様、肩・肘はCE規格)ブラックサイズS
シープレザーパーカーFP インナーセット ラフアンドロードシープレザーパーカーFP インナーセットラフアンドロード
36,980税込40,678特価
1セット
当日出荷から4日以内出荷
RA5033 シープレザーパーカーFPにスリムで暖かいRR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケットを標準装備シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別RA5033 シープレザーパーカーFPにインナージャケットを付属したお得なセット商品。シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍間違いなし。 アクシデントに備え、プロテクターは胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備した本格派。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能です。 また、付属のインナージャケットを装着することで寒い時期にも対応することが可能な、 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。【 セット内容 】・RA5033 シープレザーパーカーFP ・RR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケット
用途MATERIAL: 表地/シープレザー 裏地/ナイロンPROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様、肩・肘はCE規格)
シャーシ取り付け抵抗器 50W 33kΩ ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))シャーシ取り付け抵抗器 50W 33kΩ ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
50 Wアルミハウジング巻線型抵抗器、HSAシリーズ巻線素子を持つ、多用途性、信頼性に優れたアルミハウジング固定ハイパワー抵抗器。 この抵抗器の用途:ブレーキ抵抗器 バランス抵抗器 コンデンサの充電及び放電 クローバ フィルタ 一般的な電気機器用途
仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:50W●シリーズ:HSA50●パッケージ/ケース:Aluminium Housed●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●最小温度係数:-30ppm/℃●最大温度係数:+30ppm/℃アズワン品番65-6930-89
クリスマスツリー2連ペナント アルファ[販促]クリスマスツリー2連ペナントアルファ[販促]
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
上部ひも付複数展開で盛況感UP!天井から吊り下げれば、大型アイテムも陳列や通行スペースに影響なく飾れます。店内を賑やかに飾って道行く人の視線をキャッチ!動線の正面にあたる視線の先など目につく場所へ飾ると演出効果が高まります。
用途空間全体を使ったクリスマス演出に材質不織布・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)40×30×160
エレガントスノープリーツ2連ペナント アルファ[販促]エレガントスノープリーツ2連ペナントアルファ[販促]
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
上部ひも付複数展開で景況感UP上部ひもを3ヶ所吊って展開します。
用途2連ペナントで空間を華やかに演出!材質不織布・紙・PVC・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)40×44×160
ウインターリースプリーツ2連ペナント アルファ[販促]ウインターリースプリーツ2連ペナントアルファ[販促]
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
上部ひも付複数展開で景況感UP上部ひもを3ヶ所吊って展開します。美しいグラデーションカラーのエンボスメッキ素材を使用しています。ツリーやリースが付いてホワイトクリスマス演出にもぴったり!
用途2連ペナントで空間を華やかに演出!材質不織布・紙・PVC・PP寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)40×44×160
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
CG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
19,980税込21,978
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
リード線(m)-オートスイッチ追記号-作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型クラレプラスチックス
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
メインフィルター L HAKKO(白光)メインフィルター LHAKKO(白光)
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
適合品番HAKKO FA-431
三相ノイズフィルタ FTAシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ FTAシリーズコーセル
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
形状カバー付きシリーズFTA端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-335Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZA50-335ZSMC
18,980税込20,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)335クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-330Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1LA50-330ZSMC
24,980税込27,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)330
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-330Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-330ZSMC
21,980税込24,178
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)330クッション(A) エアクッションリード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-33Z SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50-33ZSMC
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)33クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじ
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1LA50SMC
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA50 SMC標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1BA50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
サインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REA50 SMCサインロッドレスシリンダ/基本形 REAシリーズ REA50SMC
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
カバー ラジエータ(ブラック) 17761-38A50-33J スズキカバー ラジエータ(ブラック) 17761-38A50-33Jスズキ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
HSA5033RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))HSA5033RJTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1個
7日以内出荷