カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 自動車純正部品(19)
  • 制御機器(18)
  • メカニカル部品(5)
  • 研磨材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5034」の検索結果

76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ ロングロック付き omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ ロングロック付きomron(オムロン)(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から81日以内出荷
プリント基板コネクタの中核、MIL規格準拠品新生産性設計の採用により、高信頼性と低価格を同時に実現。MIL規格(MIL-C-83503)に準拠。
プレフィルター 10枚入り HAKKO(白光)プレフィルター 10枚入りHAKKO(白光)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
空気清浄式吸煙器 FA-431用プレフィルター
対応製品HAKKO FA-431サイズL
切断砥石鉄工用 マキタ切断砥石鉄工用マキタ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
ポリダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)ポリダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
2,998税込3,298特価
1パック(2本)
当日出荷から13日以内出荷
耐熱樹脂の中にダイヤモンドを混和したシートで砥粒の脱落がなく研削力が強く長時間の使用が出来ます。布等で簡単に目づまりが修正出来ますので研削力が落ちません。裏面接着材付
用途超硬合金・焼入金型の仕上げ、セラミックス部分の仕上げ、ガラス製品の仕上げ適合材超硬合金・焼入金型、セラミックス、ガラスなど
空気清浄式吸煙器替プレフィルター HAKKO(白光)空気清浄式吸煙器替プレフィルターHAKKO(白光)
2,798税込3,078
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合機種FA-431質量(g)347
ミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ20 ミニターミニモ クッションサンダー 積層#400 Φ20ミニター
2,998税込3,298
1袋(3個)
当日出荷
軸径(Φmm)3外径(Φmm)20高さ(mm)10粒度400トラスコ品番499-1524質量(g)12対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
スパーギヤ MP=5.0 青木精密工業スパーギヤ MP=5.0青木精密工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)50表面処理黒染
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
109,800税込120,780特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8B omron(オムロン)オリジナルプラグ(MIL系コネクタ用) XG8A/XG8Bomron(オムロン)
829税込912
1個
翌日出荷から翌々日出荷
広範囲の用途に適合する汎用オリジナルプラグ種々なソケットかん合用プラグとして幅広く使用可能。独自の生産方式の採用により低価格を実現。ストレート端子プラグはご希望の極数に容易に分極可能。スルーホール径Φ0.8に対応。
規格RoHS指令、ML規格(MIL-C-83503)、UL規格(ファイルNo.E103202)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)形XG5M-Nとのかん合時の値材質(ベース)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(コンタクト)(接触部)黄銅/ニッケル下地金めっき(0.15μm)、(端子部)黄銅/ニッケル下地錫めっき(2.0μm)耐電圧(V/min)AC650(リーク電流1mA以下)
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
バンナー(R)BL-R型 クラレプラスチックスバンナー(R)BL-R型クラレプラスチックス
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
内面ゴムに耐摩耗性ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外圧に強く形状変化が少ない構造です。呼び200まで加締金具取付ができます。
用途デリバリー・サクション兼用。土木工事、埋立工事等の泥水吸・圧送用。砂利採集用、コンクリート圧送用。穀物、飼料等の粉・粉体の吸・圧送用。その他、耐摩耗性、耐圧性が必要とされる吸・圧送用。許容圧力(MPa)1.00耐負圧力(MPa)-0.10RoHS指令(10物質対応)対応
ブラケット デフ マウンティング (1A) MAZDA(マツダ)ブラケット デフ マウンティング (1A)MAZDA(マツダ)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
スタビライザー フロント (1A) MAZDA(マツダ)スタビライザー フロント (1A)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
スプリング フロント コイル (1A50) MAZDA(マツダ)スプリング フロント コイル (1A50)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(BCKA-)ナット MAZDA(マツダ)(BCKA-)ナットMAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
ラバー スプリング シート (1A) MAZDA(マツダ)ラバー スプリング シート (1A)MAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
シートダンパーストッパー (1A) MAZDA(マツダ)シートダンパーストッパー (1A)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
プレートスタビライザー (1A) MAZDA(マツダ)プレートスタビライザー (1A)MAZDA(マツダ)
779税込857
1個
翌々日出荷
ハンガー(L) FRT スプリング (1A) MAZDA(マツダ)ハンガー(L) FRT スプリング (1A)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
シール ダスト (1A) MAZDA(マツダ)シール ダスト (1A)MAZDA(マツダ)
949税込1,044
1個
翌々日出荷
(DB7A-)SHIELD(R),SPLAS MAZDA(マツダ)(DB7A-)SHIELD(R),SPLASMAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
CG Series(CG1BA50) SMCCG Series(CG1BA50)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
ブーツ ダスト (1A) MAZDA(マツダ)ブーツ ダスト (1A)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
ハンガー(R) FRT スプリング (1A) MAZDA(マツダ)ハンガー(R) FRT スプリング (1A)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
シールド(R)スプラッシュー (B0) MAZDA(マツダ)シールド(R)スプラッシュー (B0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
メンバー クロス (1A50) MAZDA(マツダ)メンバー クロス (1A50)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
シールド(R)スプラッシュー (GP) MAZDA(マツダ)シールド(R)スプラッシュー (GP)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
シールド(R)スプラッシュー (G0) MAZDA(マツダ)シールド(R)スプラッシュー (G0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ブラケット ラテラルロッド (1A) MAZDA(マツダ)ブラケット ラテラルロッド (1A)MAZDA(マツダ)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
星空クリスマスプリーツ2連ペナント アルファ[販促]星空クリスマスプリーツ2連ペナントアルファ[販促]
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
空間全体を使ったクリスマス演出に。
仕様●上部ひも付材質不織布・紙・PVC・PP寸法(cm)H40×W44×L160
ブッシュロアーアームラバー (1A) MAZDA(マツダ)ブッシュロアーアームラバー (1A)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50 SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A50SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA50) SMCCQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KA50)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
タンクコンプ(フューエル) C.P.レッド 51090-5034-A5 Kawasakiタンクコンプ(フューエル) C.P.レッド 51090-5034-A5Kawasaki
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
代表車種EX250MHF
サインロッドレスシリンダ (REA50-~) SMCサインロッドレスシリンダ (REA50-~)SMC
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50 SMC標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BA50SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA50) SMCCBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA50)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ez503特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ez503