カテゴリ

  • 制御機器(243)
  • 空調・照明・電設資材(184)
  • 作業服(97)
  • 自動車純正部品(45)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 農業機械(35)
  • 自動車補修部品(26)
  • メカニカル部品(24)
  • 電気材料(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 防犯用品(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 家電(10)
  • 介護用品(9)
  • バイク部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 測定用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク純正部品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • カー用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • エンジン工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a53 v」の検索結果

909件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(173件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • シルバーベルト RAF3~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF3~

    バンドー化学(104件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • ベルトV (1A53) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (1A53)

    MAZDA(マツダ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • FLOOR MAT (A053) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (A053)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • V23134A0053G243 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23134A0053G243

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グリルラジエター (A053) MAZDA(マツダ)

    グリルラジエター (A053)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • SEAT COVER (A053) MAZDA(マツダ)

    SEAT COVER (A053)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • V-BELT,BLOWER(A53 ホンダ

    V-BELT,BLOWER(A53

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, A53TP50D Sensata / Crydom

    Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, A53TP50D

    Sensata / Crydom
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.05 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 50 msV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124 TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチング電源 24V dc 2.2A 53W TXM 050-124

    TRACO POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 24V dc。出力電流 = 2.2A。定格電力 = 53W。出力数 = 1。入力電圧 = 85 → 264 V ac, 120 → 375 V dc。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 99mm。幅 = 82mm。奥行き = 35mm。シリーズ = TXM 050%。重量 = 270g。TRACOPOWER スイッチモード電源TRACOPOWER TXM シリーズ 50 W定格 シングル出力スイッチング電源は、24 V DC で 2.2 Aの出力電流を供給します。定格入力電圧範囲は、AC88~264V / DC125~375Vです。低プロファイルの金属製ケースとネジ式端子台の接続を備えているので、あらゆる機器への取り付けが容易です。この電源は、欧州EMC規格と低電圧指令(LVD)に準拠しています。特長出力電圧調整可能 コストを最適化した設計 効率: 88 % 最高70 ℃の高い動作温度 無負荷時の低消費電力 <0.5W~75W 150 Wまでのモデルは内部ファンなし 非常にコンパクトな電源 5 秒間300 V ac サージ入力に耐える認証CB 認証 EN 60950-1 IEC 60950-1 UL60950-1 UL 認定
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 53A 648W HWS600-12 TDKラムダ

    TDKラムダ スイッチング電源 12V dc 53A 648W HWS600-12

    TDKラムダ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 53A。定格電力 = 648W。出力数 = 1。入力電圧 = 120 → 330 V dc, 85 → 265 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = カバー付。長さ = 6.5インチ。幅 = 3.23インチ。奥行き = 3.94インチ。効率 = 83%。最高温度 = +70℃。UL508 UL60950-1 、 CSA 60950-1 、 EN60950-1 、 EN50178. UL 認定、 CSA 認定. ピーク出力電流は10秒以下、デューティ 35%以下でご使用ください。50 ℃を超えると、出力電力をディレーティングします。奥行きは端子台を含めていません。. HWS シリーズ 15 → 1500 W. コンパクトで、前世代の製品よりスペースが50 %削減 高い信頼性と長い製品ライフサイクルを実現するように設計されています 半導体製造装置向けのSEMI F47(高ライン AC )規格に準拠 電源オンの LED インジケータ 取り付けが簡単 - ねじ止め端子 出力電圧調整可能( ± 20 % ) 半導体製造装置向けのSEMI F47 規格に準拠 EN61000-3-2 適合の力率補正 EMC測定では EN 55022-B、FCC クラスB に準拠 過電圧・過電流保護 300 → 1500 W タイプの内蔵ファン
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル18V/14.4V全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
    長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
  • (G53A)FOOT LAMP & ILLUMI MAZDA(マツダ)

    (G53A)FOOT LAMP & ILLUMI

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 53 A スクリュー マウント パッケージISOTOP 4 ピン STMicro

    STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET500 V 53 A スクリュー マウント パッケージISOTOP 4 ピン

    STMicro
    49,980税込54,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 53 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 500 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スクリュー マウント●ピン数 : 4●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 80 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最低ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 460 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 9.1mm●NチャンネルMDmesh(TM) SuperMESH(TM)、250 V → 650 V、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-53A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
  • V Series(VFA5344) SMC

    V Series(VFA5344)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(3)3位置クローズドセンタ
  • VA453 長袖ブルゾン 桑和

    VA453 長袖ブルゾン

    桑和
    5,498税込6,048
    1着
    3日以内出荷
    定番の T/C ソフトライトツイルを使用 制電性素材で静電気の発生を抑える
    仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様種別長袖ブルゾン混率(%)綿35 ポリエステル65分類夏物機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン、樹脂ファスナー
  • 【レンタル】電工ドラム50Mアース付防雨型100V15A FW-E53 グリーンクロス

    【レンタル】電工ドラム50Mアース付防雨型100V15A FW-E53

    グリーンクロス
    199税込219
    1台
    4日以内出荷
    屋外で使用可能な防雨・防塵型ドラムになります。雨の日や湿気の多い場所では、漏電や感電の危険性が高い、防雨型の使用で安心です。
    用途工事現場や、作業所、工場内でコンセントが近くにない場合に。電源ケーブル用の延長に。仕様125V、5A、3C質量(kg)7.8コンセント個数3コード長さ(m)50本体サイズ(mm)210×291×363サービス分類レンタル
  • (MC053)PIPE,AIR 12 A/T.F-R/V 三菱ふそう

    (MC053)PIPE,AIR 12 A/T.F-R/V

    三菱ふそう
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
  • V Series(VFA5320) SMC

    V Series(VFA5320)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(3)3位置クローズドセンタ
  • (MC053)PIPE,AIR 10 REDU/V-A/T 三菱ふそう

    (MC053)PIPE,AIR 10 REDU/V-A/T

    三菱ふそう
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
...
ea53b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ea53b