カテゴリ

  • 制御機器(178)
  • 作業服(97)
  • 空調・照明・電設資材(70)
  • 農業機械(33)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 自動車補修部品(24)
  • メカニカル部品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 電気材料(11)
  • 防犯用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 家電(9)
  • バイク部品(8)
  • 電動工具(6)
  • 梱包用品(4)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a53 v」の検索結果

549件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • シルバーベルト RAF3~ バンドー化学

    シルバーベルト RAF3~

    バンドー化学(104件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
    仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
  • VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
    569税込626
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルト

    e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形

    三ツ星ベルト(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
    タイプラップドノッチドタイプ種類Vベルトベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40材質(ベルト)ゴムベルト形A
  • VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(レッド)

    三ツ星ベルト(54件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • V23134A0053G243 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    V23134A0053G243

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • V-BELT,BLOWER(A53 ホンダ

    V-BELT,BLOWER(A53

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本ほか
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • デュアル18V/14.4V全ネジカッター Panasonic(パナソニック)

    デュアル18V/14.4V全ネジカッター

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    パナソニックならではの使いやすさを継承。 長さも測定もマーキングも不要、スケール付。 連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。 床に横置きしても安定。 暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。 胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。 純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。
    長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ)切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)機能切断解除機能
  • VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトA形 (レッド)

    DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
    種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75ベルト形A
  • DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色) エスコ

    DC12V/24V 自動車用ハイパワーLED回転灯(黄色)

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    翌日出荷
    シガーライター用(プラグにON/OFFスイッチ付) (ON時にはランプが点灯します。) DC12V/24V兼用なので、使用車両による使い分けの必要がありません。 5WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 底部に2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。 (マグネット部に保護シール付) 外突規制適合品
    エスコ品番EA983FS-53A材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂、反射鏡:アルミ寸法(mm)145×200×140(H)質量(g)900定格電圧(V)DC12/24V兼用コード長さ(m)4.5保護等級IP65相当光源5WハイパワーLED球光度(cd)約720
  • 部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18Vコードレスセーバソー CR18DBL

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    100V/200V・0.4kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-53A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
  • VA453 長袖ブルゾン 桑和

    VA453 長袖ブルゾン

    桑和
    5,498税込6,048
    1着
    3日以内出荷
    定番の T/C ソフトライトツイルを使用 制電性素材で静電気の発生を抑える
    仕様胸ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様種別長袖ブルゾン混率(%)綿35 ポリエステル65分類夏物機能制電性素材、タフ素材、ソフト加工、イージーケア素材金属ボタン、樹脂ファスナー
  • 部品 コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ BOSCH(ボッシュ)

    部品 コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
  • Vプーリ BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    規格229-BX2部品名称Vプーリ図解NoMS615 クランクケース,キュウスイベン部品_No.44、MS655 クランクケース,キュウスイベン部品_No.44、SD51 本体部品_No.53、SD55 本体部品_No.53、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.53、SD753 クランクケース,吸水弁部品_No.53、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.53、SD51-1 本体部品_No.53、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.53、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS650 本体部品_No.53、MS615MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS651 本体部品_No.53、MS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.44、MS753MC-A-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.53など
  • Vプーリ BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    規格178-AX2図解NoMS313ESL-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.51、GS205EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ_No.50、MS315EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.47、MS313EW-K クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、MS315EA-LS 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.47、MS315EW 動力噴霧機(クランクケース,キュウスイベン)部品_No.47、MS310EW-2M 本体部品_No.16、MS313EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.53、MS313CA2-2M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS315EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.47、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ_No.47、MS313EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、MS313EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.53、MS313CAS-K クランクケースなど
  • RS PRO リレー 24V ac RS PRO

    RS PRO リレー 24V ac

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • EA530用 バッテリ (3.85V,  4250mAh) unitech

    EA530用 バッテリ (3.85V, 4250mAh)

    unitech
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    EA530用 バッテリ (3.85V, 4250mAh)です。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 バッテリパック (3.85V, 4250mAh)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC シュナイダーエレクトリック

    Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷
    SCL400RMJ1UNC は、小型 100/120V UPS では唯一 リチウムイオンバッテリー、ネットワークマネジメントカード(NMC)、PowerChute Network Shutdown(PCNS)に対応しており、小型 1U 機器でも本格的なサーバ保護を可能にする製品です。 電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください。
    仕様●その他環境及び安全規格:UL1778●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●入力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4●出力相数:単相●定格入力周波数:50 - 60 Hz(自動検出)●定格入力電圧:100V●定格出力周波数:50/60 Hz●最大出力容量(VA):400VA●最大出力容量(W):400W●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー/ラックマウント●電気用品安全法(備考):電気用品安全法(PSEマーク)の適用対象外●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/運転方式常時商用定格出力電圧100V充電時間8時間
  • Vベルト M形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト M形 レッド

    三ツ星ベルト(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • 充電ディスクグラインダー Φ125 18V Panasonic(パナソニック)

    充電ディスクグラインダー Φ125 18V

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
    仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能高さ(mm)105消費電力(W)充電器:198砥石寸法(Φmm)外径125(研削用/切断用)砥石寸法(mm)厚さ6(研削用)砥石寸法(Φmm)穴径22(研削用/切断用)バッテリー電圧(V)DC18防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60振動3軸合成値(m/s2)3.4
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 18V充電式防じん兼用丸のこ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    18V充電式防じん兼用丸のこ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    付属品125mmのこ刃(チップソー)、六角棒スパナ4、ソフトバッグ、取扱説明書、保証書トラスコ品番125-6625質量(kg)3.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125モーター直流モータ最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47傾斜切断(°)右45~左15使用可能ノコ刃外径(mm)120~127LED色バッテリー電圧(V)18寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)262×191×248最大切込深さ(mm)(15°時)20
  • Vベルト(SA53-W600 ヤンマー

    Vベルト(SA53-W600

    ヤンマー
    5,898税込6,488
    1個
    6日以内出荷
    Vベルト(SA53-W600
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1巻(30m)
    3日以内出荷から61日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付] エスコ

    125V/15A[角形]コンセント[1口][抜止め・接地付]

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個(1式)
    翌日出荷
    接地付2P抜止。差込結線式。ケースウェイ兼用。裏蓋にノックアウト穴を設け、背面からのケーブル導入を可能にしました。配線の上下引き出しを可能にしました。背面に着脱可能な裏蓋を設け、結線の作業性を向上させました。
    極数2PE抜止定格容量15A 125V適合電線Φ1.6mm、Φ2mmサイズ(mm)56×55×43(D)差込口1(接地付)
  • Vベルト LA25オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LA25オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格LA25オレンジ図解NoGS28MX-1 フレーム部品 Vベルト LA25オレンジ_No.45、MSV413R1T-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-K フレーム部品_No.56、MSV413-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-K ソウコウソウチ部品_No.42、MSV313-M フレーム部品_No.56、MSV413R1T-M ソウコウソウチ部品_No.42、GS28MX-1 ソウコウソウチ部品 Vベルト LA25オレンジ_No.18、MSV413B-K フレーム部品_No.48、MSV313B-M フレーム部品_No.47、MSV313B-K フレーム部品_No.48、MSV413-M フレーム部品_No.56、MSV413-K フレーム部品_No.56、MSV413-M ソウコウソウチ部品_No.42、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.48、MRS60-300BSLT ユアツハイカン部品_No.21、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.50、MSV413R1T-M フレーム部品_No.53、MSV313-M ソウコウソウチ部品_No.42
  • Vベルト SB60レツド BIGM(丸山製作所)

    Vベルト SB60レツド

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    規格SB-60レツド部品名称Vベルト SB60レツド図解NoMHL351 油圧関係部品_No.53、MHL350 油圧関係部品_No.53、MHL351A 油圧関係部品_No.53、MHL350 油圧関係部品_No.52
...
ea53b特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ea53b