カテゴリ

  • 整備工具・収納(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「a6-bat」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPU用交換バッテリ 三菱電機CPU用交換バッテリ三菱電機(64件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ種類塩化チオニルリチウム一次電池主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用バッテリー寿命(年)(保存時)5
MRーJ4シリーズ バッテリ 三菱電機MRーJ4シリーズ バッテリ三菱電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
公称容量(mAh)1650
レバーB(YR-25) B90-83922-00 KITACOレバーB(YR-25) B90-83922-00KITACO
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
用途MT-07/A(RM33J)BAT9/BATL・XSR700(RM41J)BEE1/BMC1・MT-09SP(RN52J)B6C3・XSR900(RN46J/RN56J)B907/B90B/B90P/BAE7/BDV1等主な適合純正品番B90-83922-00左右区別
ピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケット ピグピグ(TM)オブシーディアン(TM)リチウムイオンバッテリー ファイヤーブランケットピグ
559,800税込615,780
1箱
3日以内出荷から121日以内出荷
熱暴走時にかぶせて火を遮断、ガスの拡散を抑制するブランケット熱暴走への初動対応ができる耐熱ブランケットは、リチウムイオンバッテリーの発煙・発火時にかぶせるだけで、火炎・破片・有毒ガスの飛散を抑制します。素早く火災を抑制することで二次災害を防ぎ、現場の安全確保・避難時間の確保に貢献します。EN 13501-1:2007+A1:2009 準拠の不燃性素材使用しています。携帯性にすぐれたバックパック入りでコンパクトで持ち運びやすく、現場への迅速な対応が可能です。Class 0(英国規格 BS 476 Part 6 および 7 準拠)認証取得。火炎の拡大を抑制する高い防火性能を備えています。BAT310Aは耐熱二重構造により、熱暴走中のリチウムイオンバッテリー本体に直接かぶせて使用できます。
用途膨張や発火したリチウムイオンバッテリーの緊急対応用として
エンジンタイミングツールセット JTCエンジンタイミングツールセットJTC
42,980税込47,278
1セット
5日以内出荷
適合車種AUDI:A6L・A8L 4.2 エンジン V8 BAT 4.2L エンジン純正品番T40047RoHS指令(10物質対応)対応
カムシャフトアライメントツール JTCカムシャフトアライメントツールJTC
20,980税込23,078
1セット
5日以内出荷
適合車種AUDI:A6L・A8L 4.2 エンジン V8 BAT 4.2L エンジン純正品番T40046RoHS指令(10物質対応)対応