カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 電動工具(1)

「a6158」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスチェーンソー替刃 BLACK&DECKER

    コードレスチェーンソー替刃

    BLACK&DECKER(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    適合機種GKC1820L、GPC1820L、CCS818タイプ90SG-34コマ
  • アンダーボディスプレーランス マキタ

    アンダーボディスプレーランス

    マキタ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    車、農機、建機の下回り洗浄に。
    適合MHW0810、MHW0820
  • GLASS CUP & SAUCER ''FIORE''(グラスカップ&ソーサー”フィオーレ”) ダルトン

    GLASS CUP & SAUCER ''FIORE''(グラスカップ&ソーサー”フィオーレ”)

    ダルトン
    1,400税込1,540
    1個
    8日以内出荷
    アンティークショップで出逢ったかのような、ガラスのカップ&ソーサー。重ねてきた時の奥行きを物語るかのような厚みのあるガラスと、レトロな花柄装飾の美しさを表現。重厚感と落ち着きのある姿は、穏やかな時の中で、ほのかに温かい飲み物を味わうシーンにベストマッチ。
    用途日常使いや来客用、プレゼントなど材質ソーダガラス寸法(mm)【カップ】65×120×Φ100、【ソーサー】23×Φ150容量(mL)160備考【電子レンジ・オーブン・食洗機】使用不可
  • BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエイン

    BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
  • 高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER

    高枝ポールチェーンソー

    BLACK&DECKER(13件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
    バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)(木材)Φ170チェーンスピード(m/s)1.9チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数1質量(kg)3.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本トラスコ品番769-7678
  • チェーンソー(20cm) BLACK&DECKER

    チェーンソー(20cm)

    BLACK&DECKER(14件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
    バッテリー容量(Ah)2.0最大切断能力(mm)(木材)Φ160チェーン長(mm)200使用チェーン90SG-34コマ(A6158)充電時間(分)60バッテリーリチウムイオンバッテリー数2質量(kg)約2.3(電池含む)寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本トラスコ品番769-7651電圧(V)18チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
  • フォグランプキット LED 205-6158 KIJIMA(キジマ)

    フォグランプキット LED 205-6158

    KIJIMA(キジマ)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:205-6158。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA65
    消費電力(W)18