ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●シリーズ:SanVis●カラー:グレー●コード番号:144-4834
アズワン品番65-8090-90
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
Hager絶縁バスバー。特長と利点。144-4828 144-4828、KB163N、1P、63 A、10 mm2、ブルー、13モジュール 144-4829 144-4829、KB163P、1P、63 A、10 mm2、ブラウン、13モジュール 144-4830 144-4830、KB263A、2P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4831 144-4831、KB363A、3P、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4832 144-4832、KB463A、3P+N、63 A、10 mm2、グレー、12モジュール 144-4833 144-4833、KBN663A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4834 144-4834、KBN863A、3P+N、63 A、グレー、12モジュール 144-4835 144-4835、KBS763G、2P、63 A、グレー、QC 18モジュール用
仕様●電源相数:2●シリーズ:KB●コード番号:144-4830
アズワン品番65-8079-89
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
関連キーワード