「a7 ポケット」の検索結果

162件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質OPPフィルム 寸法(mm)106×79 サイズA7 質量(g)25 アズワン品番64-2263-24 入数30枚
1冊(30枚)
220 税込242
翌日出荷

サイズA4判S型 穴数30 タイプタテ型 収納枚数10枚/ページ 仕様ヨコ入れ用 適合EA762CJ-52、-62用 エスコ品番EA762CJ-66
1個
750 税込825
翌日出荷

ナカバヤシワーカーズポケット A7メモ
エコ商品
立ったままでも書きやすい、仕事にぴったりな手のひらサイズのメモ帳です。 切り取り可能で情報のシェアや整理にも便利です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×105×9 紙厚(g/m2)70 枚数80 製本天糊ステッチャー製本 質量(g)55 サイズA7 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
228 税込251
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1冊
1,620 税込1,782
翌日出荷

入口を片面5mm下げていますから、中身が取り出しやすく便利です。 透明だから、中身がすぐに分かる。透明度が高いので、そのままコピーをとることも可能。サイズの違う書類や資料をひとまとめ。
用途書類・作品・図面・版下・ポスター・写真・ネガ・ハガキ・カードの収納に。 材質(本体)OPPフィルム(静電気防止加工)
1冊(30枚)ほか
159 税込175
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット サイズA6 耐荷重0.3kg 外寸(mm)120×165mm 収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
1個
550 税込605
当日出荷

豊富なサイズバリエーション。袋に入れたままコピーがとれる。 入口が段差になっているので出し入れしやすい。 焼却時に有毒ガスが発生しないポリプロプレン製。
用途大切な資料や写真などの保管や受け渡しに
1袋(30枚)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

脚部は折りたたみ式なので、工具不要で組み立てカンタンです。 スタンド後部にキャスターが付いているので、移動がラクラク!
適合サイズA4 高さ(cm)153 奥行き(cm)42 寸法(幅W×奥行D)(cm)ポケット内寸:22×3.6 脚の種類前脚アジャスター付き 後脚キャスター付き(ストッパー無し2個)
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネットポケット モノタロウ 動画あり
金属部にならどこにでもペタッとくっつけることができます。 デスク周り、冷蔵庫などへ簡単に収納場所作れます!
用途小物収納として ホワイト 材質表面・ポケット部:PVC-P、裏面:ゴムマグネット マチ(mm)(上部)20、(下部)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3% 適合使用針/No.10-1M 質量(g)75 綴じ枚数20 最大綴じ奥行(mm)51 針装てん数(本)50 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90 グリーン購入法適合
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズA4サイズ 枚数10 縦(mm)302 横(mm)230 収納枚数(枚)6×6:12コマ、6×7・6×9:8コマ ポケット寸法縦(mm)64 ポケット寸法横(mm)210
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷

クリアホルダー 厚さ0.15mm モノタロウ 動画あり
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.15mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)310×220 クリア サイズA4 材質PP(ポリプロピレン)
1パック(10枚)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

丸穴ツインリング製本を使用しているので閲覧性が良く、用紙がズレにくく書きやすくなっています。 Yシャツなどのポケットに収納可能なコンパクトサイズになっています。 切り取りミシン入り。A6の規格サイズの切り取りが容易です。 中紙の罫線には情報の整理、分類に最適な罫内容です。
サイズA7 仕様印刷/両面 材質表紙(表・裏)/PP 種類リングメモ(タテ型) 枚数40 行数18 紙質上質紙 細横罫 中紙寸法縦(mm)116 中紙寸法横(mm)74
1冊
189 税込208
当日出荷

コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。金属面ならどこにでも付けられるマグネットタイプ。
材質表面・ポケット部/PVC-P、裏面/マグネットシート
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

幅広いカラーバリエーションで様々な用途に対応できます。 とじ穴部は補強シール加工されていて丈夫です。
サイズA4タテ 穴数30穴/4穴/2穴 穴の有無あり
1パック(10枚)
510 税込561
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポケットタイプのため、貼ってからも書類の出し入れが可能です。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。
用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。 材質ポリエチレン 表示内容透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100枚)
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ピーコック魔法瓶工業ミニアイスパック ポケット
ポケットにも入れやすいコンパクトサイズ。お子様でも使いやすい。
セット内容シリコーン氷のう、冷たさキープホルダー、製氷スタンド 本体寸法(mm)49×49×145 本体質量(kg)0.16 取扱説明書(2.03MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙。衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。
サイズA7 ライトブルー 罫線有り 枚数50 仕様ツインワイヤ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)108×68×5 用紙筆記用紙 MPS-N 行数14 罫幅(mm)6 用紙厚(g/m2)70 ミシン目入り
1冊(50枚)
97 税込107
当日出荷

ポケット型デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
シェル型のポケットに収まる小型サイズ 4000カウント液晶表示 電源スイッチの切れ忘れを防ぐ節電設計 レンジホールド機能付き オートパワーオフ機能付き
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 全長(m)約0.5(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×57×18 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz サンプルレート(回/s)3(数値部) 使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと) ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 レンジホールド オートパワーオフ(約15分) 解除不可 導通レンジは印加電圧約0.4Vローパワーオーム 電源ONの時には蓋が閉まらない機構設計 関連資料単品カタログ(0.38MB) ピン長さ(mm)15
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見開きで2面にA3サイズの書類を収納できます。
サイズA4(A3・2ツ折) 厚さ(mm)生地/0.2 材質ポリプロピレン 収納枚数30 縦(mm)312 横(mm)235 グリーン購入法適合
1枚
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウッドカタログスタンド(61-799-83-1~4)用の交換用ポケットです。
仕様●素材:アクリル●※ボルトは付いていません。 アズワン品番65-5562-87
1台
1,398 税込1,538
5日以内出荷

マルマンエムメモ A7
軽さと丈夫さを実現したオリジナルカラーボード紙「M.C.B. 1961」。衣服のポケットにも収納可能なメモサイズ。文字が小さい方におすすめな6mm罫。
寸法(mm)本文:105×68 サイズA7 枚数50枚 本体寸法(mm)108×68 用紙厚(g/m2)70 材質(表紙)カラーボード紙 入数3冊 製本ツインワイヤ
1パック(3冊)
219 税込241
当日出荷

マグネット製のポケットのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 ワゴンやキャビネットなど現場内にあるものに貼り付けできるため便利です。
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

見開きでA3サイズの書類を収納できます。
サイズA4(A3・2ツ折) 厚さ(mm)生地/0.2 材質ポリプロピレン 収納枚数30 縦(mm)312 横(mm)235 グリーン購入法適合
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NFC(ISO14443 A/B、ISO15693, FeliCa)対応のポケットサイズリーダです。Bluetoothによるリアルタイム通信とデータ蓄積によるバッチ通信ができます。防塵・防滴クラス IP55ですので、屋外でも使用できます。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能 付属品USBケーブル、ネックストラップ、クイックガイド、クイックマニュアル 長さ(mm)105 幅(mm)42.5 高さ(mm)21.5 質量(g)70 規格【RFID】ISO14443 Type A/B、ISO15693、FeliCa、NTAG、Topaz 電源USB給電 対応OSWindows、Android、iOS インターフェースBluetooth バッテリーDC 3.7V、1,000mA リチウムバッテリ メモリー2MB 防塵・防滴IP55 耐衝撃性コンクリート面に1.5m自然落下 周波数(MHz)13.56 BluetoothClass 2、V2.1+EDR 通信距離(m)最大10 商品タイプワイヤレス
1台
41,980 税込46,178
欠品中

薄型で携帯に便利な2ポケットホルダー。
サイズA4 表紙仕様クリヤー 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)生地/0.2 収納枚数30 縦(mm)312 横(mm)235 グリーン購入法適合
1枚
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

MT851は、1280 x 800 ピクセルの高解像度イメージセンサを搭載した業務用のポケットスキャナです。従来のMT850に比べ、読取幅、読取角度、読取距離が拡大しています。大容量バッテリを搭載しており長時間の運用が可能です。更に、2MBメモリーによりバッチ式のデータコレクタとしても使用できます。また、抗菌仕様、防塵・防滴 IP55、-10℃の動作温度、バイブレータ搭載より、屋外や医療現場で使用できます。
用途屋外や医療現場で使用可能。 性能耐落下:1.5mの高さからコンクリート面に自然落下後、正常動作 質量(g)71 外形寸法(mm)102mm(L) x 42.5mm(W) x 21.5mm(H) 光源照明光 :白色LED照準光 :赤色LED 分解能(mm)Code39 0.076 、JAN/UPC 0.33 、QRCode 分解能 0.38 防塵・防滴IP55 Bluetoothインタフェース(HID、SPP):USB-C (HID, VCP) 対応コードJAN/EAN-8/13, UPC-A/E, Interleaved 2of5(ITF), Codabar (NW-7), Code39, Code93, Code128, GS1-128, GS1 Databar, GS1 Databar Expanded, GS1 Databar Limited, Matrix 2of5, UK Plessey, MSI Plessey, IATA 2 of 5, Code11, Code32,QR Code, Micro QR Code, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, AztecCode, GS1 Composite Code CC-A/CC-B/C 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷


照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 性能PCS/最小25% 長さ(mm)37 幅(mm)96 高さ(mm)21 質量(g)63 規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC 角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3 定格電圧 DC V(動作)3~5 保護等級IP42 速度104 スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39 分解能(mm)0.1(4mil) インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG) キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用 メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM ディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット 寿命(スイッチ)1000万回 光源(nm)650(可視レーザダイオード) 保存温度範囲(℃)-30~70 充電時間(時間)3 耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ) 動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード バッテリー容量(mAh)680 使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作 OS独自、 Windowsホストと接続可能 適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリー プロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイル RoHS指令(10物質対応)対応 感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16 周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2 デバイスタイプレーザエンジン 通信距離(m)10以内 (開けた場所) 対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128 動作温度範囲(℃)0~50 商品タイプワイヤレス 読取方式レーザー 相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

米国製全天候型耐水紙ライトインザレインを使用しています。鉛筆・ボールペン・油性マーカーで雨天時でも一般紙のように書けます。水に濡れても破れたり、くっついたり、文字が滲んだりしません。
枚数50シート100ページ
1冊
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)






業界最小クラスのBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS912+です。新型のスキャンエンジン搭載により、読み取り幅が約30%、バッテリ持続時間が約20%UPしました。スマートフォン、タブレットPCなどとBluetooth接続で連携しての使用をお勧めします。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど 材質ABS+PC タイプメモリ無しモデル 規格【ESD】4KVコンタクト、8KV エアー放電テスト後正常動作【EMC】FCC Part15C、CE【認証】WEEE、RoHS2.0、IEC62471、NCC、TELECVCCI, BSMI 定格電圧 DC V(動作)3.7±5% 速度650スキャン/秒 消費電流(mA)(動作モード)<145mA、(スタンバイモード)<55mA バッテリー電圧(V)3.7/350mAh 光源(nm)625(可視赤色LED) 保存温度範囲(℃)-20~60 有効読取幅(mm)140(13Mil Code39) 照度(Lux)100000(直射日光) 適合バッテリーリチウムバッテリ RoHS指令(10物質対応)対応 許容電流(電源オフ時)<500uA 感知距離(mm)読み取り距離(環境800lux)【DOF/ラベル/距離】4Mil/Code39/40~65、5Mil Code39/35~90、10Mil/Code39/35~195、15Mil/Code39/50~280、13Mil/UPC,EAN/35~230 無線PAN2.1+EDR(クラス2) 通信距離(m)10(見通し距離) 動作温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)0~95(結露ないこと)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

2色のカラーフィルムからなるバイカラーツインリングメモです。表紙にチケットなどを入れられるポケット付。中身のノートには切取りミシン目入り。
サイズA7 種類リングメモ(タテ型) 枚数90 紙質中紙/上質紙、表紙/透明PP 5mm方眼罫 中紙寸法縦(mm)105 中紙寸法横(mm)74
1冊
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷