カテゴリ

  • 研磨材(1,345)
  • 農業機械(161)
  • 自動車補修部品(130)
  • 電動工具(120)
  • 制御機器(111)
  • バイク部品(85)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 作業工具(68)
  • メカニカル部品(67)
  • 切削工具(66)
  • 測定用品(58)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 電気材料(49)
  • 機構部品(44)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • パソコン/周辺機器(41)
  • オフィス家具(35)
  • 物流用品(30)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(23)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 船舶用品・漁業資材(20)
  • 空圧工具(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 建築金物(15)
  • 作業服(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • カー用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 事務用品(11)
  • 安全標識(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 縫製用品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 介護用品(6)
  • 家電(6)
  • 厨房用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 医療(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 手袋(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)

「a81」の検索結果

関連キーワード
2,884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • A81 スタンダード Vベルト エスコ

    A81 スタンダード Vベルト

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA967A-81種類Vベルト規格A81
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(158件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学

    省エネレッド(節電タイプVベルト) A形

    バンドー化学(13件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
    用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
  • Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LA形オレンジ

    三ツ星ベルト(197件のレビュー)
    2,498税込2,748特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • ブラインドリベット(アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット(アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(117件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    599税込659特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 発泡ポリエチレンシート イノアック

    発泡ポリエチレンシート

    イノアック(22件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    加工性に優れ、整理シートに最適です。 耐候性、断熱性、耐薬品性、保温・保冷性に優れています。 水を吸いません。加工しやすいです。
    用途通箱緩衝材、クッション材、整理シート、工作幅(mm)1000長さ(mm)1000材質発泡ポリエチレン(PEライト)使用温度範囲-20~70℃密度(kg/m3)65
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • 半長靴セーフティー ログアントス(コーコス信岡)

    半長靴セーフティー

    ログアントス(コーコス信岡)(32件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    ポリウレタン製ソール採用により軽量化を実現 サイドにチャックを装着し脱ぎ履きが楽です。 靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています 床に汚れがつきづらいノンマーキング 足幅がひろい方にもゆったり履ける4E 油の多い職場などにも強いポリウレタン製ソール
    足幅4E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24.5(26.0cm)材質(アッパー)靴先本皮、PVC材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)560(25.5cm)機能軽量材質(先芯)鋼鉄靴タイプ半長靴
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
  • ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。
    仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 8.0mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    バンド板幅が8.0mmのため、締め付け作業が困難な狭い箇所でも簡単に取り付け可能です。 耐腐食性が高いです。
    用途エア管、燃料管用。小径管用のホースバンド。ボルト(mm)(6角)対辺6.35材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)8締付トルク(N・m)1.1
  • 半長靴セーフティー(マジック) ログアントス(コーコス信岡)

    半長靴セーフティー(マジック)

    ログアントス(コーコス信岡)(16件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷
    靴先に本皮を使用し、耐久性・柔軟性に優れています。 ポリウレタン製ソール採用により軽量化、油への強度を実現 マジック式なので脱ぎ履きが楽です 床に汚れがつきづらいノンマーキング 足幅がひろい方にもゆったり履ける4E
    形状ミドルカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24.5(26.0cm)材質(アッパー)靴先本皮、PVC材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)590(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
  • #2x200mm ロングドライバービット エスコ

    #2x200mm ロングドライバービット

    エスコ(9件のレビュー)
    335税込369
    1個
    当日出荷
    長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
    全長(mm)200両頭機能両頭刃先マグネットありエスコ品番EA813-200材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端サイズNo.2表面処理ラッカー塗装先端形状プラス(+)本数1
  • 長編セーフティー ログアントス(コーコス信岡)

    長編セーフティー

    ログアントス(コーコス信岡)(25件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリウレタン製ソール採用により軽量化を実現! サイドにチャックを装着し脱ぎ履きが楽です
    足幅4E形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)24.5(26.0vm)材質(アッパー)靴先本皮、PVC材質(ソール)発泡ウレタン、ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)560(25.5cm)機能軽量材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
  • アルミニウムバッグ ジーエルサイエンス

    アルミニウムバッグ

    ジーエルサイエンス
    29,980税込32,978
    1枚
    当日出荷から45日以内出荷
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    589税込648特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
    189税込208特価
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロームSフック ニッサチェイン

    クロームSフック

    ニッサチェイン(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ベーシックで安価なスチール製のSフックです。
    用途収納吊り金具として、物の吊り下げ、引っ掛けとして材質スチール(SWRM)、表面処理:クロームメッキ仕上げ
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • メッシュパネル用 ジョイント金具 光

    メッシュパネル用 ジョイント金具

    (1件のレビュー)
    769税込846
    1セット(4個)
    当日出荷
    収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです メッシュパネル用パーツ メッシュパネルを組合わせる時に必要なジョイント金具です PJ1845・PJ1895専用です
    適合径8mm用寸法(縦×横×厚さ)(mm)30×31×12
  • ファイヤーロッド・カートリッジヒーター Watlow

    ファイヤーロッド・カートリッジヒーター

    Watlow(1件のレビュー)
    9,598税込10,558特価
    1本
    当日出荷から48日以内出荷
  • ノンスリップライト ペンギンエース

    ノンスリップライト

    ペンギンエース(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    手の甲には東レのフィールドセンサーを使用し手のムレを解消、暑い中でも快適にお使いいただけます。よりファッション性を高めるサイズプリント、耐久力を保持したまま指先までフィットするしなやかさ、天然皮革の2倍以上の通気性、洗濯が可能ですばやく乾く機能性など、作業用手袋に求められる能力とコストパフォーマンスに優れた製品です。
    材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能速乾・通気性・耐久性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル袖口仕様マジック式
  • PL警告表示ラベル(日本語) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(日本語)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    1,698税込1,868特価
    1シート(14枚)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
    材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃融点(℃)263
  • ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(100本)
    当日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
  • アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ セレクトスイッチプレート 1連用

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    水平・垂直を基調としたデザインのセレクティブなスイッチ ストレートなラインがワンランク上の空間づくりをお手伝いします
    寸法(mm)120×70プレート形状1連用使用場所住宅、事務所耐熱温度(℃)70±3/1 時間使用周囲温度(℃)-10~40推奨締付トルク(N・m)0.2~0.4
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • 22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ エスコ

    22mm[3mm軸]ステンレスワイヤーブラシ

    エスコ(5件のレビュー)
    575税込633
    1個
    当日出荷
    直径(Φmm)22軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AJ-15線径(Φmm)0.1最大回転数(min-1[r.p.m])10000
  • 軸付ワイヤーブラシ エスコ

    軸付ワイヤーブラシ

    エスコ(4件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    円形内径、底部等の研磨に最適。
    毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000
  • 安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) エスコ

    安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
    エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム適合プラグ3P
  • リフトパット IZUMI

    リフトパット

    IZUMI(16件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    国産の高密度な発泡素材材料を使用しております。 軽量かつ耐久性に優れています。
    材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)80寸法(mm)(ミゾ部)幅20/深さ10
...