カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(311)
- 接着剤・補修材(166)
- 制御機器(109)
- 梱包用品(108)
- バイク部品(77)
- 配管・水廻り設備部材(75)
- 物流用品(57)
- 店舗什器・備品(56)
- 自動車補修部品(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- メカニカル部品(34)
- 切削工具(32)
- 農業機械(29)
- 機構部品(27)
- タイヤ・足回り(23)
- 空圧工具(23)
- 作業工具(19)
- 建築金物(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 安全靴・作業靴(13)
- パソコン/周辺機器(13)
- 電動工具(12)
- 測定用品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 清掃用品(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(10)
- トラック用品・パーツ(10)
- 電気材料(9)
- 作業服(9)
- バッテリー・電装(8)
- 整備工具・収納(7)
- 事務用品(7)
- 厨房用品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 縫製用品(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 安全標識(5)
- 鈑金・塗装(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- 家電(5)
- 塗料(4)
- オフィス家具(4)
- 安全用品(4)
- 住設機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 安全保護具(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(239)
- DAIKO(大光電機)(122)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- 三菱電機(47)
- ユーエイキャスター(28)
- unitech(25)
- 日本プリメックス(23)
- オーム電機(20)
- 東芝ライテック(19)
- SMC(18)
- honeywell(18)
- SATO(サトー)(17)
- アカギ(16)
- INAX(LIXIL)(15)
- ネグロス電工(13)
- brembo(13)
- 富士電機(12)
- エフケイシステム(12)
- コンドーテック(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a93」の検索結果

PH18-I71-A93Z58/E
Acer(エイサー)¥899,800税込¥989,7801台翌日出荷IPS最大1000 nits。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(103キー/英字配列/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:7810g、梱包サイズ:59.7(縦)x9.8(横)x42.5(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
e-CON付オートスイッチ(D-A93L)
SUS(エスユーエス)¥2,288税込¥2,5171個当日出荷SMC製シリンダー用のオートスイッチにe-CONを圧着したものです。 D-A93L(SMC)仕様単体型式:D-A93L(SMC)種類オートスイッチケーブル長(m)3
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(197件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
エアフィルター
和興フィルタテクノロジー(133件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷アフターマーケットに向けて純正品と同等のクオリティを誇るオリジナルブランド「G-PARTS FILTER」
工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など材質PVC使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)
トヨックス エアーホース[アローホース A]
TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0最高使用圧力(MPa)1機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
モノクロレーザープリンタ用紙ラベル
コクヨ(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱(500枚)当日出荷から翌々日出荷プリンタ走行性に優れたモノクロレーザーラベルの定番。レーザープリンタに使用する粘着剤付きの紙ラベルです。ノーカットのラベルシートは、裏面に方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.14坪量(g/m2)143ラベル厚(mm)0.07
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
ノンスリップライトPパターン マジック
ペンギンエース(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1双ほか当日出荷から14日以内出荷手のひらに新開発のPパターンを採用しタイヤのような強力なグリップ力と耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元でバランスさせました。また手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを採用。手の汗ムレをふせぎ、いつまでも快適にお使いいただけます。豊富なカラーバリエーション、バツグンの作業性と一度手を通したら忘れられない心地よさが、プロの皆様のニーズにお応えします。材質ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル機能吸湿速乾・耐久性材質(掌側)ポリウレタン袖口仕様マジック式
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
プロシリーズ 3層 BOX 半透明
日本サニパック(6件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(100枚)当日出荷HD(引っ張り強度が強い素材)+LD(よく伸びる素材)+HDで両者の長所を生かし薄くても裂け難い、破れにくい、よく伸びるを実現させ重量物の廃棄にも最適です。 少ない厚みでこれまで以上の強度が得られコスト面で優れた経済性を発揮。 また100枚ボックスタイプで収納場所も取らず一枚ずつ取り出せます。材質複合3層ポリエチレン入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
310ml 水中シーラント接着剤(灰)
エスコ(3件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個欠品中シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-2色灰使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状水溶性
320ml 速硬化型コンクリート補修材
エスコ(2件のレビュー)¥2,200税込¥2,4201個当日出荷衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
自動車用ハーフボディカバー
INFIMO(10件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋当日出荷から4日以内出荷取付カンタン、コンパクトに収納できる。軽くて扱いやすい。タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです。汚れからガード。粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらから愛車を守ります用途自動車用ボディーハーフカバー材質ポリエステル色シルバー生地タフタ生地(75デニール相当)
超艶 クリアコート
リンレイ(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(200g)当日出荷面倒なふき取り不要!カラ拭き感覚のワンステップコーティング!。ダブルポリマー被膜が撥水&ツヤ効果を長期持続。最高級のツヤ7ヵ月耐久。ノーコンパウンドで、塗装を傷つける心配がない。石油系溶剤を一切使用してないので、環境にやさしい設計用途自動車外装塗装の保護つやだし付属品鏡面仕上げクロス付き成分シリコーンオイル、シリコーンレジン、界面活性剤種別シリコン系形状液体危険物の類別非危険物特性撥水
かくれん棒セット
建築の友¥3,500税込¥3,8501セット(12個)当日出荷から4日以内出荷フローリングや柱、家具などのキズ隠しに定番「かくれん棒」のセット品です。同系色でまとめたお得なセット品です。素材に近い色合いを作ることができます。用途床や家具などのキズ補修に材質ラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック危険物の類別非危険物
310ml 水中シーラント接着剤(白)
エスコ(2件のレビュー)¥4,080税込¥4,4881個欠品中シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。 湿った箇所にも使える接着・シーリング材。 タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。 水中でもリペアーが可能です。 コンクリート面にも接着可能です。 塗装(上塗り)可能です。エスコ品番EA935AA-1色白使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
定量止水計量カムケースAssy
INAX(LIXIL)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷寸法A(mm)43.5寸法B(mm)43適合品番BF-120M(N) BF-120MKB(N) BF-140T(N) 、BF-320M(N) BF-340T(N) BF-395TL(R) 、BF-1110 BF-1120M(N) BF-1140T(N) 、BF-1195TL(R) BF-1340T(N) BF-1320M(N) 、BF-1647T(N)L(R) BF-3340T(N) BF-4140T(N) 、BF-4340T(N)
420ml アロンアルファ専用硬化促進剤
エスコ¥2,800税込¥3,0801個当日出荷アロンアルファを早く固化させたい時。 アロンアルファ全てのグレードに使用可能です。用途すき間の多い個所や充填や盛り上げ接着に、白化現象(接着剤の周辺が白くなる現象)の防止にエスコ品番EA936CB-1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量264mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
芯が折れないシャープペン デルガード タイプGR
ゼブラ(1件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷指が痛くない(※メーカーデルガード比。痛さは個人差がございます)、グリップ付き! 上下で質感が違う2層構造のグリップが付いているので、長時間握っていても、集中力が途切れず使い続けられます。 試験勉強など、たくさん書く時におすすめです。 筆記中の、あらゆる角度のどんなに強い筆圧からも折れないように芯を守ります。 紙面に対し、垂直に強い筆圧が加わると、軸に内蔵されたスプリングが芯を上方向に逃し折れを防ぎます。 斜めに強い筆圧が加わると、先端の金属部品が自動で出てきて芯を包み込みガードします。 その二つの機構が、加わる力の角度や強さに合わせて自動で配分を調整して作動します。 (※芯が出ていない状態から、4回以上ノックして書くと折れることがあります。) (※カラー芯や3B以上の濃い芯を使用して書くと折れることがあります。)全長(mm)137.6質量(g)15.5芯径(mm)0.5最大径(Φmm)13.3繰り返し・詰め替え対応
57g リペアースティック(ステンレス)
エスコ(3件のレビュー)¥2,940税込¥3,2341個当日出荷用途ステンレス製品の穴埋め等適合ステンレス用エスコ品番EA934WA-9A材質エポキシ樹脂+ステンレス充填剤色(硬化後)グレー容量(g)57耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)指触乾燥時間(分)10完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1引張強度(N/mm2)3.9使用可能時間(分間)4(25g/20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80硬度(ショア D)75
1/2 ショートインパクトレンチ
SMT¥26,980税込¥29,6781台当日出荷小ささと軽さに自信があります! 軽自動のセンターナット外しや、トラクターの爪交換に最適です!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)93質量(kg)1.36色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])10000最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
トイレの芳香ボール(芳香・消臭ボール)
エスコ¥300税込¥3301袋(5個)翌日出荷男子便器用。男子用便器に2~3球入れるだけ、トイレの悪臭を防ぎます。本品を一度に使用しない場合は、密封して冷暗所に保存すること。ニオイがうつることがあるので、食品と一緒に保存しないこと。使用期間は使用状況により変化します。材質パラジクロルベンゼン、香料内容量(g)200(5個)使用期間通常1~2ヶ月
冷媒配管保温材用接着剤
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様接着剤皮膜が透明ではみだし部分が目立ちません。 冷媒銅管へ直接付着した場合でも、銅管の腐食がありません。 内容量…170mL
...

















![トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08675852-241015-02.jpg)