カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(33)
- 制御機器(12)
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- エスコ(230)
- DAIKO(大光電機)(122)
- Panasonic(パナソニック)(90)
- ユーエイキャスター(27)
- unitech(24)
- 日本プリメックス(23)
- オーム電機(20)
- 東芝ライテック(19)
- SMC(18)
- honeywell(18)
- SATO(サトー)(17)
- アカギ(16)
- INAX(LIXIL)(15)
- ネグロス電工(13)
- brembo(13)
- 富士電機(12)
- エフケイシステム(12)
- コンドーテック(11)
- ブランドをもっと見る
「a93」の検索結果

電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ
三菱電機(66件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781個当日出荷から33日以内出荷電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁接触器 交流操作形 (可逆) S-2×Tシリーズ
三菱電機(7件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から63日以内出荷種別標準仕様形種類電磁接触器形式交流操作形周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102)定格絶縁電圧(V)690動作方式可逆式定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3操作方式(操作コイル、操作回路仕様)標準仕様
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.2KW
三菱電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から19日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)108定格電流(A)1.3/1.15/1.15潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
ギヤードモータ(GM-Sシリーズ) 0.4KW
三菱電機(7件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から15日以内出荷三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。付属品軸端キーブレーキブレーキなし保護構造屋内形(IP44相当)定格連続適合規格JEC、JEMモータータイプギヤードモータ寸法D(mm)120定格電流(A)2.2/2.0/2.0潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下外被構造全閉外扇形耐熱クラス120(E)始動方法直入れ取付方向取付自在設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
固定ユニット高演色直付学校用
三菱電機¥39,980税込¥43,9781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)21.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°明るさFHF32形x1灯器具 高出力相当
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥36,980~税込¥40,678~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色白色 (4000K)
固定ユニット高演色直付学校用
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 肌の色を美しく,また商品の色を自然に見せます 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色白色 (4000K)
LED固定高演色 直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 対象物を自然に、くっきりと見せます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥37,980~税込¥41,778~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)
固定ユニット高演色直付学校用
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 落ち着いた雰囲気を演出する光色です 段調光機能付固定出力形 ライトユニットの発光面を改良してさらに光を均一化 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥48,980税込¥53,8781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.2 (200V時)光束(Lm)器具:5330光色温白色 (3500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)エコロジー商品省エネ
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
固定高演色ユニット直付学校用
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色の学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 段調光機能付固定出力形 高演色タイプ Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 対象物を自然に、くっきりと見せます 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:119.0 (200V時)光束(Lm)器具:3870光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色白色 (4000K)エコロジー商品省エネ
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ
固定ユニット高演色直付学校用
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,学習のしやすさと集中力を損なわない配慮をした高演色学校用LED照明。 美容実習室などにもおすすめです。 Ra95と演色性に大変優れ,色を忠実に再現します 段調光機能付固定出力形 ライトユニットを改良してさらに光を均一化 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)44.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.6 (200V時)光束(Lm)器具:4140光色昼光色 (6500K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:124.0 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4030光色電球色 (3000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:129.2 (200V時)平均消費電力(W)29.3光束(Lm)器具:4200光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当
LED省電力固定 直付学校用
三菱電機¥45,980~税込¥50,578~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定ライトユニット直付学校用
三菱電機¥38,980~税込¥42,878~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
LED連調ユニット直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼白色 (5000K)
LED連調ユニット直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)
連調ライトユニット直付学校用
三菱電機¥44,980~税込¥49,478~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色昼光色 (6500K)
LED連調ユニット直付学校用
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 一般タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥47,980税込¥52,7781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 白色(4000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:155.8 (200V時)平均消費電力(W)23.8光束(Lm)器具:4130光色白色 (4000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
固定GカットAB埋込220幅
三菱電機¥35,980~税込¥39,578~1個13日以内出荷A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットAB埋込150幅
三菱電機¥32,980~税込¥36,278~1個13日以内出荷A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/106°光色昼白色 (5000K)
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 温白色(3500K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色温白色 (3500K)エコロジー商品省エネ
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥51,980税込¥57,1781個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.3 (200V時)平均消費電力(W)33光束(Lm)器具:6070光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当エコロジー商品省エネ
LED省電力連調 直付学校用
三菱電機¥47,980~税込¥52,778~1個13日以内出荷不快なまぶしさを解消し,授業に集中できる光環境に配慮した学校用LED照明器具。 初期照度補正と5~100%の信号制御連続調光に対応可能 省電力タイプ 室内に広がりを持たせる上方光束形設計 Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/93° B/113°光色電球色 (3000K)エコロジー商品省エネ