カテゴリ
- 自動車補修部品(6)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ自動車(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- SUN(2)
- 横河電機(2)
- パナソニックコネクト(2)
- エスコ(1)
- コガネイ(1)
- TRUSCO(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- バンドー化学(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- SCULPS(1)
- PACデバイス(1)
- KEMET(1)
- VENTION(1)
- 多摩興業(1)
エコロジープロダクト
「aa-0072」の検索結果

HDMI ケーブル
VENTION¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から7日以内出荷4K対応、HDMIケーブル。より広範囲でよりリアルな画質な3D映像にも対応色ブラックコネクタ形状HDMI(オス)×HDMI(オス)プラグ金メッキシールド2重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類やわらかケーブル変換タイプオス-オス
パネルフィクス平丸
SCULPS(12件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。材質(座金)真鍮
両面VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から46日以内出荷特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
純正インクカートリッジ HP HP955XL
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷適合:HP OfficeJet Pro 8730、HP OfficeJet Pro 8210種別純正品適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード
パーソナルSCメーター
横河電機¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から12日以内出荷タフな防水規格品 保護等級(IP67)対応 見やすい大型液晶表示 文字高さは、従来品の約1.5倍 小型・軽量 手のひらサイズ 片手で扱いやすく、机上での安定感を追求 各種専用検出器をラインアップ コネクタ部分の防水性アップ質量(g)220外形寸法(mm)150×61×42電源乾電池単3×2個、可変時間(1~120分)式オートパワーオフ機能付きケーブル長(m)0.75表示デジタル液晶表示分解能抵抗率:0.1MΩ・cm分解能(℃)0.1機能データメモリ(300点)、 時刻アラーム測定対象水溶液中の導電率電池寿命(時間)約200(電池の種類や使用環境によって異なります)温度補償(℃)0~9.99%/℃又はNaCl係数補正、基準温度換算は25℃確度(℃)±0.7(0~70の範囲)、±1(70を越える場合)繰返し性導電率:±2%(但し、一般用検出器における0~200mS/cmレンジの場合は±5%)レンジ切替自動/手動表示項目導電率または抵抗率、液温および温度係数を同時表示、各種メッセージ周囲温度(℃)0~50防水仕様保護等級(IP67)RoHS指令(10物質対応)対応アラーム時刻アラーム商品タイプ電極分解能(%)導電率:フルスケールの0.05
パネルフィクス平丸
TRUSCO¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷壁面に鏡・アクリル板などを取り付ける際の装飾用キャップです。ワンポイントで目立たせたい時に最適です。用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。2018年トラスコ掲載ページ2 0420
サーモスタット PK付
多摩興業¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)純正品番21200AA071/21200AA072/21210AA030
8381 応接会議チェア 座下パネル付 肘木付 肘木色プライズウッドダーク 600W650D430H ブラック
オカムラ(岡村製作所)¥249,800税込¥274,7801台45日以内出荷色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×430グリーン購入法適合