カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(88)
  • 農業機械(62)
  • 制御機器(45)
  • オフィス家具(44)
  • バイク部品(34)
  • 自動車補修部品(34)
  • 切削工具(30)
  • 建築金物(13)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 安全標識(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 物流用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aa11」の検索結果

関連キーワード
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ DICプラスチック

    ヘルメット AA11EVO-CWシリーズ

    DICプラスチック
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)375
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSWシリーズ

    DICプラスチック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔あり材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド面:PC樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)455
  • 透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット AA11EVO-Cシリーズ

    DICプラスチック
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)種類アメリカン衝撃吸収ライナーあり通気孔なし材質帽体:ABS樹脂、バイザー:PC樹脂頭囲(cm)54~62質量(g)375
  • 透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ DICプラスチック

    透明バイザーヘルメット(シールド面付) AA11EVO-CSシリーズ

    DICプラスチック
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度可変式アジャスターにロック機構を新搭載しました。大型シールド面を内蔵しています。 快適な位置に固定することにより、ホールド感・安定感が向上しました。
    用途電気絶縁用(使用電圧7000V以下)質量(g)455通気孔なし
  • ハレパネ プラチナ万年筆

    ハレパネ

    プラチナ万年筆(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリスチレン製
  • 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    両面VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(9件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から46日以内出荷
    特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
    用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
  • [EA527AA-11用] 替固定刃 エスコ

    [EA527AA-11用] 替固定刃

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527AA-13
  • [EA527AA-11用] 替可動刃 エスコ

    [EA527AA-11用] 替可動刃

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA527AA-12
  • 梁受け金物 ツメなし タナカ

    梁受け金物 ツメなし

    タナカ(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。
  • サインナット平丸 SCULPS

    サインナット平丸

    SCULPS(13件のレビュー)
    418税込460
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁面とサインとの間にスペーサーを使用することで、壁面からサインを浮かせて取り付けることが可能です。
    材質(座金)真鍮付属品パッキン2枚太さ(mm)4(タッピング)
  • サインナット平丸 TRUSCO

    サインナット平丸

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    壁面からサインを浮かせて展示できる金具です。
    用途飲食店、美容室などのメニューボードや案内板など。
  • 梁受け金物 ツメあり タナカ

    梁受け金物 ツメあり

    タナカ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。 羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。 横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
    用途横架材同士の接合に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC使用方法(1)受け材の上端に金物本体のツメをのせて位置決めし、スクリュー釘ZS-50で固定してください。(2)受け材に9mmの下穴をあけてラグスクリューボルトで金物本体を締め付けてください。(3)梁を落とし込み、羽子板ボルトで引き寄せてください。(羽子板ボルトの孔位置は梁の上端から65mm)(4)金物本体の梁側面にスクリュー釘ZS-50を規定の本数打ってください。表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • 投込みヒーター 八光電機

    投込みヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
    仕様油加熱用型式A型寸法A(mm)250寸法D(mm)10寸法C(mm)【最低液位】100キャブタイヤコード(m)2発熱密度(W/cm2)3プラグの有無あり
  • エアーエレメント アルプス工業

    エアーエレメント

    アルプス工業(18件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    用途自動車用エアーエレメント
  • かね折り金物SD タナカ

    かね折り金物SD

    タナカ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
    用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×240×240規格財・建材試験センター性能試験第05A0205号表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)耐力試験短期基準引張耐力8.6kN
  • 内折り梁受け金物 タナカ

    内折り梁受け金物

    タナカ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    通し柱及び隅角部に、梁・胴差または桁の取り付けに使用します。 梁受け金物の底部に80mmの開口を設けているので筋かいおよびホールダウン金物用縦ボルトを取り付けることができます。 仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • M-D スプレー式洗車機用粉末洗剤 横浜油脂工業(Linda)

    M-D スプレー式洗車機用粉末洗剤

    横浜油脂工業(Linda)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ノズル式洗車機用粉末洗剤 材質を傷めず、洗浄力抜群で、防錆効果大。
    用途スプレー式洗車機用粉末洗剤適合【車体色】全色対応トラスコ品番853-6100質量(kg)15容量(kg)15アズワン品番64-7052-36危険物の類別非危険物
  • 測温抵抗体温度変換器 渡辺電機工業

    測温抵抗体温度変換器

    渡辺電機工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    機能バーンアウト:上方振切応答速度約50ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
  • デジタルパネルメータMT4Wシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    デジタルパネルメータMT4Wシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    多様な入・出力支援(基本仕様:表示専用):入力(DC電圧、DC電流、AC電圧、AC電流)、出力(RS485通信出力、NPN/PNPオープンコレクタ出力、リレー出力、伝送出力)。 High/Lowスケール機能。 AC周波数測定機能(測定範囲:0.1~9999Hz)。
    取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応表示範囲(最大)-1999~9999機能表示最大値/最小値監視機能、表示周期遅延機能、ゼロ調整機能、最大表示地補正機能、スケール調整機能
  • 止血鉗子(コッフェル) 有鈎 YDM

    止血鉗子(コッフェル) 有鈎

    YDM
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    一般的に140mm~160mmが外科手術で多く使用されます。130mm以下の短いサイズは眼科・形成外科、180mm以上の長いサイズは婦人科などで使用されます。先端に鈎が付いているものをコッフェル、鈎がついていないものをペアンと呼びます。筋膜など固い組織にはコッフェル、臓器など軟かい組織にはペアンを使うのが適しています。
    材質ステンレス(SUS420)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000639M007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22.5mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    3,500税込3,850特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応) 東亜DKK

    溶存酸素電極キャル・メモ(防水対応)

    東亜DKK
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    適合本体DO-31P/DM-32P種別標準添付電極測定範囲(標準隔膜使用時)0~20mg/L、(高濃度隔膜使用時)0~50mg/L、0~50℃
  • 530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14) エスコ

    530x366x18mm 蓋(EA506AA-11,-12,-13,-14)

    エスコ
    1,160税込1,276
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA506AA-52材質PP寸法(mm)530×366×18
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • 階数表示板 NASTA(ナスタ)

    階数表示板

    NASTA(ナスタ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品木ねじ(SUS)呼び3.8×32 2本、ワッシャー 2個材質本体:ABS樹脂、プレート:アルミニウム ヘアーライン仕上本体:黒、文字:黒(シルク印刷)寸法(幅W×高さH)(mm)190×210
  • R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/8”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    形状ハーフユニオンエスコ品番EA442AA-112
  • 230×230×1mm クロス(PVA/10枚) エスコ

    230×230×1mm クロス(PVA/10枚)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
    用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに材質PVFM(ポリビニルホルマール)エスコ品番EA929AA-11寸法(mm)230×230×1穴径(μm)(気孔)130耐熱性湿熱60℃以下吸水量(mL)約50
  • クイックリリースアダプター(航空機用) allsafe

    クイックリリースアダプター(航空機用)

    allsafe
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    航空技術によるワンタッチ着脱が可能です。様々な用途に合わせた固定が可能です。
    用途エアラインレールを使用しての様々な固定に。エアラインレール用多目的アダプター。最大使用荷重(t)0.66材質スチール、樹脂幅(mm)35適合金具エアラインレール
  • WSTキャリア 河淳

    WSTキャリア

    河淳
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ワイヤーネット(メッシュパネル)に簡単に取り付けできる透明な棚です。 陳列物を遮らず映えるディスプレイができます。 ボックスの奥行を3段階(内寸90/120/150mm)に調整可能です。 陳列するものに合わせてムダなスペースをなくし、スマートな展示ができます。 本体の両側面には、シールの貼付ができます。 陳列物の訴求(アピール)に活用いただけます。
    用途商品の陳列、ディスプレイ用材質天板:PP、キャスター:ゴム車質量(kg)3.8黒色キャスターΦ 75(4 輪自在ストッパー付き)均等耐荷重(kg)100外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×435×181
  • WSTキャリア棚枠 河淳

    WSTキャリア棚枠

    河淳
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    材質本体:スチール〈塗装〉黒色ピッチ(mm)棚受けピッチ:240、175均等耐荷重(kg)100
  • GrB転倒防止用金具 河淳

    GrB転倒防止用金具

    河淳
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    ボックスの縦連結時に使用します。
    材質(本体)スチール(亜鉛めっき)
  • 大引き補強金物 タナカ

    大引き補強金物

    タナカ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    金物の大引きを受ける部分が前に45mm出ているため、金物が基礎と干渉しません。 専用ビスTBA-45のみで施工できるため、作業効率があがります。 金物の土台側取り付け部分の縦寸法が60mmとコンパクトなため、金物を土台下端方向に取り付けることで金物のサイズより30mm大きな材成の大引きにも使用できます。
    用途土台と大引きの接合補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC使用方法(1)土台および大引きは、蟻掛け等の仕口加工を施してください。(2)土台に大引きを落とし込み、金物本体を大引きの下端と隙間がないように位置決めし、専用角ビットビスTBA-45で土台に取り付けてください。(3)金物本体の大引き側面に専用角ビットビスTBA-45を規定の本数打ってください。厚さ(mm)2.3規格(性能試験[土台上部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1126号(性能試験[土台下部取付け])財・建材試験センター性能試験 第04A1127号表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)耐力試験(性能試験[土台上部取付け])短期基準耐力8.9kN(性能試験[土台下部取付け])短期基準耐力7.1kN
  • ツースタッドフィッティング(航空機用) allsafe

    ツースタッドフィッティング(航空機用)

    allsafe
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    航空機シート用フィッティングです。
    用途航空機シート用フィッティング。最大使用荷重(t)5トラスコ品番490-2441材質スチール長さ(mm)45幅(mm)19質量(kg)0.95高さ(mm)36.5適合金具エアラインレール
  • 8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー/45° エスコ

    8- 13mm 穴用スナップリングプライヤー/45°

    エスコ
    3,560税込3,916
    1個
    翌日出荷
    種類スナップリングプライヤ全長(mm)140軸穴種別穴用エスコ品番EA590AA-11
  • JyabJyba抗菌チャールス オクムラ

    JyabJyba抗菌チャールス

    オクムラ
    1,598税込1,758
    1足(1足)
    当日出荷
    洗って絞れて干しやすいスリッパ。抗菌生地を使った清潔スリッパ。持ち運びにも便利
    用途材質ポリエステルネイビーサイズLサイズ(cm)約25~26.5標準質量(g/片足)50外寸(cm)27
  • [6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング エスコ

    [6011 2NSE] ゴムシール型ベアリング

    エスコ
    1,890税込2,079
    1個
    翌日出荷
    仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-11材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)55寸法D(mm)90寸法B(mm)18呼び番号6011-2NSE
  • S/ 84- 92cm バックサポート エスコ

    S/ 84- 92cm バックサポート

    エスコ
    4,520税込4,972
    1個
    翌日出荷
    サスペンダーの取り外し、調整可能。
    サイズS腰廻り(cm)84~92仕様収納ケース付エスコ品番EA926AA-11材質ナイロン、ポリエステル、合成繊維ベルト幅(mm)【腰部】200(最長)
  • 530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青) エスコ

    530x366x272mm/43.1L 折畳コンテナ(透明・青)

    エスコ
    3,240税込3,564
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    フタの有無なしエスコ品番EA506AA-11材質PP寸法(mm)530×366×272スタッキング
  • 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計 エスコ

    0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AA-11
...