1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)約49
長さ(m)1.5
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル
色ブラック
質量(g)約38
長さ(m)1
コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス
最大電流(A)0.5
対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
保証期間初期不良のみ
ケーブル(構造)2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)4.5
オス形状Type-A
メス形状Type-A
変換タイプオス-メス
1台
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。
用途無機ガス、有機溶剤など
材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製
耐熱温度(℃)100
フィルム厚さ(μm)50
耐溶剤性、耐透過性、耐熱性に優れています。低ブランク
材質ビニルアルコール系ポリマーフィルム
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)53
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
仕様低ブランク
材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製
耐熱温度(℃)120
フィルム厚さ(μm)50
取付方式ねじ
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a、【補助接点(特殊)】-、【補助接点(標準)】2a2b
機能【充電部保護カバー】なし、【操作コイル用サージ吸収】あり、【配線合理化端子】なし
機械的耐久性500万回
モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200
最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
取付方式ねじ
接点構成[有効]【主接点(標準)】3a×2【補助接点(標準)】2a2b×2【補助接点(特殊)】-
機械的耐久性500万回
モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)
開閉頻度(回/時)【AC-3級】1200
最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形
回転方向軸端から見て時計方向
使用油石油系作動油
粘度(mm2/s)20~400
許容回転速度(r/min)600~1800
油温(℃)0~60
関連キーワード