カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(52)
  • 制御機器(18)
  • 自動車補修部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab 80-w」の検索結果

関連キーワード
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター Smart Lami A3HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
12,000税込13,200
1台
当日出荷
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
ABS非帯電角型ケース アズワンABS非帯電角型ケースアズワン
3,485税込3,834
1ケース(10個)
当日出荷
材質(本体・フタ)非帯電性ABS樹脂
防水・防塵ABSボックス GAシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ABSボックス GAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
1,988税込2,187
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵保護等級IP54材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)材質(ガスケット)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー対応ボディー色ホワイトアイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
USBスタンドマイク(スイッチ付) アーテック[学校教材・教育玩具]USBスタンドマイク(スイッチ付)アーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
当日出荷
USBポートに接続するだけで簡単にお使いいただけるスタンドマイクです。●USBポートに接続するだけの簡単接続 ●ノイズキャンセリング機能搭載 ●電源はワンタッチの ON/OFF 操作可能 ●滑り止めラバー付き ドライバーのインストール不要材質:ABS。サイズ:W80×D80×H260mm(ケーブル長:約1.5m)。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABSケーブル長(m)約1.5対応OSWindows7以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×260周波数特性100~16kHz入力感度-67 dBV/pBar、-47 dBV/Pascal ±4dBプラグ形状USB Aコネクタ
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラック CIOSMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ブラックCIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー100W出力対応ケーブル内蔵充電も蓄電も高出力最大100WCIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器の動作状況がわかるスクリーンモバイルバッテリー回収サービスCIO 安心保証対応
仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ブラック質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 80A, 800V, 2-Pin DO-2013AB VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドアノード, 80A, 800V, 2-Pin DO-2013ABVISHAY
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様ダイオード構成 = スタッドアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スタッドパッケージタイプ = DO-2013ABダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.4V長さ = 36.4mm幅 = 18.9mm高さ = 17.25mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 1.6kA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属 BUFFALO(バッファロー)Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け 金属筐体 マグネット付属BUFFALO(バッファロー)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷
1 放熱性に優れた金属筐体・手のひらサイズのコンパクトボディ2 前面にLED、背面にLAN・AC電源端子を集約、ケーブル類がすっきりまとまる3 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応4 高信頼の電解コンデンサーをACアダプターに採用5 2つの自動節電機能で賢く省エネ
その他【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 約8,000(セルフラーニング)【エネルギー消費効率】D区分:0.4(W/Gbit/s)【スイッチング・ファブリック】16Gbps【測定時のポート速度とポート数】(100Mbit/s):0 / (1000Mbit/s):8付属品取扱説明書、保証書、ACアダプター、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足容量【バッファー】512KB質量(g)約290規格VCCI Class Bポート数8ポート消費電力(W)最大3.2電源電圧100V 50/60Hz端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×26×80 ※本体のみ(突起部除く)機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電[リンク]、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)保証期間1年間動作温湿度範囲【温度】0~40℃【湿度】10~85%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリー3以上 2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリー5以上 2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)データ転送速度【スループット】1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)伝送速度【規格値】1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T) / 【最大実効】8(Gbit/s)伝送距離(m)最大100符号化方式8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CDデータ転送方式ストア&フォワード
PoEスイッチングハブ サンワサプライPoEスイッチングハブサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。 1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。 IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。 (全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示) DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。 通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。 (低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。) 電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。 金属筐体なので放熱性に優れています。 ファンレス仕様なので、動作音が静かです。 ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。 接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。 リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。 全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書質量(g)844規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)消費電力(W)80出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで適合規格VCCIClassA寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキングバッファメモリ128KB発熱量(KJ/h)328.8フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム9Kスイッチング方式Store&Forward伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)アクセス方式CSMA/CD取扱説明書取扱説明書/組立説明書給電方式【PoE】AlternativeAエネルギー消費効率(W/Gbps)2.3最大パケット転送能力(Mpps)7.5MTBF(時間)979961
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
259税込285
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
549税込604
1台
当日出荷から7日以内出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
USB変換アダプタ サンワサプライUSB変換アダプタサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。PD用USB Type-CポートにPD給電対応アダプタ(パソコンに付属するPD用アダプタなど)を接続することで、本製品経由でパソコン本体に充電することができます。Auto-Negosiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠伝送速度1000Mbps、100Mbps、10Mbps対応プロトコルIPv4, IPv6変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2USB Type-C, RJ-45
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
Type Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB TYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.1 Gen1ハブ2ポート付です。USB PD対応でUSB TYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。仕様【USB PD入力ポート】あり、【USB PD最大入力】100Wブラック質量(g)40規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T)ポート数3消費電力(W)8コネクタ形状【LAN】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用ケーブル長(cm)15(コネクタ部除く)伝送速度(Mbps)1000/100/10インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)アクセス方式CSMA/CD最大供給電力(mA)830インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1
ABUS カードとカギの預かり箱 面付 ABUSABUS カードとカギの預かり箱 面付ABUS
9,998税込10,998
1個
当日出荷
据付の壁固定タイプのキーボックスです。カギやJISⅡ型カードを収納できます。 カギの受け渡しや手間がいらない、スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
用途カギ、カードの保管。付属品取付用木ネジ材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR・ダイヤル:ABS樹脂・フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト・ダイヤル保護カバー:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×80×45ロック4桁ダイヤル式
バリカン 京セラインダストリアルツールズバリカン京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)
10,480税込11,528
1台
当日出荷
●壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる軽くて使いやすい刈込幅160mmのバリカンです ●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節できます ●錆にくく切味が長持ちするニッケルコーティングブレードを採用しています ●クラス最大80Wモータを搭載しています ●手にフィットするソフトグリップを採用しています ●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付きです
用途芝の刈込み・キワ刈り、庭木の新芽・新葉の刈込みストローク数(min-1[回/分])1250刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)25.20.15(グラスレシーバを外すと10)電源(V)単相100定格電流(A)0.9消費電力(W)80コード長さ(m)0.25ブレード駆動方式両刃駆動付属品ブレードカバー(本体取付)×1・ブレード(160mm/本体取付)×1・延長コード(10m)×1・コードストラップ(本体取付/ベルトフック付)×1・グラスレシーバー(本体取付)×1・キワ刈りガイド(本体取付)×1絶縁方式二重絶縁延長コード(m)10質量(kg)0.9材質ハウジング:ABS/ブレード:鉄/裏蓋/ギア:ABS/PA電流(A)0.9型番AB-1620電源(単相/V)100電源タイプAC電源式取扱説明書(1.44MB)
SMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイト CIOSMARTCOBY Pro CABLE 100W2C1A 20000mAh ホワイトCIO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ノートパソコンも充電できるモバイルバッテリー100W出力対応ケーブル内蔵充電も蓄電も高出力最大100WCIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載安全機能 独自技術NovaSafety 2.0搭載外観にも機能性をプラス充電器の動作状況がわかるスクリーンモバイルバッテリー回収サービスCIO 安心保証対応
仕様●サイクル回数:約300回●蓄電時間(W):約70分(100以上の充電器使用時)付属品本製品、取扱説明書、専用脱着式充電ケーブル(USB-C to USB-C)適合急速充電規格:PPS / PD3.0 / QC4.0+寸法(mm)約149.5×68.5×25.7ホワイト質量(g)約 390出力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A(100W Max)・PPS:3.3-11V=5A(55W Max)、[USB-A出力] 5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(18W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 65W+30W/30W+65W(95W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-C] 45W+45W(90WMax)、[USB-C内蔵ケーブル+USB-A] 65W+18W(83W Max)、[USB-C内蔵ケーブル+(USB-C+USB-A)] 65W+15W(80W Max)、[USB-C+USB-A] Total Max 15W対応機種iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone15 / iPhone15 Plus / iPhone15 Pro / iPhone15 Pro Max / iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini / iPhone11 / iPhone11 Pro、Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / MP3プレーヤー、MacBook Pro 14インチなどの100Wクラスのノートパソコンなど定格容量バッテリー(Rated Capacity):11000mAh入力[USB-C内蔵ケーブル/USB-C]、5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=5A (100W Max)バッテリー電圧(V)定格(Rated Voltage):5ケーブル長(mm)内蔵ケーブル長さ(全長):約108/有効長:約70バッテリー容量(mAh)Total Cell Capacity:20000mAh、定格電圧(Rated Voltage):5V、定格容量(Rated Capacity):11000mAh
LABRICO(ラブリコ) ナゲシレール ブラケット 平安伸銅工業LABRICO(ラブリコ) ナゲシレール ブラケット平安伸銅工業
699税込769
1セット
当日出荷
ワンバイ材やパイン材でナゲシレールを簡単に設置できます
用途ネジ及びピンで簡単に取り付け出来ます材質本体:樹脂部品・ABS樹脂、ネジ類・鉄(メッキ)、ピン・ステンレス、両面テープ・ポリエチレンフォームホワイト質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×11×80
ブロワバキューム 京セラインダストリアルツールズブロワバキューム京セラインダストリアルツールズ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています補助ハンドルは角度調整ができます作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布
用途庭まわり・木工作業現場の清掃、ゴミの吹き飛ばし(ブロワ)、落ち葉・電気カンナ・自動カンナ屑・鋸屑などの吸い込み(バキューム)付属品ノズル×1・ローラー×1・補助ハンドル×1・肩掛けバンド×1・ダストバッグ(35L)×1・延長コード(10m)×1容量(L)(ダストパック)35消費電力(W)1100電源単相100V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×200×370消費電力1100W吸込仕事率(W)低速/36、高速/71電源コード(m)0.3ノズル口径(Φmm)122絶縁方式二重絶縁ブロワ風速(m/s)(低速)49/(高速)59電源コード0.3m真空度(kPa)最大3.1比率(粉砕)10:1 ※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1050×200×370ダストバッグ容量(L)35
クリアBOX吊下げ ザップクリアBOX吊下げザップ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(500枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
Vishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220AB VISHAYVishay Pチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 6.7 A, 3 ピン パッケージTO-220ABVISHAY
199税込219
1個
欠品中
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 500 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 43 W動作温度 Max = +175 ℃PチャンネルMOSFET、30 → 80 V、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド検知器 FP-31 理研計器ホルムアルデヒド検知器 FP-31理研計器
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
ホルムアルデヒドの簡易測定に(「ビル衛生管理法」や「学校環境衛生基準」に記載される条件に準じた測定が可能) 簡単操作で確実な安全確認(専用の検知TABを本体上部の装着口にセットするだけの簡単測定) とにかく見やすい大画面表示(デジタル表示で濃度を直読。文字サイズも大きく濃度値や検知時間、動作状態が一目瞭然) 信頼の自己診断機能付き、干渉影響もほとんど無し(検知TABの離脱や電池電圧低下などの症状を判断し画面表示(カタカナ)とブザーでお知らせ)
質量(g)約250(乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本連続使用時間(時間)約12(新品乾電池、無警報、無照明、20℃にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×150×40(突起部は除く)検知原理試験紙光電光度法メモリー機能検知ポイント99ポイント(検知後、自動記憶)
光メディアコンバータ サンワサプライ光メディアコンバータサンワサプライ
49,980税込54,978
1個
当日出荷
10/100/1000T-100/1000SFP(LC)用光メディコンバータ ギガビットイーサネット(1Gbps)用メディアコンバータ 広範囲の動作温度範囲に対応、長時間のMTBFを実現・ LANケーブルポートで自動MDI/MDI-X検出機能、オートネゴシエーション機能搭載 片側でリンク障害が発生した際、直ぐにもう一方のリンクに知らせるLFPT機能搭載標準でDINレールへの取付けが可能 ジャンボフレーム変換対応 SFPポートはデュアルレート対応(100M/1G) 標準でDINレールへの取付けが可能 小型で軽量、EEE省電力型イーサネット対応※電源供給(入力電圧DC+12V~+30V)はDC電源に対応。
付属品DINレールブラケット質量(g)270使用温度範囲(℃)-40~75消費電力(W)(最大)4.2適合規格IEEE802.3/u/ab/z準拠コネクタ形状SFPポート×1 - RJ-45コネクタ×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×80×95電源電圧(V)DC12~30アラーム出力(端子)NormalClose/NormalOpenペア用の3P、(定格)DC30V/1AまたはAC120V/0.5A入力端子(DC入力電源)2P(DC+、DC-)使用環境湿度(%)5~95RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)ポート(RJ-45ポート)10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/(SFPポート)1000BASE-X/100BASE-FX適合モジュールMMF(850nm、220/500m)SMF(1310nm、10/30km)SMF(1550nm、50/70/110km)WDM(BiDirectionalTX1310nm/RX1550nm、10/20/40/60km)WDM(BiDirectionalTX1550nm/RX1310nm、10/20/40/60km)アラーム電源障害、設定済みのファイバポート障害
Tablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプ エム・ティ・プランニングTablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプエム・ティ・プランニング
78,980税込86,878
1個
当日出荷
スマートフォンを工場や病院など構内通信やハンディターミナル情報端末として活用する現場に向けた製品です。
付属品背面扉固定用トルクスネジ(T20)2本寸法(mm)W:25×D:165×H:80(仕切板を取り外すと、収納幅を広げることが可能です。)スマートフォン端末収納部寸法ホワイト質量(g)10000(スマートフォン端末を除く)外形寸法(mm)W300xD428×H340(ハンドル・突起部を除く)別売付属品ダイヤルロック、USB充電器ホルダー、OAタップ収納数20台保証期間1年間(無償)
無地スタンドPETクリアBOX HEADS(ヘッズ)無地スタンドPETクリアBOXHEADS(ヘッズ)
1,798税込1,978特価
1袋(10枚)
当日出荷
中身が綺麗に見えるよう透明度にこだわった国内生産のボックスです。オリジナリティあるセットアップギフトづくりにおすすめです。
材質PET[透明]
Jabra PanaCast 50 JabraJabra PanaCast 50Jabra
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
【小中会議室向け一体型デバイス】▼Microsoft Teams Rooms認定、主要UC対応(Zoom Roomsなど) ▼接続(USB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi) ▼本体サイズ (幅650 mm-高さ80 mm-奥行き125 mm) ▼本体重量(2200g)▼カラー(黒) ▼保証2年 ▼部屋にいる全員を映す「4K180度画角カメラ」 ▼タイピング、空調、物音などのノイズを除去「8つのビームフォーミングマイク」 ▼高性能スピーカー(50 mmウーファー×2、20 mmツイーター×2) ▼様々なカメラワークを自動で実現「高性能AI搭載」 ▼中規模の会議室で認定(最大4.5m×6 m) ――【同梱物】電源コード、ウォールマウント、USB-C to USB-Aケーブル (2m) ――【設置方式】下記いずれかのオプション必須:ウォールマウント(付属)、テーブルスタンド(別売)、VESAスクリーンマウント(別売) ――【リモコン】専用リモコンあり(別売り)※スマートフォンアプリで代替可能
用途設置方法によって必要なオプションが異なります。ウォールマウント(本体付属品)、テーブルスタント、スクリーンマウント(VESA)いずれかを利用し設置します。専用リモコンは別売りです(リモコンはMobileAPPで代替可能です)。ブラック質量(g)2200ケーブル長(m)2接続方式USB-A、USB-C、Ethernet (RJ45)インターフェースUSB-A、USB-C、管理システム接続用Ethernet※RJ45、Wi-fi関連資料PanaCast 50 データシート(1.21MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×80×125
任意波形ファンクションジェネレータ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)任意波形ファンクションジェネレータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
97,980税込107,778
1個ほか
4日以内出荷から16日以内出荷
標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズ 変調:AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM 変調ソース:内部/外部信号 スイープ機能(LIN/LOGカーブ、内部/外部信号) トリガ付きバースト機能 42Vpkの入出力GND-フレームGND間絶縁耐圧 専用のパルス波出力チャンネルは立上り/立下り時間設定が可能な25MHz出力を全機種装備 任意信号出力メモリ長:16kword、垂直分解能:14bit 最高サンプリングレート:200MS/s、最高繰返しレート:100MS/s 本体内蔵の100種以上の波形テンプレートから波形データを作成、10組メモリ可能 USBメモリによる任意波形の保存・呼出し可能 独立した外部入力による最高150MHzの周波数カウンタ搭載 USBインタフェースは仮想COMまたはUSB-CDCとして全機種利用可能 LabVIEWドライバ
用途各機器の制御・基準・テスト用信号寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293周波数範囲(最高)正弦波:60MHz、方形波:25MHz、ランプ波/三角波:1MHz (チャンネルの最高周波数に制限されます。)波形標準波形:正弦波、方形波、パルス波、ランプ波、ガウスノイズオフセット±5Vpk AC+DC (50Ω)/±10Vpk AC+DC (解放時)RoHS指令(10物質対応)対応スイープ機能周波数スイープサンプルレート200MSa/s変調方式AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、SUM、PWM繰返し周波数(Hz)100M
木の香り燻製器 ANABAS木の香り燻製器ANABAS
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
お好みのチップをセットして着火したら数分でOK。コンパクト設計&乾電池式だからアウトドアのお供に、食卓でささっと、いつでもどこでも使用出来、いつものおつまみやお酒をワンランクアップでお楽しみいただけます。香りの強く人気のある「さくら」、どんな食材と馴染みのよい「ヒッコリー」、渋みの少ない「りんご」、洋酒の甘い香りたつ「ウィスキーオーク」などお好みの香りを探すのも楽しい。パーツごとに分解でき、しかも工具不要。本体についた汚れも掃除しやすい。カバーやチップ皿、内部パーツは水洗いでき清潔です。
材質アルミ、ABS(本体)、シリコンゴム(チューブ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×115質量(g)260電源(V)DC3(単3乾電池×2)付属品ホース、取扱説明書
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス)タカチ電機工業
569税込626
1台
翌々日出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブルStarTech.com
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネットUSB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプタービデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2データ転送速度10Gbps対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
非管理型・産業用PoEスイッチ Advantech(アドバンテック)非管理型・産業用PoEスイッチAdvantech(アドバンテック)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷から43日以内出荷
EKI-2700シリーズ・産業用アンマネージドPoE+スイッチ ・最大240W給電対応・12~48V DC入力・-40~75℃広温度仕様。 ・IEEE802.3at(PoE+)準拠、各ポート最大30W給電。 ・工場・屋外設備・DINレール取付制御盤などの過酷環境でも安定動作。 ※PoEデバイスへの給電と通信をLANケーブル1本化し、配線工数と施工コストを削減。 ==================【仕様】========================== EKI-2705E-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2705G-1GPI 合計5ポート(PoE4ポート) EKI-2706E-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-1GFPI 合計6ポート(PoE4ポート+1G) EKI-2706G-2GPI 合計6ポート(PoE4ポート+2G) EKI-2708G-PI 合計8ポート(PoE8ポート) ---------------------------------------------------------------- ※ネーミング Port 1–4:PoE給電ポート Gモデル = Gigabit / Eモデル = Fast Ethernet 1G / 2G = Gigabitアップリンク数(非PoE) P:PoE対応 I:広温度仕様(-40~75℃) ================================================= 【特長】 ■ 高いPoE給電能力(PoE+対応) IEEE802.3at(PoE+)準拠 各ポート 最大30W給電 合計最大 240W/電源バジェット → 監視カメラ・無線AP・センサー・屋外機器の電源統合配線が可能 ----------------------------------------------------------------- ■ ワイドレンジ DC電源入力 DC12~48V 対応 バッテリー・盤内電源・現場電源環境に柔軟対応 ----------------------------------------------------------------- ■ 過酷環境対応 動作温度範囲:-40~75℃ 高耐久EMC設計(ESD/EFT/サージ保護) ----------------------------------------------------------------- ■ PoEインジェクタ不要 通信と電源を1本化し、配線工数・コスト削減 -----------------------------------------------------------------
幅(mm)140取付け方法DINレール / Wall周囲温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE,FCC Class A動作温度範囲(℃)-40~75
オイルフィルター Oリング H 91311-415-000 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング H 91311-415-000KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
199税込219
1個
4日以内出荷
【適合メーカー】ホンダ 【対応純正品番】91315-MA6-003 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ81 線径:Φ4.6 【代表適合車種】 250:CBR250F/R/RR YA/H/J/K/L/L/N/R(86-94)・CB250F/ABS F/AF(14) ・CM250T(80)・VT250F C/E/G(84-86) インテグラ/F-YA/2F/2H(87-88)・VT250Z E (85)・VTR/-F W/Y/3/5/7/9/B/C(98-14)・VTZ250 H/J/K(87-92)・Vツインマグナ/S R/T/V/X/1/3/5/7(94-07)・ジェイド M/M-Ⅱ/PⅡ(91-93) スラッシュ N-Ⅲ/Ⅳ(92)・スパーダ J(88-91)・ゼルビス 1/2(91-98)・ホーネット T/V/X/Y/1/3/6/7(96-07) 400:CBR400F/エンデュランス/F3 1/2/3(81-88)・CBX400F/インテグラ C/2C/F(81-82)・GL400 B(79-81) 500:GL500(81) 550:CBX550Fインテグラ 2(83-85)
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】THD-250D2THD-250T1ATHD-450T1ATHD-500D2THD-600D3【SONY ソニー】★コンポーネントオーディオHAR-LH500PS-HX500PS-LX300USBPS-LX310BTTA-DA5700ESTA-DA5800ESTA-ZH1ES★システムステレオCMT-C7NTCAS-1CMT-M333NTCMT-SE7CMT-SE9CMT-SX7LAM-1LAM-10LAM-Z03LAM-Z1MAP-S1MDS-SE9★アクティブスピーカーシステムCAS-1SRS-X88SRS-X9SRS-X99SRS-ZR7★デジタルスチルカメラDSC-T1DSC-T100DSC-T3DSC-T33★デジタルフォトフレームDPF-A72DPF-A72NDPF-A73DPF-D72DPF-D72NDPF-D75DPF-D85DPF-D92DPF-D95DPF-E73DPF-X1000DPF-X75DPF-X800DPP-F700★デジタルフォトプリンター/関連商品DPP-FP30DPP-FP35DPP-FP50DPP-FP55DPP-FP70DPP-FP75DPP-FP90DPP-FP95DPP-FP97【marantz マランツ】マイクロホンMPM-1000UJMPM-2000UJPod Pack 1J【富士通 FUJITSU】ScanSnap iX1600FI-IX1600AFI-IX1600ABKScanSnap iX1400FI-IX1400AScanSnap iX1300FI-IX1300AFI-IX1300ABKScanSnap iX100FI-IX100BFI-IX100BWScanSnap SV600ScanSnap FI-SV600BImage Scanner fi-7800Image Scanner fi-7900【Technics】★アンプSC-C500SU-C700SU-G30SU-G700SU-G700M2SU-R1000★オーディオコントロールプレーヤーST-C700SU-R1★ミニコンポ/スピーカーシステムSC-PM37MDSC-PM57MDSC-PM77MDSC-PMX100SC-PMX150SC-PMX80SC-PMX90SC-PMX900SC-SV1★ディスプレイTH-49XF1HTJTH-65BQ1JTH-75BQ1J★フォトプリンターKX-PX1KX-PX10KX-PX100KX-PX2KX-PX20KX-PX30SV-AP10SV-AP30★電子ピアノSX-NP10【OHM/オーム電機】レコードプレーヤーRDP-B200N【LG】★モニター27UQ850-W28MQ780-B32SQ780S-W34WQ75C-B【プリンストン】スピーカーS880DBハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニットPCA-HACU実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラPDP-FHD10PDP-FHD10Aデジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラPDP-4K13PDP-4K17【JVC ビクター】★ホームオーディオNX-PS1UX-WD70★ハイファイコンポーネントAX-D311AX-D701【ELECOM エレコム】★USB切替器U2SW-TシリーズU2SW-T2USS2-WシリーズUSS2-W2USS2-W4★マイクHS-MC12UBKなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
4,698税込5,168
1セット
4日以内出荷
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー  IP44 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP44ABB
529税込582
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)熱可塑性IP等級IP44グレー
ブラケットライト コイズミ(小泉成器)ブラケットライトコイズミ(小泉成器)
8,998税込9,898
1台
6日以内出荷
消費電力(W)6.2仕様LED一体型、化粧ネジ式材質ガラス(透明内面白色塗装)質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×110×80色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)45.1光束(Lm)280アズワン品番64-9326-11LED寿命(時間)40000明るさ白熱球60W相当演色指数(Ra)82