22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン 種類耐候 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン 乳白色 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン モノタロウ 動画あり
屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。
用途電線ケーブルの固定や結束に。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 材質66ナイロン 種類耐候性 使用温度範囲(℃)-40~85 特性耐候
1パック(100本)ほか
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン 種類耐候グレード
1袋(100本)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 「ABシリーズ 耐候性カラータイ」は、白い外壁やエアコンホースの色に馴染みやすい、明るい色調の結束バンドです。 屋外の空調配管や電線用可とう管(PF管)の施工にご使用いただいても、美観を損ないません。 耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
仕様耐候・耐熱グレード 材質66ナイロン グレー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK9、MK9RE-F 特性耐候、耐熱、難燃
1袋(100本)
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
1袋(100本)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガルバロック ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。 軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。 ●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。 ●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。 材質11ナイロン UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。 材質66ナイロン 種類標準 使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100本)ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下 仕様耐熱・耐候グレード 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+110 難燃性UL94V-2 特性難燃
1袋(100本)ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
乳白色 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2 材質66ナイロン 種類標準グレード
1袋(100本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-10~100 規格REACH、RoHS、EN62275対応 特性耐候
1セット(100本)ほか
特価
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

電線などの分類,表示,識別に。
材質66ナイロン 種類標準グレード 使用温度範囲(℃)-40~+85 寸法A(mm)2.5 難燃性UL94V-2 適合工具EVO7SP、MK8、MK8-LT ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16) 特性難燃
1袋(100本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質66ナイロン テープ地色白色 種類標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ELN-H3-GRY エンドレスタイ ヘッド耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エンドレスタイ ヘッド耐候
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ ロッキングヘッド
グレー 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用 幅(mm)18.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)21.5 ループ引張強度規格値(N[kgf])780 (79.54) UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(25個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ELPE-R2-GRY-15 エンドレスタイ リール耐候 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)エンドレスタイ リール耐候
太径用結束バンド インシュロックタイ ABシリーズ 長尺カラータイ リールストラップ
グレー 材質66ナイロン 仕様ハロゲンフリー、耐候、屋内外使用 幅(mm)12.7 使用温度範囲(℃)-40~+85 全長(m)15
1巻
32,980 税込36,278
3日以内出荷

結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
1袋(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
材質66ナイロン 仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150 寸法H(mm)6.5 寸法A(mm)28 寸法F(mm)20 寸法D(Φmm)4.2 寸法E(mm)1.6 寸法B(mm)28 寸法C(mm)5.5 最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
1袋(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
乳白色 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85 グレード標準 UL規格UL94V-2
1袋
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)