1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。
材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレン ろ過精度(μm)0.2 Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226) 耐久性142℃で165時間 使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月 最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
1本
64,980 税込71,478
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)