カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • 汎用流体用ソレノイドバルブ(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • オフィス家具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
Rc
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab41-04-8」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
6,171税込6,788
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形 CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ)通電時開形CKD
9,498税込10,448
1個
13日以内出荷
多種流体を制御ボディ材質とシール材の組合せにより、多種類の流体に対応できます。豊富なオプションオープンフレーム、ダイオード内蔵コイル、端子箱などオプションが豊富。多彩なシリーズ・バリエーション直動小形タイプのRc1/8(接続口径)からRc1まで、幅広くお選びいただけます。
接続口径Rc1/2材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100コイルハウジングDIN端子箱 小形ランプ付オリフィス径(Φmm)3材質(ボディ)黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(548件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKDFHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)CKD
7,038税込7,742
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
スポルト ミドルバック 3人用 両側肘付 木脚 ダーク色 1800W600D840H セージ 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)スポルト ミドルバック 3人用 両側肘付 木脚 ダーク色 1800W600D840H セージ 木脚 ダーク色オカムラ(岡村製作所)
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷
材質本体:革とビニールのコンビ張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×600×840グリーン購入法適合