カテゴリ

  • バイク部品(39)
  • 制御機器(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab6-v」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,987税込3,286
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • STマイクロ,  トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB STMicro

    STマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB

    STMicro
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●定格平均オン電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 63A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • T5 ウエッジ 12V LEDバルブ TAKEGAWA(武川)

    T5 ウエッジ 12V LEDバルブ

    TAKEGAWA(武川)(25件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。 LEDバルブは12V車専用です。
    主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)

    CKD(1件のレビュー)
    10,588税込11,647
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
  • SOLENOID VALVE AB41-02-6-R2H-AC100V Merck(メルクミリポア)

    SOLENOID VALVE AB41-02-6-R2H-AC100V

    Merck(メルクミリポア)
    37,980税込41,778
    1個
    17日以内出荷
    アズワン品番62-8360-44
  • AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKD

    AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)

    CKD
    10,588税込11,647
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
    ポート数2作動方式NO(通電時閉)形
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7μF 100V dc 1210 (3225M) CGA6M3X7S2A475K200AB

    TDK
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2電圧100Vdc高さ(mm)2奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量4.7μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1210(3225M)
  • AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKD

    AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)

    CKD
    5,506税込6,057
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)

    CKD
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
  • AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKD

    AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)

    CKD
    3,469税込3,816
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • Midas 液晶モノクロディスプレイ MIDAS

    Midas 液晶モノクロディスプレイ

    MIDAS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ(クロームメッキ)モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKD

    AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ

    CKD
    22,413税込24,654
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
  • M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 M5Stack

    M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1

    M5Stack
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    エンコーダ読み取り機能付きモータードライバモジュール STM32マイコンとHブリッジドライバICを使用した4チャンネルのエンコーダモータードライバモジュールです。制御の変更は、デューティサイクル制御、絶対位置決め、速度調整などのさまざまなモードをサポートしているので、I2Cを使用してモーターの前進や後進、停止、ブレーキを容易に行えます。また、ABパルスエンコーダ信号入力により、正確なモータ動作状態と位置の検出ができます。内蔵のINA199パワーモニタにより、電流ステータスをリアルタイムで監視できます。オンボード電源入力スイッチにより、DC5Vまたは外部DC6V~12Vの電源入力を選択できます。 v1.1では、モーターに接続するコネクタを従来の4ピン+2ピンの2個から6ピンの1個に変更し、配線しやすくなっています。用途は、ロボットモーションコントロール、自動化機器、インテリジェント車両、実験装置、産業用自動化システムなどに適しています。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源の電流と電圧を監視
    仕様【モータードライバIC】BL5617【電源管理IC】INA199【I2Cアドレス】0x24セット内容M5Stack用4チャンネルエンコーダモータードライバモジュール v1.1 ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、HY2.0-6Pコネクタケーブル(20cm) ×4、PH2.0-6Pコネクタ ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】6~12V周波数(kHz)【PWM信号】1最大電流(A)3動作温度0~+40℃待機電流DC6V@35.03mA、DC12V@19.25mA最大電力(W)10コントローラSTM32F030
  • AISIN イグニッションコイル ESCS-0205 AISIN

    AISIN イグニッションコイル ESCS-0205

    AISIN
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合【Kei】CBA-HN22S-DB【Keiワークス】TA-HN22S-DBSVD【MRワゴン】CBA-MF21S-RMEDZQ2 DBA-MF22S-RN DBA-MF22S-RNGD MF22S-RN【アルト】DBA-HA24S-AB DBA-HA24S-ABXV DBA-HA25S-AB GD-HA12V-AGSL HBD-HA25V-AGPV LE-HA23V-AGSL【アルトラパン】ABA-HE21S-NBSF6 ABA-HE21S-NBSJ6 CBA-HE21S-NB DBA-HE22S-ND TA-HE21S-NBSD TA-HE21S-NBSF TA-HE21S-NBSF2 UA-HE21S-NB【エブリィ】ABA-DA64W-E ABA-DA64W-EHBD5 ABA-DA64W-EHDYAH6 ABA-DA64W-EW ABA-DA64W-EWAF ABA-DA64W-EWDDAH6 DA64V-E EBD-DA64V-ELGC EBD-DA64V-EV EBD-DA64V-EVCF6 EBD-DA64V-EVCS HBD-DA64V-EV HBD-DA64V-EVPSUS6 LE-DA62V-EP LE-DA62V-EPGA LE-DA62V-EPGJ6 LE-DA62V-EPGR TE-DA62V-EPXV【キャリィ】DA63T-K DA63T-KK KWZA-S6 KWGA-ZE6 EBD-DA63T-KK GD-DA52T-KK GD-DA52T-KKAF GD-DB52T-KK GD-DB52T-KWAJ LE-DA62T-KKUA LE-DA62T-KKUF LE-DA62T-KKUJ LE-DA63T-KK【ジムニー】ABA-JB23W-JX ABA-JB23W-JXGR ABA-JB23W-JXGU GF-JB23W-JX GF-JB23W-JXCR GF-JB23W-JXCU GH-JB23W-JX TA-JB23W-JX【セルボ】CBA-HG21S-SC DBA-HG21S-SCGV DBA-HG21S-SSRE DBA-HG21S-SSRQ HG21S-S【パレット】CBA-MK21S-ZB CBA-MK21S-ZSTE DBA-MK21S-Z DBA-MK21S-ZB DBA-MK21S-ZBGDL DBA-MK21S-ZBLE2 DBA-MK21S-ZBLE3【ワゴンR】CBA-MH21S-WF CBA-MH21S-WFBD CBA-MH21S-WFBDS CBA-MH21S-WFBDS4 CBA-MH22S-WFCDS5 CBA-MH22S-WSTD CBA-MH22S-WSZD CBA-MH23S-WFTES CBA-MH23S-WS DBA-MH21S-WFBD DBA-MH22S-WFBJ DBA-MH22S-WSXD DBA-MH22S-WSXE DBA-MH23S-WFXDS DBA-MH23S-WFXE DBA-MH23S-WFXES DBA-MH23S-WSTEA DBA-MH23S-WSXE GF-MC21S-WF LA-MC22S-WF MH21S-WF MH22S-W MH23S-W UA-MC22S-WF UA-MH21S-WFBD UA-MH21S-WFBDS【ワゴンR RR】CBA-MH22S-WFRYS UA-MH21S-WFRDS
  • ケースカバースクリューセット モンキー'78- DAYTONA(デイトナ)

    ケースカバースクリューセット モンキー'78-

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット
    3日以内出荷
    ノーマルのフランジボルトと交換し、クランクケースの開け閉めの作業性向上。錆に強いステンレス製。。キット構成。M6×20… 1本、M6×30…2本、M6×35… 2本、M6×40… 6本、M6×55… 2本、M6×65… 2本、M6×100… 1本。合計16本。※セットには16本のボルトが入っていますが、車両の年式により、実際に使用するボルトは若干異なります。。適合車種。 モンキー(FI) 。型式 Z50J9 フレームNo.AB27-1900001~。 モンキー/ゴリラ(12V) 。型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~ 。型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~。 モンキー/ゴリラ3.1PS(6V) 。型式 Z50JF/J/L フレームNo.Z50J-1600008~1805927。 モンキー/ゴリラ2.6PS(6V) 。型式 Z50JZ/B/C/E フレームNo.Z50J-1300017~1510400。 モンキーバハ 。型式 Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~
    主な適合車種モンキーFI(Z50J9・AB27-1900001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001-)モンキー/ゴリラ12V(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)モンキー/ゴリラ2.6PS 6V(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)モンキーバハ(Z50JM・Z50J-1700001-)
  • ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ DAYTONA(デイトナ)

    ユオンケイ (ブルー) モンキー ゴリラ

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    油温計にレベルゲージを付加。油温表示0℃~200℃。アルミ削り出しアルマイト仕上げとクロームメッキの2タイプ。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(78-)(Z50JZ, AB27)・モンキーバハ(91-93)(Z50JZ-, AB27)ノーマルクラッチカバー専用・モンキー/ゴリラ(12V)(Z50JN/P/S/T/V/W/X/Y・Z50J-2000001-)・(Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)(Z50JZ/B/C/E・Z50J-1300017-1510400)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)
  • 4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030) M5Stack

    4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030)

    M5Stack
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack用の4チャネルモータドライバモジュール モータの正転、逆転、停止、ブレーキなどの機能を簡単に実装でき、エンコーダ読み取りにより絶対位置決め、速度調整など、複数の制御が可能です。AB相パルスのエンコーダ信号入力により、モータの運動状態と位置を正確に検出することができます。 安定性と安全性を確保するため、電力測定用のチップINA199が搭載されており、リアルタイムで電圧と電流の状態を監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するよう制御できます。入力電源はDC 5VまたはDC 6~12 Vを選択できます。このモジュールはI2C通信を採用し、スレーブアドレスの変更が可能で、柔軟な制御オプションを提供します。ABパルスエンコーダ信号の入力により、モータの動作状態と位置を正確に検出できます。 モーターシステムの安定と安全を確保するために、INA199電力監視機能が組み込まれており、電圧と電流の状態をリアルタイムに監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するようにします。そのほか、電源入力スイッチが搭載され、DC5Vまたは外部DC6~12V入力のいずれかを選択できます。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源電流と電圧を監視
    仕様【モータドライブIC】BL5617【I2C通信アドレス】0x24セット内容4チャンネル エンコーダモータドライバモジュール ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、KF2510 2P(100mm) ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】+6~+12最大電流(A)3動作温度範囲(℃)0~+40最大電力(W)10
  • Nexperia NPN トランジスタ nexperia

    Nexperia NPN トランジスタ

    nexperia
    579税込637
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用 DAYTONA(デイトナ)

    1次側強化3ディスククラッチキット モンキー/ゴリラ系用

    DAYTONA(デイトナ)
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    チューニングされたエンジンに必須の3ディスク強化クラッチキット。ノーマル~110ccハイパーヘッド相当までのエンジンに対応。クラッチアウターカバースクリューはなめにくい六角穴付きタイプを付属。
    主な適合車種モンキー/ゴリラ12V(Z50JN/P/S/T/V/W/X・Z50J-2000001)・(Z50JY/1/2/4/5/6/7・AB27-1000001-)・モンキー/ゴリラ3.1PS 6V(Z50JF/J/L・Z50J-1600008-1805927)・モンキーバハ(Z50JM/N/P・Z50J-1700001-)・JAZZ(86-95/CA50G/J/N/P/S/H2/J2/LG・AC09-1000030-)
  • モンキー ビレットハンドルノブ SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー ビレットハンドルノブ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
    主な適合車種モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可
  • ON Semiconductor NPN トランジスタ, 450 V, 5 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor NPN トランジスタ, 450 V, 5 A, 3-Pin TO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 450 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最小DC電流ゲイン = 6トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 V最大動作周波数 = 13 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.75 V先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウルトラドライブKIT KITACO

    ウルトラドライブKIT

    KITACO
    97,980税込107,778
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高品質のアルミダイキャスト製のオイルエレメント内蔵クラッチカバーにメインシャフト側に移行させた大容量の4枚クラッチディスクを装備したULTRAクラッチKIT、4速から5速に細分化させパワーを有効に使える5速クロスミッションASSYが1セットになりました。 高出力チューニングエンジンの性能をフルに発揮できる駆動系ユニットです。 ○メーカー製Lレバー&ホルダーSET専用 ※モンキー遠心クラッチ車に装着する場合はギアシフトスピンドルSETが別途必要です。 ※モンキー6V車に装着する場合、別途オプションキックスタータースピンドルSETが必要です。 モンキー/ゴリラ(6V) FNO,Z50J-1000001~1805927 モンキー/ゴリラ(12V) FNO,Z50J-2000001~ FNO,AB27-1000001~1899999 モンキーバハ CD90クランクケース装着車用
  • ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 400 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 400 V, 8 A, 3-Pin TO-220AB

    ON SEMICONDUCTOR
    789税込868
    1個
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 5トランジスタ構成 = シングル最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 4.82mm先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 50V dc 1210 (3225M) CGA6P3X7S1H106K250AB

    TDK
    52,980税込58,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    TDKCGA車載用1210シリーズ、X6S、X7S、及びX7T.TDKのCGAシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。最適な用途には、車載用エンジン制御ユニット、センサモジュール、電源平滑化などがあります。.モノリシック構造低ESL低自己発熱及び高リプル耐性
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×2.5×2.5電圧50Vdc高さ(mm)2.5奥行(mm)2.5シリーズCGA許容差±10%静電容量10μF温度特性X7SRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
  • Zハンドルバー (スーパーロー) TAKEGAWA(武川)

    Zハンドルバー (スーパーロー)

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    スポーティーなカフェレーサースタイル。ノーマルハンドルとは全く異なるセパレートハンドルに出来るカフェレーサースタイルのハンドルパイプです。バーハンドル化するのでは無く、ノーマル部品を残すことで車両がもつ小さな可愛いフォルムをアピールすることが出来ます。ロースタイルのハンドルパイプは左右入れ替えることで角度が変化する為、スタイルに合わせてお選び頂けます。
    主な適合車種モンキー6V/2.6ps(Z50J-1000001-1510400)/3.1ps(Z50J-1600008-1805927)・モンキー12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)/FI(AB27-1900001-)
  • リアショックスプリングセット TAKEGAWA(武川)

    リアショックスプリングセット

    TAKEGAWA(武川)
    4,598税込5,058
    1セット
    3日以内出荷
    用途TAKEGAWAリアショックアブソーバー(06-04-0038、06-04-0042)用
  • ライドバー2 ナローUP DAYTONA(デイトナ)

    ライドバー2 ナローUP

    DAYTONA(デイトナ)
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    4ミニ、スクーター系に適したサイズのハンドルバー各種ラインナップ致しました。モンキー、APE、ビッグスクーター等にマッチしたパーツは、ボルトオンを可能にした、データ取得済み製品から、汎用的に使用して頂ける、高機能、グッドデザインのパーツを是非、ご利用ください!
    主な適合車種モンキー/ゴリラ(12V)[Z50JN/P/S/T/V/X/Y・Z50J-2000001-][Z50J1/2/4/5・AB27-1000001-]モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)[Z50JF/J/L・Z50J1600008-1805927]モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)[Z50J/1/Z/B/C/E・Z50J-1300017-1510400]
  • 炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器 ユタカ(Crown)

    炭酸ガス用ヒーター内蔵圧力調整器

    ユタカ(Crown)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷から17日以内出荷
    付属品ボンベパッキン(ファイバー) 2 枚電源AC100V(電源コード:2P プラグ×2m)方式IN使用ガス炭酸ガス(CO2)高圧圧力計(MPa)25入口圧力(MPa)12ヒーター容量(W)200出口圧力(MPa)0~0.4継手入口継手:W22-14 山(右)袋ナット、出口継手:Φ8.5mm ホース継手設計圧力(MPa)0.15
  • PAレーシングアウターローターキット/モンキー DAYTONA(デイトナ)

    PAレーシングアウターローターキット/モンキー

    DAYTONA(デイトナ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    鋭いエンジンレスポンスとパワーアップが体感できる軽量アウターローターキット。 部品構成を見直し、お求め安くなりました。イグニッションコイルは純正を使用可能に改良し、装着が簡単になりました。
    適合適合車種■ モンキー/ゴリラ(12V) 型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~
  • SPクランクシャフト41.4MM/12V DAYTONA(デイトナ)

    SPクランクシャフト41.4MM/12V

    DAYTONA(デイトナ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ピストン径50mm-54mmの一般的なピストン重量に合わせてバランス取りしたSPクランクシャフト。バランス率を横型エンジンの理想である25%前後に適正化し振動を減少させるとともに、コンロッドの断面積を増やして剛性を高めました。クランクサイドベアリングには高回転での摺動性が優れる高回転タイプを採用。・ピストンASSY(ピストン、ピストンリング、ピストンピン、ピンクリップ)の総重量が約90-115gでベストバランス。・ウッドラフキー、クランクケースガスケット付属。・高速ベアリング6304L1C3付属
    用途純正クランクシャフトのリプレイス用としても使用可能ストローク(mm)41.4質量(g)【クランクシャフトASSY】約1725(ノーマル:1810)適合車種モンキー/ゴリラ(12V):型式 Z50JN/P/S/T/V/W/X:フレームナンバー Z50J-2000001~、型式 Z50JY/1/2/4/5/6/7:フレームナンバー AB27-1000001~ 、モンキーバハ:型式 Z50JN/N/P:フレームナンバー Z50J-1700001~ 、モンキーR:型式 TZ50JRH:フレームナンバー AB22-100017~ 、モンキーRT:型式 Z50JRJ-2:フレームナンバー AB22-1007601~
  • 5DISKクラッチキット(WET)_MNK DAYTONA(デイトナ)

    5DISKクラッチキット(WET)_MNK

    DAYTONA(デイトナ)
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    脱着式クラッチアウターカバーにより、エンジンオイルを抜かずフリクションディスク交換等のメンテナンスが可能な5/4ディスク湿式2次側クラッチキット。全てのスペックが88cc超のハイパワーエンジンに対応。
    適合適合車種 型式 フレームNo.■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション(キタコ5速トランスミッションの場合は、同梱のワッシャーを1枚増やすことで同時装着が可能。)・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
  • モンキー ノーマルハンドル ビレットブラケット SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー ノーマルハンドル ビレットブラケット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
    主な適合車種モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可
  • モンキー ハンドルビレットブラケット/ノブセット SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー ハンドルビレットブラケット/ノブセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    ハンドル廻りをより機能的に美しくカスタム。
    主な適合車種モンキー/ダックス 12V AB26 6Vダックス ST50/70使用不可