カテゴリ

  • 電気材料(7)
    • ケーブルタイ/結束バンド(2)
    • マウントベース(結束バンド固定具)(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(67)
  • 制御機器(15)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 切削工具(5)
  • バイク部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長さ(mm)
特性
耐候・難燃
最高使用温度(℃)
85
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ab80」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 乳白色ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(84件のレビュー)
179税込197
1袋(100本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
材質66ナイロン乳白色種類標準使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(154件のレビュー)
259税込285
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
マルチ穴あけ器ロング モトコママルチ穴あけ器ロングモトコマ(20件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から9日以内出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。 立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。材質(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABSシルバー
キーハンドル ホシモトキーハンドルホシモト
639税込703
1個
当日出荷
用途AB-81-L/R,AB-83専用開閉ハンドル材質本体:亜鉛合金(ZDC)、持ち手:ABS樹脂質量(g)140RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金バイス(クランプ付タイプ) TRUSCOアルミ合金バイス(クランプ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
ツールを好みの角度に固定できます。クランプ付きでテーブルに簡単に取り付けできます。口金がゴムカバーしているので、工作物の表面を傷つけず加工できます。
用途軽作業用種類ベンチバイス最大口開き(mm)50口幅(mm)80口深(mm)32材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)主な用途軽作業クランプ開口(mm)(最大)50質量(kg)0.845全長(mm)149幅(mm)80高さ(mm)258締付力(kN)1.96材質アルミニウム合金ダイカスト(ADC12)トラスコ品番389-5581
L型小型ハンドル ホシモトL型小型ハンドルホシモト(2件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
左右兼用設計。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ袋 三菱ガス化学アルミ袋三菱ガス化学(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(10枚)
当日出荷
長期保管、過酷な条件に耐えるハイガスバリア袋です。 高い信頼性を持つ、厚いアルミ箔を使用しています。
シルバー
スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM8大阪魂
667税込734
1個
当日出荷
寸法L(mm)20ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)24.5寸法D(mm)13寸法D2(Φmm)11.5寸法D1(mm)15寸法H1(mm)6.5寸法R(mm)6
バイスパーツ(口金) TRUSCOバイスパーツ(口金)TRUSCO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8024-6Fヤマト(機構部品)
729税込802
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2082材質アルミ幅(mm)24高さ(mm)80質量(g)62奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
スズコバBSロングキャップナットM5 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)11.5ねじの呼び寸法M5寸法H(mm)14.5寸法D(mm)8寸法D2(Φmm)6.6寸法D1(mm)9.2寸法H1(mm)4寸法R(mm)3.5
スズコバBSロングキャップナットM4 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM4大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)10ねじの呼び寸法M4寸法H(mm)12.2寸法D(mm)7寸法D2(Φmm)5.9寸法D1(mm)8.1寸法H1(mm)3.2寸法R(mm)3
スズコバBSロングキャップナットM6 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM6大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)15ねじの呼び寸法M6寸法H(mm)18.5寸法D(mm)10寸法D2(Φmm)8.5寸法D1(mm)11.5寸法H1(mm)5寸法R(mm)4.5
アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8034-8F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8034-8Fヤマト(機構部品)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2091材質アルミ幅(mm)34高さ(mm)80質量(g)88奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M8
[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤 エスコ[EA922AB-76・-77用]200mL 洗浄剤エスコ
2,560税込2,816
1本
翌日出荷
ガラス系コーティング用洗浄シャンプー。
成分陰イオン界面活性剤、フッ素重合体、クリスタルガラス活性剤、多価アルコール内容量(mL)200液性アルカリ性危険物の類別非危険物
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
980税込1,078
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)被削材対応:鉄板、ステンレス、木材、プラスチック
HAB アルミクランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HAB アルミクランクハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
連結プレート(ゲタ有り) 東野精機連結プレート(ゲタ有り)東野精機
839税込923
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M8用フラットタイプ) YAB-8074-8Fヤマト(機構部品)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-4040-8、YF-4080-8、YFL-4080-8用です。 種類が豊富。 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2112材質アルミ幅(mm)74高さ(mm)80質量(g)192奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M8
ラチェット荷締機 エスコラチェット荷締機エスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。
厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8084-6F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8084-6Fヤマト(機構部品)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2121材質アルミ幅(mm)84高さ(mm)80質量(g)218奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8054-6F ヤマト(機構部品)アルミブラケット(M6用フラットタイプ) YAB-8054-6Fヤマト(機構部品)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アルミフレームと同色のため、組み上がりがきれいです。 アルミフレームYF-3030-6、YFL-3030-6、YF-3060-6、YF-3090-6用です。 種類が豊富 アルミフレームと同色の為組上がりが美しい。
トラスコ品番773-2104材質アルミ幅(mm)54高さ(mm)80質量(g)140奥行(mm)80表面処理アルマイト処理適合ボルト径M6
連結プレート(ゲタ無し) 東野精機連結プレート(ゲタ無し)東野精機
809税込890
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
マルチ兼用コアドリル イチネンTASCOマルチ兼用コアドリルイチネンTASCO
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
L型小型ハンドル ホシモトL型小型ハンドルホシモト
819税込901
1個
9日以内出荷
シリーズで最小サイズのハンドルとなります。小型の筐体にもフィットします。左右兼用設計(左右の変更は、止め金を裏返して下さい)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき質量(g)76RoHS指令(10物質対応)対応
L型小型ハンドル ホシモトL型小型ハンドルホシモト
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
左右兼用設計。つまみ部を回転させることによって、施解錠できます。鍵の管理が不要で関係者だけで施解錠する筐体の開閉に便利です。インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。「開」→赤OPEN、「閉」→緑CLOSEの表示となっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アルミブラインド 幅80×高さ138cm ホームテイストアルミブラインド 幅80×高さ138cmホームテイスト
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)1.23アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)80×138
アルミブラインド 幅80×高さ108cm ホームテイストアルミブラインド 幅80×高さ108cmホームテイスト(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
シンプルでどんなお部屋にも合わせやすいアルミブラインド!アイボリーカラーでどんな部屋にも合わせやすいアルミブラインドです。
用途事務所、休憩室、待合室、お店のアルミブラインド、ブラインド、日よけとして。材質ヘッドボックス・スラット:鉄・アルミ質量(kg)1.26アイボリー寸法(幅W×高さH)(cm)80×108
一段ウォーム減速機「マキエース」 MABシリーズ マキシンコー一段ウォーム減速機「マキエース」 MABシリーズマキシンコー
82,200税込90,420
1台
15日以内出荷
ウォーム減速機の開発におけるマキシンコーの多年の経験と最新の技術力を結集して、高品位機種マキエース(MAシリーズ)が誕生。高出力・高効率・軽小化・美形状・楽操作・高品位の特長を持つマキエースは、多分野、多用途対応を目指した最高級レベルの商品です。最強力!トルクは60%以上アップ!オーバーハングロードは80%以上アップ!。高効率!理想を追求した円筒ウォーム歯車。Sシリーズに比べ大きいモジュール。同時接触線を改良・噛み合い長さを増加・歯当り面積を増加・潤滑性の良い歯面。軽小化!容量50%以上のスリム化!質量50%以上の軽量化。美形状!突起物をなくした、スリムなシンプル設計!。楽操作!なじみ運転不要!運転開始から高荷重もOKで、なじみ運転によるコストを削減しました。高品位!バックラッシはBS721 1級もOK!出力軸は軸端タップを標準加工!新JISキーを標準化!高級潤滑油の採用で、メンテナンス工数を減少!さらに低騒音・低振動ウォームを実現!
材質(ケース)ねずみ鋳鉄材質(カバー)ねずみ鋳鉄減速方法1段ウォーム取付脚脚なし軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸端位置記号B(下ウォーム形各軸水平)
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
ドライブスプロケット(フロント) KITACOドライブスプロケット(フロント)KITACO(197件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ ユーボンマウントベース 66ナイロン MBシリーズユーボン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。
材質66ナイロン
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TC ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TCParkerTAIYO
109,000税込119,900
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CS ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CSParkerTAIYO
139,000税込152,900
1個
6日以内出荷から23日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CS(球面軸受形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CA ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CAParkerTAIYO
98,900税込108,790
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CA(アイ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CB ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式CBParkerTAIYO
109,000税込119,900
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式CB(クレビス形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から4日以内出荷
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TA ParkerTAIYO7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TAParkerTAIYO
109,000税込119,900
1個
9日以内出荷
内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。
クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)7支持形式TA(ロッド側トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置C