168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = ラッチスルーの角度 = 45°点灯 = なし
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP評価 = IP66, IP67スルーの角度 = 45°点灯 = なし
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ABB 緊急停止ボタンABB 1SFA シリーズ緊急停止押ボタンは、直径 40 mm の赤色マッシュルーム型ヘッドです。このボタンはプラスチック製です。このボタンの電気定格電流は 1 A、定格電圧は 240 V ac です。特長と利点2NC 標準コンタクト構成 ツイストリセット方式 非発光型 動作温度範囲: -25 → 70 ℃ パネル切抜き径は 22.5 mm です用途OEM 各社 パネル製作者、請負業者、産業用の機械や装置 制御パネル及び制御ステーション 緊急回路、アラーム、信号装置 トラクション装置認定EN50013 に準拠しています EN60947-1 EN60947-5-1 UL適合 CSA認定 IP66等級 IP67定格 IP69K定格
仕様コード番号:822-0280 シリーズCompact アクチュエータの種類Mushroom 40mm 定格電圧(V)24~300 ボタン形状丸型 定格絶縁電圧(V)300 定格電流(A)(DC-13)24V:0.3、125V:0.2・(AC-15)220/240V:2 深さ(mm)73 定格周波数(Hz)50/60 照光種別非照光 保護等級フロント IP66、フロント IP67、フロント IP69K、端子 IP20 補助接点2NC 機能Maintained、サブ機能:Twist release 締付トルク(N・m)0.8 機械的耐久性500000 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 幅(m)0.04 保管温度範囲(℃)-40~85 アズワン品番65-7803-59 材質(ボタン)プラスチック 高さ(m)0.04 動作温度範囲(℃)-25~70 カットアウト直径(Φmm)22.5 ターミナルタイプネジ端子 実装タイプパネルマウント 正味質量(kg)0.038 ストリップ長(mm)6 電力損失(W)(最大)5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Short Handle Blackカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)スルーの角度 = 45°点灯 = なし
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




仕様ポジション数 = 2アクチュエータのタイプ = ショートハンドル(赤)IP評価 = IP66シリーズ = C2SSカットアウト直径 = 22mm点灯 = なしスイッチ作動 = ラッチ
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様範囲:Safeball●接点構成:NO/NC●プッシュボタンの数:4●押しボタンの作動:モーメンタリ●ハウジング材質:スチール●IP評価:IP65●寸法:400 x 110 x 125 mm●深さ:125mm●長さ:410mm●幅:110mm●EN574、EN ISO13849-1、EN ISO13850、EN60947-1、EN60947-5-1、EN999、IEC60529. TUV、CE. 両手操作制御、Safeball JSTD1/JSTD25シリーズ. Safeballは片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 これらの製品は、卓上又はABB Safety製のアルミプロファイル上で取り付け可能です。 グリップとエルゴノミクスを改善するため、Safeballsは柔軟なサポートや類似デバイスに取り付けることができます。. JSTD1は片手操作制御デバイスですが、ペアで使用すると両手操作制御にもなります。 JSTD25は2個のJSTD1を含む両手操作の安全制御ステーションとして設計されています。 安全カテゴリ4に準拠 IP65の高い保護等級 長い機械的寿命: 10 6 サイクル 2 Nの操作動力 アクチュエータ移動量: 1.3 ± 0.6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,060 税込100,166
7日以内出荷

仕様シリーズ = C2SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2スイッチ作動 = ラッチIP評価 = IP66点灯 = なし
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷


仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = ラッチ鍵抜け位置 = Allスルーの角度 = 45°点灯 = なし
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷



仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(中央へ)鍵抜け位置 = Centreスルーの角度 = 45°点灯 = なし
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷



調整可能な DEPTH 回転ハンドル用ベース、C 型固定プラグイン XT1-XT3 用。
仕様●種類:ロータリハンドル●併用可能製品:XT1 、XT3 回路ブレーカ●コード番号:192-0881 アズワン品番65-7823-20
1個
18,980 税込20,878
欠品中

仕様シリーズ = ABB Modularアクチュエータのタイプ = Keyカットアウト直径 = 22mmポジション数 = 2キータイプ = 455スイッチ作動 = スプリングリターン(右から左)鍵抜け位置 = Centreスルーの角度 = 45°点灯 = なしキー数 = 2
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷


仕様アクセサリタイプ = コネクタ併用 = JSHD安全スイッチコネクタサイズ = 12ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,470 税込13,717
7日以内出荷

仕様ポジション数 = 3アクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)IP評価 = IP66シリーズ = C3SSカットアウト直径 = 22mm点灯 = なしスイッチ作動 = モメンタリ
1個
3,988 税込4,387
7日以内出荷



仕様シリーズ = C3SSアクチュエータのタイプ = ショートハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = モメンタリIP評価 = IP66点灯 = なし
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

。オン / オフスイッチ定格電流: 16 / 25 / 32 A、250 / 400 V ac/dc、コンタクト: 1 NO / 2 NO / 3 NO / 4 NO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E211●タイプ:オン / オフスイッチ●コード番号:186-3450 アズワン品番65-8080-23
1個
4,198 税込4,618
欠品中

1個
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ブランキングプラグ併用可能製品 = 22 mmプッシュボタン 併用機器22 mmプッシュボタン アクセサリタイプブランキングプラグ
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様補助接点. 「OSヒューズスイッチ式遮断器」に取り付けて、監視やテストを行うためにコンタクトを追加できる補助コンタクトブロックです。. ミニタイプは、「OSミニヒューズスイッチ遮断器」でのみ使用可能、スイッチ機構の上下に配置 標準タイプはすべての「OSヒューズスイッチ遮断器」で使用可 スナップ式取り付け テスト機能を備えた1N/O又は1N/Cコンタクトとして使用可 テスト機能により、メインコンタクトを閉じずにテスト可能
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

スイッチの切り替え、定格電流: 16 / 25 A、250 V ac/dc、コンタクト: 1 CO / 2 CO、モジュール幅: 0.5 / 1 。
仕様●定格電流:16A●シリーズ:E213●タイプ:切換スイッチ●コード番号:186-3449 アズワン品番65-8080-22
1個
6,598 税込7,258
欠品中