ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
便利な替刃式を採用!。標準装備の引き切り刃に加え、押し切り刃もご用意しました。
質量(g)15
1セット(2枚)
¥699
税込¥769
4日以内出荷
便利な替刃式を採用!。標準装備の引き切り刃に加え、押し切り刃もご用意しました。
質量(g)15
1セット(2枚)
¥749
税込¥824
4日以内出荷
幅広い温度条件において使用可能です。
独特の構造が静かさと、多様性をもたらします。
狭い空間に設置が可能です。
材質(本体)SUM25・亜鉛三価クロメート
使用温度範囲(℃)-30~200
材質(ジョイント)スチール
材質(ナット)スチール
材質(スプリング)スプリングスチール・亜鉛三価クロメート
接点構成1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN201
色赤
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
接点構成1b
保護構造IP65
仕様IDEC製
型式ABN201
色黄
端子ねじM3.5
定格容量600V・10A
直径(mm)39
1個
¥1,470
税込¥1,617
3日以内出荷
関連キーワード