カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車純正部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「abn4」の検索結果

29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品] IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ガードリング[保守用部品]

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ30 押ボタンスイッチ(特大形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(特大形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • Φ30シリーズ ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ30シリーズ ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 1個用スイッチボックス

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
  • メタルモール 2個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 2個用スイッチボックス

    マサル工業
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)126RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナチュレ スクーパー 籐芸

    ナチュレ スクーパー

    籐芸
    ¥819税込¥901
    1個
    翌々日出荷
    個性的な形のスクーパー。ナイフのように切ったり分けたり、「スクーパー」という名前通り。そのまますくい上げて食べたり、鉄板料理ではターナーやスパチュラ代わりにもお使いいただけます。
    材質天然木(サオ材)、ウレタン塗装マット仕上げ幅(mm)40全長(mm)200質量(g)15TKG品番9-1825-2201
  • Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNDシリーズ 亜鉛ダイカスト製 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • (1ABN-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)

    (1ABN-)ABS ハイドロリック ユニット

    MAZDA(マツダ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    3日以内出荷
  • スリムシリンダ ブロック低速 複動形 コガネイ

    スリムシリンダ ブロック低速 複動形

    コガネイ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形
  • 情報盤 外置き S-ABNタイプ Abaniact(アバニアクト)

    情報盤 外置き S-ABNタイプ

    Abaniact(アバニアクト)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1面
    6日以内出荷
    種類機器外置き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×370
  • スリムシリンダ コガネイ

    スリムシリンダ

    コガネイ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    仕様ブロック低速形シリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.06~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)10~500
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
    種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • 防塵ゴムカバー IDEC(和泉電気)

    防塵ゴムカバー

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●取付パネル厚(mm):1.2~5.5適合機種ABN4G、ABGD4用材質ゴム製 ニトリル系色黒色主な用途特大形ガード付(突)用
  • 保守用部品 30MM IDEC(和泉電気)

    保守用部品 30MM

    IDEC(和泉電気)
    ¥539税込¥593
    1パック(2個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • SIDE UNDER SPOILER (Z1) MAZDA(マツダ)

    SIDE UNDER SPOILER (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    3日以内出荷
  • FRONT UNDER SPOILER (Z1) MAZDA(マツダ)

    FRONT UNDER SPOILER (Z1)

    MAZDA(マツダ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
  • アディダス ボール ネット サッカー ケース adidas アディダス

    アディダス ボール ネット サッカー ケース adidas

    アディダス
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    サッカー
    用途ボール材質ポリエステル収納量サッカーボール1球縦(cm)25横(cm)25奥行き(cm)25
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-}

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-}

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40-}

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-}

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN40□□-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CG1BN40□□-}

    SMC
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TF-}

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
  • High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-} SMC

    High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1BN40TN-}

    SMC
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    25日以内出荷
    耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換
    用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無なし(磁石内蔵)