曜日別特売

スリムシリンダ

スリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイスリムシリンダ - コガネイ

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

仕様
ブロック低速形シリンダ
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~60
クッション
固定式(ゴムバンパ方式)
使用圧力範囲(MPa)
0.06~0.9
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ブロック形
保証耐圧力(MPa)
1.32
給油
不要
配管接続口径
Rc1/8
作動速度範囲(mm/s)
10~500
内容量
1個
全65種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
取付
65種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
取付
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71577187DABN25X100-2-I25100サイドマウントI形ナックル付
¥8,950
¥8,598
¥9,458(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577196DABN25X100-4-ZG553B125100フロントマウント金具なし
¥11,250
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
71577205DABN25X100-4-ZG553B225100フロントマウント金具なし
¥14,760
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577214DABN25X125-2-I25125サイドマウントI形ナックル付
¥9,320
¥8,898
¥9,788(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577223DABN25X125-4-ZG553B125125フロントマウント金具なし
¥11,620
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577232DABN25X125-4-ZG553B225125フロントマウント金具なし
¥15,130
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577248DABN25X150-2-I25150サイドマウントI形ナックル付
¥9,680
¥9,198
¥10,118(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577257DABN25X150-4-ZG553B125150フロントマウント金具なし
¥11,980
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577266DABN25X150-4-ZG553B225150フロントマウント金具なし
¥15,490
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577275DABN25X200-2-I25200サイドマウントI形ナックル付
¥10,530
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577284DABN25X200-4-ZG553B125200フロントマウント金具なし
¥12,830
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577293DABN25X200-4-ZG553B225200フロントマウント金具なし
¥16,340
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577302DABN25X250-2-I25250サイドマウントI形ナックル付
¥11,500
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577318DABN25X250-4-ZG553B125250フロントマウント金具なし
¥13,800
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577327DABN25X250-4-ZG553B225250フロントマウント金具なし
¥17,310
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577336DABN25X25-2-I2525サイドマウントI形ナックル付
¥8,110
¥7,798
¥8,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577345DABN25X25-4-ZG553B12525フロントマウント金具なし
¥10,410
¥9,898
¥10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577354DABN25X25-4-ZG553B22525フロントマウント金具なし
¥13,920
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577363DABN25X300-2-I25300サイドマウントI形ナックル付
¥13,070
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577372DABN25X300-4-ZG553B125300フロントマウント金具なし
¥15,370
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577388DABN25X300-4-ZG553B225300フロントマウント金具なし
¥18,880
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577397DABN25X350-2-I25350サイドマウントI形ナックル付
¥14,640
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577406DABN25X350-4-ZG553B125350フロントマウント金具なし
¥16,940
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577415DABN25X350-4-ZG553B225350フロントマウント金具なし
¥20,450
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577424DABN25X400-2-I25400サイドマウントI形ナックル付
¥16,210
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577433DABN25X400-4-ZG553B125400フロントマウント金具なし
¥18,510
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577442DABN25X400-4-ZG553B225400フロントマウント金具なし
¥22,020
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577458DABN25X450-2-I25450サイドマウントI形ナックル付
¥17,790
¥16,980
¥18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577467DABN25X450-4-ZG553B125450フロントマウント金具なし
¥20,090
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577476DABN25X450-4-ZG553B225450フロントマウント金具なし
¥23,600
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577485DABN25X500-2-I25500サイドマウントI形ナックル付
¥19,360
¥18,980
¥20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577494DABN25X500-4-ZG553B125500フロントマウント金具なし
¥21,660
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577503DABN25X500-4-ZG553B225500フロントマウント金具なし
¥25,170
¥23,980
¥26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577512DABN25X50-2-I2550サイドマウントI形ナックル付
¥8,350
¥7,998
¥8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577528DABN25X50-4-ZG553B12550フロントマウント金具なし
¥10,650
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577537DABN25X50-4-ZG553B22550フロントマウント金具なし
¥14,160
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577546DABN25X75-2-I2575サイドマウントI形ナックル付
¥8,590
¥8,198
¥9,018(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577555DABN25X75-4-ZG553B12575フロントマウント金具なし
¥10,890
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577564DABN25X75-4-ZG553B22575フロントマウント金具なし
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577573DABN32X100-4-ZG530A132100フロントマウント金具なし
¥11,740
¥10,980
¥12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577582DABN32X125-4-ZG530A132125フロントマウント金具なし
¥12,110
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577598DABN32X150-4-ZG530A132150フロントマウント金具なし
¥12,470
¥11,980
¥13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577607DABN32X200-4-ZG530A132200フロントマウント金具なし
¥13,190
¥12,980
¥14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577616DABN32X250-4-ZG530A132250フロントマウント金具なし
¥14,040
¥13,980
¥15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577625DABN32X25-4-ZG530A13225フロントマウント金具なし
¥10,770
¥9,998
¥10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577634DABN32X300-4-ZG530A132300フロントマウント金具なし
¥15,010
¥14,980
¥16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577643DABN32X350-4-ZG530A132350フロントマウント金具なし
¥16,820
¥15,980
¥17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577652DABN32X400-4-ZG530A132400フロントマウント金具なし
¥18,640
¥17,980
¥19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577668DABN32X450-4-ZG530A132450フロントマウント金具なし
¥20,450
¥19,980
¥21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
71577677DABN32X500-4-ZG530A132500フロントマウント金具なし
¥22,270
¥21,980
¥24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする