カテゴリ
- バイク部品(93)
- 制御機器(80)
- 卓上消耗品(60)
- 測定用品(24)
- 厨房用品(16)
- FA担当者のオススメ新商品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 事務用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 建築金物(11)
- バイク純正部品(10)
- 家電(9)
- 保管用品(8)
- オフィス家具(8)
- 安全靴・作業靴(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 作業工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 医療(7)
- 機構部品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 防犯用品(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 理美容(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- トラック純正部品(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- brembo(57)
- 福井クラフト(54)
- HAMMOND(39)
- RS PRO(21)
- IDEC(和泉電気)(13)
- CKD(12)
- エスコ(11)
- ホンダ(9)
- testo(テストー)(9)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- BEET(6)
- CAMDENBOSS(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- タカチ電機工業(4)
- TRUSCO(4)
- TORAY(東レ)(4)
- ブランドをもっと見る
「abs 111」の検索結果

Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台ほか当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
押しボタンスイッチΦ25
(28件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)25コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
Φ22 TWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(11件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:丸平形 取付穴径:Φ22種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(アルミ地色)
Φ30 押ボタンスイッチ(平形)
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から15日以内出荷高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から15日以内出荷端子カバー不要。種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
押しボタンスイッチΦ30
(40件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷形状平形ボタン色黒/赤/緑(3色付属)動作特性モメンタリ対応標準品取付穴径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属販売区分業務用
Φ30 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から15日以内出荷ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から15日以内出荷種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から31日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
RS PRO, ABS樹脂, 高さ:27.5mm, 奥行き:111mm
RS PRO¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷多用途フランジ付きエンクロージャで、壁面取り付け又は表面取り付け用です。18種類のサイズ、ホワイトとダークグレー、UL94-V0 測定機器、通信機器、コントローラなど向け仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 111mm高さ = 27.5mm幅 = 45.6mm外形寸法 = 111 x 45.6 x 27.5mm色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = ありシールド = なし透明ドア = なしg防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
Φ22 HWシリーズ 押ボタンスイッチ 平形
IDEC(和泉電気)(10件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から31日以内出荷種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子端子ねじM3.5保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)樹脂製
CAMDENBOSS, ABS樹脂, 高さ:48 mm, 奥行き:111 mm BIM4004-GY/PG
CAMDENBOSS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷粘着式ゴム脚4個. アルミ製 LID を備えた ABS 製. 小型モジュールケース. 基板位置用サイドスロット フロントパネルはM3ねじで一体型黄銅ブッシュに取り付け仕様材質 = ABS樹脂奥行き = 111 mm高さ = 48 mm幅 = 71 mm外形寸法 = 111 x 71 x 48mmIP保護等級 = IP54色 = グレーシールド = なしシリーズ = 4000RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスクリーナーH111
プラスマイナスゼロ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷コンパクトながらも吸引仕事率27Wのハイパワータイプです。一人暮らしやスモールスペースのお掃除にぴったりな、エントリーユーザー向けモデルです。コードレスクリーナーシリーズのアクセサリーノズルもご使用できます。iF デザイン賞2024を受賞。付属品本体/バッテリー/ロングノズル/フロアノズル/シリコンノズル/専用ACアダプター/EPAフィルター、メッシュフィルター(2つのフィルターは重なっており、ダストボックス内に装着済)/ストラップ/取扱説明書[保証書付](1)材質本体:ABS質量(kg)ロングノズル+フロアノズル装着時:1、ハンディユニット:0.6スイッチどのモードからも長押しで停止可能電源AC100V (50/60Hz)コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ロングノズル+フロアノズル装着時:875×200×101 / ハンディユニット:313×70×101連続使用時間ハイパワー12分、強15分、標準20分充電時間3.5時間ダストボックス容量(L)0.2吸引力(W)【ハイパワー】27
冷麺容器 バイオ ジャスト 8K 194-58B リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(50点)5日以内出荷本体が中皿をキャッチ!中皿がジャストフィット作業効率アップ!面嵌合でフタがはずれにくく、作業、輸送時も安心です。流れるようなリブで見栄えと強度を実現。本体・中皿は別売り。[容量]約1060ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)197×197×58容量(mL)1060
Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)
IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から15日以内出荷ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
ブレーキパッド NAO材
(1140件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1箱(4枚)ほか当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
カルテシステムラック用仕切板 ABS製
日本ホップス¥579税込¥6371枚6日以内出荷日本ホップスのカルテシステムラック用の仕切板 対応機種:TD-1100、TD-900、TD-700、TD-1100K、TD-900K、TDTF-185EA、TDTF-185ED、TDTF-186EA、TDTF-186ED、TDTF-217EA、TDTF-217ED、TDM-900、TDS-100E仕様●材質:ABS製アズワン品番62-2715-96
ピンオンリールダブルタイプ LE111-1
がまかつ Gamakatsu¥919税込¥1,0111個7日以内出荷便利なダブルタイプで50cmロープ付き。カラビナタイプでバッグのDリング等に簡単装着。寸法〈本体〉D54xW7mm〈コード〉50cm素材ABS
薄型マグネットキャッチ MC-111型、MC-112型、MC-113型
LAMP(スガツネ工業)¥229~税込¥252~1個3日以内出荷から4日以内出荷薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。付属品受座材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)材質(本体)ABS樹脂種類標準タイプ仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型
LAMP(スガツネ工業)¥209~税込¥230~1個4日以内出荷扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。材質本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
開き戸・折れ戸用見切縁(樹脂製) 111mmタイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1本9日以内出荷仕様ABS樹脂・特殊樹脂化粧シート仕上げホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
Hammond 110 x 75 x 25mm ABS製 グレー
HAMMOND¥969税込¥1,0661個7日以内出荷材質 = ABS樹脂。奥行き = 110 mm。幅 = 75 mm。高さ = 25 mm。外形寸法 = 110 x 75 x 25mm。ケースタイプ = 計器ケース。IP保護等級 = IP54。シリーズ = 1593。換気 = なし。キャリングハンドル = なし。重量 = 76g。代表規格 = RoHS材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
...