LAMP(スガツネ工業)
薄型マグネットキャッチMC-111型、MC-112型、MC-113型
扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
材質
本体:ABS樹脂、磁石:フェライト、ヨーク、受座:鋼(SPCC)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
吸着力(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82609251
MC-111B
132-7205
7.5
64
64
49(5kgf)
¥
550
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82624581
MC-113B
132-5689
6.5
43
43
9.8(1kgf)
¥
230
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82631931
MC-112B
132-5699
6.7
53
53
29.4(3kgf)
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください