一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
材質硬質ABS
長さ(mm)1000
色透明
厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS(エイビーエス)
長さ(mm)1000
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性、耐薬品性、衛生性に優れています。
長さ(mm)1000
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリルパイプです
厚さ(mm)約2
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)1000
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
吸水性が少なく強度もあり、耐疲労性にも優れ、汎用的な機械部品用素材として使用されています。
切削加工性良好です。
用途機械部品(食品加工機械、包装機械等)
材質ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(℃)-60~95
最初から、最後まで切れ味を実感、Aロットネジ対応品・有効長300Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルAロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。
備考延長バー使用可
有効長(mm)300
外径(mm)40
内径(mm)34
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に
材質ポリアセタール(POM)
タイプ丸棒
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。全自動洗濯機に取り付け可能!お使いの洗濯機の給水ホースをはずして洗濯機の給水口との間に取り付るだけ!。繊維よりも小さい「ナノバブル」が衣類の奥まで届いてホコリなどのよごれを落とし、洗濯効果を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗濯物」目に見えないほどの微細な大量の気泡で洗浄をサポートします。つけおき洗いでの洗浄もOK!。「洗濯機」ナノバブルを含んだ水を使うことで洗濯槽のよごれも徐々に落とします!。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途全自動洗濯機用
仕様取り付けできない洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4ではないもの、二槽式洗濯機
セット内容本体×1個、取扱説明書
取付可能対象洗濯機:給水口のネジサイズがG3/4の全自動洗濯機に取り付けが可能です
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、パッキン・Oリング:EPDM
質量(g)143
寸法(Φ×高さH)(mm)30×49
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG3/4
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式クランプ式
取付け方法クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)25
パネル高さ(mm)325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)クロス(ポリエステル)
洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用
仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など)
セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書
取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど
材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM
質量(g)126
外径×長さL(Φ×mm)27×52
耐熱温度(℃)50
ねじサイズG1/2
1個
¥6,988
税込¥7,687
当日出荷
洗浄革命!。平均粒径サイズ約98.3nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約929万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。泡沫水栓・丸型蛇口に取り付けるだけ!。「ナノバブル」が手洗い・食器洗い・野菜の水洗いなどのよごれ落としを助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「洗い物」目に見えないほどの微細な大量の気泡でよごれを落としやすくします!つけおき洗いで洗浄効果がさらにアップ!。「手洗い」毛穴より小さい微細な気泡が見えないよごれを洗浄!。「節水効果」泡沫吐水との水量を比較では約20%、丸型蛇口との水量の比較では約35%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途キッチン水栓用
仕様取り付けできない水栓の種類:角型蛇口単水栓、センサー式自動水栓、シャワー型水栓、先端のサイズが合わないもの(外径が20mm以上・高さ15mm以下は取り付け不可)、他吐水部のネジが特殊なもの
セット内容本体1個、アダプターA・B・C×各1個、パッキン白×2枚、パッキン黒×2枚、取扱説明書
材質本体・アダプター:真鍮クロムメッキ、コアTND61081:ABS樹脂、アダプターC取付ネジ:SUS304、泡沫フィルター:POM樹脂、パッキン:シリコン・EPDM・NBR
質量(g)72(本体)
寸法(Φ×高さH)(mm)27×39(本体)
耐熱温度(℃)50
最高使用温度(℃)50
対応水栓種類(水栓側が外ネジ):W22山20(本体直付け)、M22x1.25(本体直付け)、M22x1.0(アダプターAを使用)、種類(水栓側が内ネジ):M24x1.0(アダプターAを使用)、M23x1.25(アダプターBを使用)、種類(丸型蛇口):外径20mm以下で高さが15mm以上のもの(アダプターCを使用)
1個
¥9,988
税込¥10,987
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた、フリーアドレステーブルです。自席を持たず、偶然に隣り合うメンバー同士によるコミュニケーションが、業務を活性化し、組織の流動性を高めます。洗練された空間へと演出定番のホワイト、温かみのあるナチュラルカラーの天板は、オフィスを洗練された空間へと演出します。蓋付きの配線ボックス天板には蓋付きの配線ボックスが装備されており、電源やLAN等のOAケーブル類をスッキリと配線できます。余裕のある天板下高さ720mmとなっておりますので、余裕のある天板下に、椅子やキャビネットを格納することができます。シンプルなデザインシンプルなデザインなので、ワークスペース~リフレッシュスペースまで、幅広くご使用いただけます。フリーアドレスデスクオフィスの新たな定番になりつつあるフリーアドレスデスクだからこそ、価格に徹底的にこだわりました。作業用に安心して使える丈夫で傷がつきにくい、メラミン化粧板を採用しておりますので、作業机として安心してご使用いただけます。スチール製のフレーム脚部のフレームは頑丈なスチール製となっており、マグネット等のアイテムを活かしたご使用もオススメ。アジャスター付き脚先には高さ調節用のアジャスターが付いておりますので、テーブルのガタつきを最小限に抑えます。デスクトップパネルよりプライバシーを確保したい場合には、別売りのデスクトップパネルと組み合わせることもできます。
付属品配線ボックス、配線ボックスカバー
材質天板・表面材:メラミン化粧板、天板・芯材:パーティクルボード、ハニカムコア、フレーム・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、アジャスター:ABS
寸法(mm)脚下:650
高さ(mm)720
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)1200
キャスターなし
シンプルなデザインのシステムカウンター「CSカウンターⅡ」シリーズの書庫型ハイカウンター。
中棚付きとなしの2タイプで、幅は1200mmと1800mm、天板カラーはナチュラルと清潔感のあるさわやかなホワイトの2種類をご用意。
本体カラーはオフィスになじみやすいネオホワイトです。
同シリーズのローカウンター(CS-127KLSO / CS-167KLSO)、コーナーカウンター(CS-99HR / CS-97KLR)との組合せで、機能的で明るい来客空間を実現します。
材質天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、エッジ:ABS、本体:スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
高さ(mm)900
奥行(mm)450
最大積載量(kg)天板:50、棚板:40
天板厚さ(mm)31
色(本体)ホワイト
棚板調整ピッチ(mm)16.75
サービス分類組立・設置・取付
ローラーと容器が一体化した手軽で便利な塗装用具。塗装の際、ローラーに塗料を付け直す手間がなく作業効率がアップ。ローラーと容器が一体化した塗装用具です。1インチのローラーを使用。塗り残しが気になる部分、タッチアップ補修などに便利です。容器を軽く押しながら、塗料を吐き出す事が出来ます。何度も容器に塗料を付ける作業が省けるので、作業効率が上がります。小物のペイントにもおすすめです。
用途DIY用品/塗装用具/ローラー
適合塗料水性/油性
オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。
フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。
自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
簡易連結により施工も簡単です。
材質パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア、 表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:PVC、脚:ABS樹脂
タイプ連結型
奥行(mm)30
パネル厚(mm)30
脚の種類アジャスター付
フルサイズバンジョーを堅牢に守る、専用設計ハードケース。Gator Cases GC-BANJO-XLは、一般的なバンジョーよりも大きいサイズのフルサイズバンジョーのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装と、楽器の形状にフィットするEPSフォームコアおよび柔らかなプラッシュ裏地により、外部からの衝撃や内部でのずれから大切なバンジョーをしっかりと保護します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、カポ、弦、フィンガーピックなどを整理して収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドル、取り外し可能なショルダーストラップにより、持ち運び時の安全性と利便性を提供します。・フルサイズバンジョーに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:Deluxe Molded Case for Banjos。・型番:GC-BANJO-XL。・メーカー:Gator Cases。・用途:フルサイズバンジョーの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:フルサイズバンジョー (最大全長: 1049 mm, ボディ長: 419 mm, ボディ厚: 100 mm, リム径: 366 mm)。・内寸:全長: 1049 mm (41.30 インチ), ボディ長: 419 mm (16.50 インチ), ボディ厚: 100 mm (3.90 インチ), リム径: 366 mm (14.40 インチ)。・外寸:1130 x 429 x 180 mm (44.50 x 16.90 x 7.10 インチ)。・重量:3.62 kg (7.99 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500768
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 2.2 μ H ± 30 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±30%●最大直流抵抗:28.6mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6972-41
1セット(10個)
¥669
税込¥736
7日以内出荷
Yamaha APXなどの薄胴アコースティックギターを安全に運搬する、専用ハードケース。Gator Cases GC-APXは、APXシリーズに代表される薄胴エレクトリックアコースティックギターの形状に合わせた、デラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装と、楽器の形状にフィットするEPSフォームコアおよび柔らかなプラッシュ裏地により、外部からの衝撃や内部でのずれから大切なギターをしっかりと保護します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、ピックやストラップ、カポタストなどを整理して収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、持ち運び時の安全性と安定性を提供します。・Yamaha APXなど薄胴エレクトリックアコースティックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for APX-Style Guitars。・型番:GC-APX。・メーカー:Gator Cases。・用途:APXタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:APXスタイルアコースティックギター (最大全長: 1029 mm, ボディ長: 495 mm, ボディ下部幅: 394 mm, ボディ厚: 127 mm)。・内寸:全長: 1029 mm (40.50 インチ), ボディ長: 495 mm (19.50 インチ), ボディ下部幅: 394 mm (15.50 インチ), ボディ中部幅: 343 mm (13.50 インチ), ボディ上部幅: 292 mm (11.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)。・外寸:1140 x 457 x 205 mm (44.88 x 18.00 x 8.07 インチ)。・重量:5.0 kg (11.10 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501925
1台
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
TDK VLS-EX-H シリーズ磁気シールド電線巻線フェライトコア表面実装インダクタは、インダクタンス定格が 4.7 μ H ± 20 % @ 100 kHz です。ECM、エアバッグ、ヘッドライト、電子パワーステアリング、メータ、ABS などの自動車関連機器に使用されます電源回路用の磁気シールドタイプの巻線インダクタです フェライト磁性材料による高磁気シールド構造が実
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:4.4A●パッケージ/ケース:5045●長さ:5mm●奥行き:5.3mm●高さ:4.5mm●寸法:5.0 x 5.3 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:46.8mΩ●シリーズ:VLS-EX-H●コア材料:フェライト●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6971-12
1セット(10個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
大切なセミアコースティックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-335は、Gibson ES-335などのセミアコースティックギターのために設計された、デラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。アクセサリー収納コンパートメントも備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチにより、運搬時の安全性を確保します。頑丈なキャリーハンドルで持ち運びも安定して行えます。・Gibson ES-335などセミホロウギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Semi-Hollow Guitars。・型番:GC-335。・メーカー:Gator Cases。・用途:セミホロウギター(Gibson ES-335など)の収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:Gibson ES-335など類似スタイルのセミホロウギター (最大全長: 1125 mm, ボディ長: 569 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ厚: 114 mm)。・内寸:全長: 1125 mm, ボディ長: 569 mm, ボディ下部幅: 409 mm, ボディ中部幅: 279 mm, ボディ上部幅: 328 mm, ボディ厚: 114 mm。・外寸:1194 x 475 x 188 mm。・重量:5.2 kg。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501574
1台
¥20,980
税込¥23,078
9日以内出荷
クラシックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-CLASSICは、標準的なクラシックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。クラシックギター特有のボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・標準的なクラシックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Classic Guitars。・型番:GC-CLASSIC。・メーカー:Gator Cases。・用途:クラシックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:標準的なクラシックギター (最大全長: 1026 mm, ボディ長: 505 mm, ボディ下部幅: 391 mm, ボディ厚: 114 mm)。・内寸:全長: 1026 mm (40.39 インチ), ボディ長: 505 mm (19.88 インチ), ボディ下部幅: 391 mm (15.39 インチ), ボディ中部幅: 254 mm (10.00 インチ), ボディ上部幅: 295 mm (11.61 インチ), ボディ厚: 114 mm (4.49 インチ)。・外寸:1087 x 450 x 178 mm (42.80 x 17.70 x 7.00 インチ)。・重量:3.92 kg (8.65 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500102
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
ラウンドバック(ディープボウル)アコースティックギターを衝撃から守る、専用ハードケース。Gator Cases GC-DEEP BOWLは、Ovationなどのディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。独特のラウンドバック形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・ディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Deep Contour and Mid-Depth Round-Back Guitars。・型番:GC-DEEP BOWL。・メーカー:Gator Cases。・用途:ラウンドバックアコースティックギター(ディープボウル)の収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:ディープコンター/ミッドデプス・ラウンドバックアコースティックギター (最大全長: 1095 mm, ボディ長: 551 mm, ボディ下部幅: 399 mm, ボディ厚: 165 mm)。・内寸:全長: 1095 mm (43.10 インチ), ボディ長: 551 mm (21.70 インチ), ボディ下部幅: 399 mm (15.70 インチ), ボディ中部幅: 272 mm (10.70 インチ), ボディ上部幅: 290 mm (11.40 インチ), ボディ厚: 165 mm (6.50 インチ)。・外寸:1161 x 475 x 236 mm (45.70 x 18.70 x 9.30 インチ)。・重量:4.33 kg (9.54 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408502304
1台
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
標準的なエレクトリックベースを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-BASSは、プレシジョンベースやジャズベースタイプなど、標準的なエレクトリックベースギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・標準的なエレクトリックベースに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Bass Guitars。・型番:GC-BASS。・メーカー:Gator Cases。・用途:標準的なエレクトリックベースの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:標準的なエレクトリックベース (最大全長: 1206 mm, ボディ長: 536 mm, ボディ下部幅: 349 mm, ボディ厚: 76 mm)。・内寸:全長: 1206 mm (47.50 インチ), ボディ長: 536 mm (21.10 インチ), ボディ下部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ中部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ上部幅: 349 mm (13.75 インチ), ボディ厚: 76 mm (3.00 インチ)。・外寸:1257 x 419 x 147 mm (49.50 x 16.50 x 5.80 インチ)。・重量:5.0 kg (11.15 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500164
1台
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-ELECTRIC-Aは、Fender StratocasterやTelecasterなど、様々なダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギターに対応するよう設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・幅広いダブルカッタウェイエレキギターに対応(ストラトキャスター、テレキャスター等)。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Electric Guitars。・型番:GC-ELECTRIC-A。・メーカー:Gator Cases。・用途:ダブルカッタウェイエレクトリックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:Fender Stratocaster/Telecasterなど類似スタイルのダブルカッタウェイソリッドボディエレクトリックギター (最大全長: 1001 mm, ボディ長: 465 mm, ボディ下部幅: 320 mm, ボディ厚: 61 mm)。・内寸:全長: 1001 mm (39.40 インチ), ボディ長: 465 mm (18.30 インチ), ボディ下部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ中部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ上部幅: 320 mm (12.60 インチ), ボディ厚: 61 mm (2.40 インチ)。・外寸:1034 x 391 x 140 mm (40.70 x 15.40 x 5.50 インチ)。・重量:3.99 kg (8.79 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500140
1台
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
大型のジャンボアコースティックギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-JUMBOは、Gibson J-200などに代表される大型のジャンボタイプアコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。ジャンボギターの大きなボディ形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。・ジャンボタイプアコースティックギターに対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドル。・製品名:Deluxe Molded Case for Jumbo Acoustic Guitars。・型番:GC-JUMBO。・メーカー:Gator Cases。・用途:ジャンボタイプアコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:ジャンボタイプアコースティックギター (最大全長: 1135 mm, ボディ長: 531 mm, ボディ下部幅: 439 mm, ボディ厚: 145 mm)。・内寸:全長: 1135 mm (44.70 インチ), ボディ長: 531 mm (20.90 インチ), ボディ下部幅: 439 mm (17.30 インチ), ボディ中部幅: 279 mm (11.00 インチ), ボディ上部幅: 330 mm (13.00 インチ), ボディ厚: 145 mm (5.70 インチ)。・外寸:1201 x 490 x 216 mm (47.30 x 19.30 x 8.50 インチ)。・重量:4.8 kg (10.58 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408501048
1台
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
マンドリンを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-MANDOLINは、AスタイルおよびFスタイルの両方のマンドリンに対応するために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。マンドリンの独特な形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドル、取り外し可能なショルダーストラップにより、運搬時の安全性と利便性を提供します。・AスタイルおよびFスタイルマンドリン両方に対応。・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装。・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地。・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵。・高耐久性アルミエッジング。・クロームメッキのロック可能ラッチ。・強化されたキャリーハンドルと取り外し可能なショルダーストラップ。・製品名:Deluxe Molded Case for Both A and F Style Mandolins。・型番:GC-MANDOLIN。・メーカー:Gator Cases。・用途:マンドリン(Aスタイル、Fスタイル両方)の収納・運搬 (ハードケース)。・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)。・対応楽器:AスタイルおよびFスタイルマンドリン (最大全長: 705 mm, ボディ長: 381 mm, ボディ下部幅: 254 mm, ボディ厚: 64 mm)。・内寸:全長: 705 mm (27.75 インチ), ボディ長: 381 mm (15.00 インチ), ボディ下部幅: 254 mm (10.00 インチ), ボディ中部幅: 267 mm (10.50 インチ), ボディ上部幅: 178 mm (7.00 インチ), ボディ厚: 64 mm (2.50 インチ)。・外寸:795 x 368 x 165 mm (31.30 x 14.50 x 6.50 インチ)。・重量:3.27 kg (7.20 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408500799
1台
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ