カテゴリ

  • 制御機器(20)
    • 盤用パネル(1)
  • 科学研究・開発用品(63)
    • 実験研究用樹脂板(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
    • ABS(4)
    • 塩ビ(2)
    • アクリル(2)
    • ポリカーボネート(3)
    • MCナイロン(1)
  • オフィス家具(2,834)
  • 医療(101)
  • 厨房用品(96)
  • 店舗什器・備品(70)
  • 空調・電設資材(68)
  • 保管用品(58)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 事務用品(50)
  • 測定用品(40)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 日用品(34)
  • 建築金物(25)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 防災用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 清掃用品(12)
  • 安全標識(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 縫製用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 安全用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • 自転車部品(7)
  • 介護用品(6)
  • 住設機器(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 家電(4)
  • 梱包用品(3)
  • 塗料(3)
  • 機構部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ

「abs樹脂板」の検索結果

3,768件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂板 ABSシリーズ タカチ電機工業樹脂板 ABSシリーズタカチ電機工業(27件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
寸法(mm)300×200
樹脂板材 ABS樹脂板 アズワン樹脂板材 ABS樹脂板アズワン(8件のレビュー)
1,600税込1,760
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS樹脂公差0~+1.5mm
樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン樹脂サンプルプレート ABS・黒アズワン
3,730税込4,103
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・黒
アクリル板(黒) 光アクリル板(黒)(13件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から6日以内出荷
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨材質アクリル
MCナイロン MC901切板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(25件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷から7日以内出荷
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材種別切板材質MCナイロン(MC901)規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)±0.3厚さ公差(mm)0~+1.0幅公差(mm)±0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ABSシート ナチュラル コクゴABSシート ナチュラルコクゴ
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ナチュラル幅(mm)1000
アイボリー角棒 光モールアイボリー角棒光モール(22件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ板 光塩ビ板(53件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
ABSシート ブラック コクゴABSシート ブラックコクゴ
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
耐衝撃性、剛性、耐熱性、電気特性に優れています。寸法安定性、加工性に優れているので、成型加工が容易です。
用途自動車部品、電気機器部品、家具、建材等。各種機器カバー、レジャースポーツ用品、広告資材、その他。長さ(m)2ブラック幅(mm)1000
樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラル アズワン樹脂サンプルプレート ABS・ナチュラルアズワン
3,490税込3,839
1袋(3枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質ABS・ナチュラル
ポリカーボネート切板 住友ベークライトポリカーボネート切板住友ベークライト(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から6日以内出荷
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート透明脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)引張強度(MPa)34.3(120℃時)曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)比熱(J/kg・K)1.26×103荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)屈折率1.585(25℃)拡散光線透過率(%)1曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)熱貫流率(W/m2・K)5.5影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)ロックウェル硬度R119RoHS指令(10物質対応)対応
フットスイッチ汎用タイプ 国際電業フットスイッチ汎用タイプ国際電業(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲湿度85%RH以下
スリムケース ライクイットスリムケースライクイット(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
材質本体=ABS樹脂、仕切り板=スチロール樹脂
クリップボード オープン工業クリップボードオープン工業(7件のレビュー)
308税込339
1枚
当日出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
パーツストッカーフリー JEJアステージパーツストッカーフリーJEJアステージ(5件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)125奥行(mm)128仕切数(個)なし仕切りなしRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×128×53内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×102×42
ウインドロックZERO ノムラテックウインドロックZEROノムラテック(21件のレビュー)
349税込384
1個ほか
当日出荷
カギ穴が新機能採用でドライバー等では簡単に解除できません、二重にロックし外部からの侵入を防ぎます。
用途サッシ用窓材質亜鉛ダイカスト、(カギ)ABS樹脂、(押板)天然ゴム
マルチスタンド ライクイットマルチスタンドライクイット(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
材質本体=ABS樹脂、仕切り板=スチロール樹脂質量(g)(約)344寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)70×280×125
手ばかり 平面目盛板 シンワ測定手ばかり 平面目盛板シンワ測定(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から20日以内出荷
目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
イセトーエアコン風よけカバー 伊勢藤イセトーエアコン風よけカバー伊勢藤(17件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エアコンの風向きをコントロールし、直風によるからだへの負担をやわらげます。取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ) パール金属シンク下スペースラック2段(伸縮タイプ)パール金属(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
シンク下を使いやすく、無駄なく収納できます。 排水管が通る部分は、棚板を外せばOK。 棚段調節が可能で幅も伸縮できます。
材質サイドフレーム・中間リング・フック(大・小)=ポリスチレン、棚板=ポリプロピレン、伸縮パイプ=鉄(ABS樹脂コーティング)、すべり止め=シリコーンゴム耐熱温度(℃)ポリスチレン=70、ポリプロピレン=100
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
プレート 東芝ライテックプレート東芝ライテック(11件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質化粧板・アダプター:ABS樹脂
キーハンガー5連マグネット オートキーハンガー5連マグネットオート(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
溝に沿って折れるので用途に合わせた使い方ができます。
耐荷重(kg)1.5(折って1個で使用の場合、金属面で荷重300gが目安です。)材質(本体)ABS樹脂、(カラー板)塩ビ、(フック)真ちゅう質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)168×26.5×26.5
道路鋲 反射式タイプ モノタロウ道路鋲 反射式タイプモノタロウ(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。(本体部)黄、(反射部)黄材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板寸法(mm)100×100×20
化粧棚 RELIANCE(リラインス)化粧棚RELIANCE(リラインス)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
クリアーな樹脂製の棚を使うことで、デザインは壊さずに価格を抑えることを実現した化粧棚です。
材質バー:ABS樹脂、棚板:AS樹脂棚板:クリア(裏面ナシ地)耐荷重(kg)10表面処理バー:クロムメッキ材質(棚板)AS樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×129.5×45浴室使用可否付属ビス有無取付ビス付
カラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマカラー メタルラック (R) 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から翌々日出荷
【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】マットな色味が特徴のカラー メタルラック (R)のセットです。アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 本体や単品パーツと組み合わせてオリジナルの スチールラック が作れます。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。
用途 25mm間隔ピッチのポールなので、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 マットな色味なので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。材質棚板・ポール/スチール、固定部品/ABS樹脂耐荷重(kg)全体/100、棚板1枚当たり/50キャスターなし
ブリックス 収納ケース ライクイットブリックス 収納ケースライクイット(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
横に並べ置いても隙間ができない収納シリーズ。 統一されたサイズ設計で自由に組み合わせてご使用いただけます。 剛性、硬度、耐衝撃性、曲げ疲労に優れた丈夫な素材を使用しており、長くお使いいただけます。 耐冷温度-20℃で冷蔵庫の中でもご使用いただけます。 本体底面には家具にキズをつけない足ゴム付き。
カードケース ライクイットカードケースライクイット(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質本体・フタ=ABS樹脂、仕切り板・見出し板=スチロール樹脂
素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレー ニッペホームプロダクツ素地密着 塗装可能 上塗り万能 マルチミッチャクプライマー スプレーニッペホームプロダクツ(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1缶(300mL)
当日出荷
幅広い用途に使用できる油性(弱溶剤)1液型プライマーです。 上塗りの適正は(ラッカー・油性・水性)です。 プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面まで幅広い素材に対応します。 トルエンフリー・弱溶剤タイプでクロムなどの有害金属を使用していない環境配慮商品です。
用途プラスチック(PE、PP、ABS樹脂、PET)、FRP、ガラス、アクリル板、亜鉛メッキ・アルミ・ステンレス・ガルバリウム・クロームメッキ・人工木など塗料の密着の悪い金属、鉄、銅、スチール、鉛・進駐、カラートタン、押出成形セメント板、サイディングボード、磁器タイル、モルタル、ブロック、PC板、けい酸カルシウム板、ALC、住宅用化粧スレート屋根、GRC、化粧板、硬質塩ビ、木部、コンクリート・モルタルなどの幅広い素材。透明主な用途プラスチックなどの樹脂面から亜鉛メッキなどの金属面危険等級乾燥時間(時間)夏:約3以上、冬:約4以上(天候や素材によって差があります)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)上塗り塗料の塗装は、夏:3以上、冬:4以上あけて、7日間以内に行ってください。塗装後7日以上経過すると効果が薄れるため、再度塗り直してください。塗り面積(1回塗り)(m2)約3(タタミ約1.8枚分)危険物の性状水溶性
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mm アイリスソーコーポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ3mmアイリスソーコー(7件のレビュー)
939税込1,033特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です。 耐熱性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)3材質ポリカーボネートブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
アルミカッター定規 カット師 取手付 シンワ測定アルミカッター定規 カット師 取手付シンワ測定(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
アルミホワイトボード アイリスオーヤマアルミホワイトボードアイリスオーヤマ(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から4日以内出荷
アルミフレーム仕様で軽くて丈夫です。縦・横両用タイプです。吊り下げて使用することができます。裏面に縦・横設置用のフック付です。
繰り返し・詰め替え対応
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイト シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm ホワイトシンワ測定(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌日出荷
熱中症レベルを5段階で表示します。
用途温度と湿度の測定に使用する温湿度計材質(本体)ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、(目盛板カバー)ポリスチレン樹脂、(目盛板)鉄、(針)アルミ質量(g)150本体寸法(mm)Φ156×30精度(温度)-20~40℃ ±2℃、(湿度)35~75% ±5%、それ以外 ±10%1目盛(温度)2℃、(湿度)5%温度測定範囲(℃)-20~40湿度測定範囲(%)10~90設置方法壁掛け温度表示方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応
パーツストッカー (300深) JEJアステージパーツストッカー (300深)JEJアステージ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキリと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)440タイプ300深奥行(mm)202仕切板(S-F1)3枚、(S-F2)4枚、(S-F4)3枚仕切数(個)最大40仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)(138+30)有効内寸法・高さ(mm)42外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×202×53内寸(幅×奥行×高さ)(mm)282×(138+30)×42
多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック) セメダイン多用途接着剤 スーパーX(クリア・ホワイト・ブラック)セメダイン(162件のレビュー)
449税込494
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。 クリア・ホワイト・ブラックの全3色です。
用途1.金属(ステンレス・アルミなど)、多くの樹脂(ABS・アクリル・PVCなど)、ゴム、木材、ガラスなど幅広い素材を接着できます。 例:ステンレス板と木材の接着(棚受けの補強)、ABS樹脂パーツの補修(家電の外装割れ補修)、ゴムパーツの取り付け(滑り止めゴムの接着) 2. 耐水性・耐熱性(-40℃~120℃) があるので、屋外の補修にも使用できます。 例:屋外表札やプレートの接着、コンクリート面へのステンレス金具の固定 3.ゴムのように固まり、柔軟素材の動きに追従できるため、バッグ・靴・ベルトなどの日常品の補修に適しています。 例:革製品のはがれ補修、布製ポーチの接着、靴底のはがれ補修 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP 軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類主な用途金属、プラスチック、各種ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパーツ
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ シンワ測定温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプシンワ測定(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。
用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
パーツストッカー (230深) JEJアステージパーツストッカー (230深)JEJアステージ(2件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
小物類や細かい部品をスッキりと整理できるパーツケース。用途に合わせて自由に移動できる仕切板付です。DIY工具・カー用品・釣具・文房具・おもちゃなど幅広く使用できます。内容物が一目で確認できるナチュラルカラーです。
材質(本体・フタ・仕切板)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂クリア高さ(mm)53質量(g)332タイプ230深奥行(mm)165仕切板(S-F1)7枚、(S-F2)4枚、(S-F3)3枚、(S-F6)1枚仕切数(個)24仕切りありRoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・奥行(mm)138有効内寸法・高さ(mm)42
メタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】 アイリスオーヤマメタルシェルフ SEMタイプ 幅55cm×奥行35cm Φ19mm【耐荷重50kg/段】アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷から翌々日出荷
【幅55cm×奥行35cm】【耐荷重50kg/段】【ポール直径19mm】メタルラック軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 25mm間隔ピッチのポールなので、コンテナや、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 アイリスオーヤマのスチールラックは、圧倒的にサビ・キズに強く、ボルトやビスを使わず簡単に組み立てられます。 「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。 別売パーツと組み合わせて、オリジナルのシステムラックも作れます。棚の高さは自由に変えることができます。
用途メタルラックの軽量タイプ メタルシェルフのセットです。 移動に便利なキャスター付き。 25mm間隔ピッチのポールなので、大型のコンテナや工具類等、収納物に合わせて自由に棚板の高さを調節できます。 専用パーツを組み合わせて オリジナルの スチールラックにカスタマイズも可能です。付属品キャスター材質棚板固定部品:ABS樹脂間口(mm)550耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)50、全体150kgキャスターあり材質(キャスター)スチール、ナイロン樹脂表面処理棚板・ポール:クロムメッキ材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール材質(スリーブ)樹脂ポール径(Φmm)19関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
プラスチック室名札 無地 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)プラスチック室名札 無地神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
579税込637
1枚
当日出荷
プラスチック室名札名札左スライド脱着式
シルバーホワイト寸法H(mm)135寸法D(mm)13寸法W(mm)270
リンクストッパー リンテック21リンクストッパーリンテック21
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
...