カテゴリ
- 切削工具(4)
- 事務用品(4)
- 溶接用品(3)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「abt-12」の検索結果

水性マーカーABT12色ベーシック
トンボ鉛筆¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷全108色の本格グラフィックマーカー。「色相×色調」を立体的にカバーし、「DIC指定色」にも幅広く対応。モノトーンだけで12色をラインナップ。 。筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と0.8mmのポリエステル細芯のツインタイプ。水性、染料インク用途筆記
デュアルブラッシュペン
トンボ鉛筆¥299税込¥3291本当日出荷から4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどインク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯商品タイプ使い切り本体
水性グラフィックマーカー ABTセット パステル
トンボ鉛筆¥3,298税込¥3,6281セット(12色)4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。水彩風の描画に適した11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどセット内容11色+ブレンダーペン(水ペン)インク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯色番062/243/451/452/553/623/673/761/873/991/N75/N00RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
水性グラフィックマーカー ABTセット ポートレート
トンボ鉛筆¥2,998税込¥3,2981セット(12色)4日以内出荷筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。人物を描くのに最適な11色と無色のブレンダーペンの12本入りセット。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。用途イラスト、レタリング、デッサンなどセット内容11色+ブレンダーペン(水ペン)インク水性・染料インクペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯色番020/772/800/850/879/910/912/942/947/977/990/N00商品タイプ使い切り本体
マルチマスター 延長アダプター MM CAB-T-T
イスカル¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から6日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tスロット マルチマスターアダプター SD CAB
イスカル¥19,980税込¥21,9781本6日以内出荷交換式Tスロット超硬ヘッド用マルチマスターアダプターです。用途交換式Tスロット超硬ヘッド用。RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイズ
アイマーク¥6,198税込¥6,8181セット(100本)9日以内出荷面ファスナー仕様のため繰り返し使用が可能です。屋内用長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)1使用温度範囲(℃)-10~80最大結束径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
トーチ・アン
REX(レッキス工業)¥8,898税込¥9,7881組翌日出荷コンパクトでワンタッチ、自動一発着火です。 逆さ使用もOKです。 火力調整、エア量調整が可能です。 バーナの取り付け、取り外しが簡単です。 正立時の安定性がよく、安全です。形式ABT-12火炎温度(℃)1500
トーチ・アン (寒冷地対応タイプ)
REX(レッキス工業)¥859税込¥9451本当日出荷寒冷地対応タイプです。逆さ使用もOKです。用途各種配管作業、各種板金作業、小物焼き入れ、焼き戻し、凍結の解氷、教材用、日曜大工、食品の焼き目付け。点火方式電子着火式