カテゴリ

  • バイク純正部品(51)
  • 制御機器(40)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 自動車純正部品(18)
  • 測定用品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abv」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズ Panasonic(パナソニック)ターコイズ マイクロスイッチ ABVシリーズPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
719税込791
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ハーネスフロアー (1ABV) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1ABV)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (1ABV) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1ABV)MAZDA(マツダ)
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (1ABV) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (1ABV)MAZDA(マツダ)
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
メーター セット (1ABV) MAZDA(マツダ)メーター セット (1ABV)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (1ABV) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1ABV)MAZDA(マツダ)
84,980税込93,478
1個
翌々日出荷
(18114)バルブ,ABVコントロール スズキ(18114)バルブ,ABVコントロールスズキ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ガスケット セット エンジン (8ABV) MAZDA(マツダ)ガスケット セット エンジン (8ABV)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ABV・ABK パワーストップ用ブラケット NBK(鍋屋バイテック会社)ABV・ABK パワーストップ用ブラケットNBK(鍋屋バイテック会社)
3,988税込4,387
1個
5日以内出荷
ストッパスクリューはABV-Bタイプのみの適用です。
エンブレム  SUZUKI 68191-17K00-ABV スズキエンブレム SUZUKI 68191-17K00-ABVスズキ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
エンブレム 750 68131-15J00-ABV スズキエンブレム 750 68131-15J00-ABVスズキ
529税込582
1個
4日以内出荷
エンブレム  600 68131-14J00-ABV スズキエンブレム 600 68131-14J00-ABVスズキ
499税込549
1個
4日以内出荷
ワッシャー ABV.ブラケット セット MAZDA(マツダ)ワッシャー ABV.ブラケット セットMAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
(ME301)COUPLER,ABV 三菱ふそう(ME301)COUPLER,ABV三菱ふそう
76,980税込84,678
1個
5日以内出荷
テープ ホイールフロント レフト 68252-47H00-ABV スズキテープ ホイールフロント レフト 68252-47H00-ABVスズキ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
(MK506)ABV HARNESS,SUB 三菱ふそう(MK506)ABV HARNESS,SUB三菱ふそう
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
(MK481)SUB HARNESS,ABV 三菱ふそう(MK481)SUB HARNESS,ABV三菱ふそう
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
(13923)ホース,ABVインレット スズキ(13923)ホース,ABVインレットスズキ
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
テープ ホイール ライト 68251-17K00-ABV スズキテープ ホイール ライト 68251-17K00-ABVスズキ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
テープ ホイールフロント ライト 68251-47H00-ABV スズキテープ ホイールフロント ライト 68251-47H00-ABVスズキ
3,098税込3,408
1個
4日以内出荷
テープ ホイール レフト 68252-17K00-ABV スズキテープ ホイール レフト 68252-17K00-ABVスズキ
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(13923)ホース,ABVインレット スズキ(13923)ホース,ABVインレットスズキ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
(13924)クリップ,ABVホース スズキ(13924)クリップ,ABVホーススズキ
139税込153
1個
5日以内出荷
(18116)ブラケット,ABV/ウエストゲートVSV スズキ(18116)ブラケット,ABV/ウエストゲートVSVスズキ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
(ME301)PIPE,ABV CONT SOL VAL,B 三菱ふそう(ME301)PIPE,ABV CONT SOL VAL,B三菱ふそう
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ABV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 12 V, 3-Pin, L7812ABVSTMicro
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 120 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ABV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815ABVSTMicro
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.4mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ABVSTMicro
1,398税込1,538
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 50 mV●ロードレギュレーション : 100 mV%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 4.3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L78M05ABVSTMicro
2,498税込2,748
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 500mA●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 6mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●幅 : 4.6mm●L78Mシリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics 製の L78M シリーズ正電圧リニアレギュレータは、すべて固定の出力電圧(5 → 24 V)で、電流出力は500 mAです。 この3端子レギュレータICは、TO220、DPAK及びIPAKのパッケージが用意されています。 ローカルオンカードレギュレーションや配電システムなどの多くの用途に適しています。 内部電流制限、サーマルシャットダウン、安全動作領域保護による耐久性を備えます。 電圧及び電流出力を調整する場合を除き、外部コンポーネントは不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
固定GカットABV形非常灯 三菱電機固定GカットABV形非常灯三菱電機
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)7.4 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.2 (200V時)光束(Lm)器具:690光色昼白色 (5000K)明るさFLR20形x1灯器具 相当
固定GカットABV形150幅 三菱電機固定GカットABV形150幅三菱電機
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/104°光色昼白色 (5000K)
固定GカットABV形SW付 三菱電機固定GカットABV形SW付三菱電機
23,980税込26,378
1個
13日以内出荷
独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットABV形150幅 三菱電機固定GカットABV形150幅三菱電機
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットABV形非常灯 三菱電機固定GカットABV形非常灯三菱電機
78,980税込86,878
1個
13日以内出荷
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットABV形230幅 三菱電機固定GカットABV形230幅三菱電機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
A・B方向の光を制御し、まぶしさを抑制。 従来ルーバ付器具からのリニューアルにおすすめです。 段調光機能付固定出力形 グレアカット[ABタイプ]ライトユニット搭載 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを制御 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/91° B/104°光色昼白色 (5000K)
GカットABV形BT別非常灯 三菱電機GカットABV形BT別非常灯三菱電機
84,980税込93,478
1個
13日以内出荷
常用光源にMyシリーズ ライトユニットを採用した大規模施設におすすめの電源別置形非常用照明器具。 電源別置形 直付形 逆富士タイプ 230幅 既設器具の天井焼け跡をカバー 段調光機能搭載 昼白色(5000K)
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットABV形230幅 三菱電機固定GカットABV形230幅三菱電機
56,980税込62,678
1個
13日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
固定GカットABV形150幅 三菱電機固定GカットABV形150幅三菱電機
54,980税込60,478
1個
13日以内出荷
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)