固定GカットABV形230幅

固定GカットABV形230幅 - 三菱電機
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
昼白色 (5000K)
内容量
1個
全8種類を絞り込む
光束(Lm)
定格消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79718768MY-VC430361/N AHTN21.0 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥59,500
¥56,980
¥62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79718811MY-VC430363/N AHTN21.0 (200V時)固有:133.3 (200V時)器具:2800FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥103,000
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79718926MY-VC440361/N AHTN24.9 (200V時)固有:140.5 (200V時)器具:3500FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥61,300
¥57,980
¥63,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
79718969MY-VC440363/N AHTN24.9 (200V時)固有:140.5 (200V時)器具:3500FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥104,800
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79719136MY-VC450361/N AHTN32.5 (200V時)固有:140.0 (200V時)器具:4550FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥64,800
¥59,980
¥65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79719161MY-VC450363/N AHTN32.5 (200V時)固有:140.0 (200V時)器具:4550FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥108,300
¥99,980
¥109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79719267MY-VC470361/N AHTN43.0 (200V時)固有:140.4 (200V時)器具:6040FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥68,800
¥64,980
¥71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
79719285MY-VC470363/N AHTN43.0 (200V時)固有:140.4 (200V時)器具:6040FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥112,300
¥109,800
¥120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする