ボタン形状:丸平形
取付穴径:Φ22
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(アルミ地色)
ボタン形状:きのこ形(中形)。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(中形)
端子形状ねじ端子
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:0.6、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
接点材質銀接点
材質(リング)金属製(アルミ地色)
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)金属製(アルミ地色)
ボタン形状:丸突形。取付穴径:Φ22
保護構造IP65
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付リングをゴムカバーで覆ったもので、押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。耐油性にも良好
適合本体Φ30ABNシリーズ
種別突形ボタン用
材質ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)-5~60
寸法D11
寸法AΦ28
寸法B19
寸法CΦ38
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:プッシュロックターンリセット。取付穴径:Φ22
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
材質(リング)金属製(アルミ地色)
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ25
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造はIP65(IEC 60529)
形状丸
取付穴径(Φmm)22
光源LED
保護構造IP65
シリーズAPWシリーズ
材質丸リング:樹脂製
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形)
端子形状ねじ端子
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
機械的耐久性500万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
ボタン部寸法(mm)Φ24
形状平形
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)25
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
形状平形
保護構造IP65
接点構成1a
ボタン色緑
定格絶縁電圧(V)600
動作方式モメンタリ形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
形状平形
ボタン色黒/赤/緑(3色付属)
動作特性モメンタリ
対応標準品
取付穴径(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
金属性取付リングをゴムカバーで覆った物で、押ボタンの防水性をより確実にします。(リングと同様に取り付けます。)。耐油性にも良好です。
適合本体Φ25TWSシリーズ
種別突形ボタン用
材質ニトリルゴム
使用周囲温度(℃)-5~60
寸法D11
寸法AΦ33
寸法B19
寸法CΦ23
種類非照光式
ボタン形状キノコ(大形)
取付穴径(Φmm)25
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
質量(g)約11
材質ポリアセタール樹脂
品名ボタン
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
端子ねじM3.5
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)樹脂製
種類壁掛形 2点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ24
仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
材質丸リング:樹脂製
規格UL、CSA、TUV
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式モメンタリ
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
開放熱電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)
定格絶縁電圧(V)600
ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット
ユニット取付穴有
材質(ボックス)アルミダイカスト製
配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)
取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
種類壁掛形 1点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
種類壁掛形 4点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
種類壁掛形 3点用
材質鋼板製
塗装色5Y7/1 半ツヤ
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
材質(ボックス)アルミダイカスト製
配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)
取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット
材質アルミダイカスト製
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ
種類非照光式
断面寸法(mm)85×95(D)
取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
RoHS指令(10物質対応)対応
Description。The Basys MX3 is no longer in production. Once the current stock is depleted, it will be discontinued.The Basys MX3 is a true MCU trainer board designed from the ground up around teaching embedded systems. Featuring the PIC32MX370 from Microchip plus an exhaustive set of peripherals, students gain exposure to a wide range of embedded systems related concepts while using a professional grade tool set. Adoption is made easy by the accompanying free and open-source coursework, including 7 in-depth teaching units and 15 complete labs. The Basys MX3 is a versatile MCU trainer board ideal for teaching introductory embedded systems courses, or for any engineer looking to become familiar with PIC32 and Microchip toolsets.Also see our associated Basys MX3 Lab Bundle!。Features。Microchip PIC32MX370F512L Microcontroller。〇MIPS32 M4K core runs up to 96 MHz using onboard 8 MHz oscillator。〇512 KB of Program Flash Memory。〇12KB of Boot Flash Memory。〇128 KB of SRAM。〇Four Direct Memory Access(DMA)Modules。〇Two SPI, Two IC, and Five UART serial interfaces。〇Parallel Master Port(PMP)for graphics interfaces。〇Five 16-bit Timers/Counters。〇Five Input Capture Modules。〇Five Output Compare Modules。〇85 I/O pins。54 pins support Peripheral Pin Select(PPS)for function remapping。System Features。〇4 MB SPI Flash。〇Onboard USB UART(USB Micro cable required, NOT INCLUDED)。Supports baud rates up to 1.25 MBaud。〇Powered from USB or 5V external power source。System Connectivity。〇USB-UART Bridge。Interaction and Sensory Devices。〇8 Slide Switches, 5 Buttons, 1 Reset Button,8 LEDs,1 RGB LED。〇Onboard 3-axis, 12-bit accelerometer。Programmable Motion Detection。I2C Interface with Programmable Interrupt。〇Onboard FIR-compatible IrDA Module。Built-in Remote Control Transmission Function。Supports speeds up to 4 Mbps。Onboard Audio Input and Output。MEMS Microphone with Adjustable Gain。Thumbwheel potentiometer for adjusting mic volume。PWM driven mono audio output with onboard speaker。Thumbwheel potentiometer for adjusting speaker volume。3.5 mm jack for line out connection to external amplifier/speaker system。〇Onboard Displays。2x16 LCD Character Display with LED backlight。4-Digit Seven Segment Display with red LEDs。Motor Control。〇Onboard Dual H-Bridge Motor Driver。Supports up to two 1.5 A Brushed DC Motors or one stepper motor。Supports motor voltages up to 11 V。Terminal block provides easy connection to motors。〇2 Servo Connectors。Analog Input Control(AIC)。〇Thumbwheel potentiometer for varying analog input between 0 to 3.3 V。〇Two wire loops for ground and AIC。Expansion Connectors。〇Two 2×6 Pmod host ports。〇Terminal block for two DC motors or one stepper motor。〇Two R/C servo connectors。〇One I2C connector。Debugging。〇On-board 30-pin Analog Discovery 2 connector。〇On-board USB programmer/debugger。Program/debug the PIC32MX370 directly from MPLAB / MPLABX。Support。〇7 free and open-source teaching units complete with 15 labs(link available in the Support Materials tab)。〇Enough content to support one to two semesters of undergraduate embedded systems coursework
アズワン品番67-0390-71
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
関連キーワード