454件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーマルカメラに使える
セット内容本体x1 材質プラスチック、銅 寸法(mm)40×100×80 寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5) 対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA 定格出力DC12V2A 形態包装:PP袋入り アズワン品番64-8310-31
1個
3,000 税込3,300
当日出荷

メイワパーツACアダプタ12V2A
ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。
仕様ジャック:5521 質量(g)約130 規格PSE 、トラッキング 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)100~240 出力電流(A)2 ケーブル長(mm)1800
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トキトレーディングACアダプター 12V2.08A 25W
エコ商品
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。電源ケーブル付属。RoHS2。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)104.4×42.0×31.0 出力電圧(V)DC12・2.08A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 効率出力:85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)300000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ 材質ABS樹脂+PC94V0 形状センター電極形状:フォーク(音叉)型 ブラック 質量(g)81 コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)12 入力電圧(V)100-240 出力電流(A)2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×27.5 入力コンセントプラグ一体型 定格出力電力(W)24 入力周波数(Hz)50/60 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、DoE Level VI、WEEE プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)ACアダプタ(12V専用)
12V仕様の商品を100Vの電源でご使用いただくことが可能になる、ACアダプタ等のオプション品です。 幅広い用途にご使用いただけます。 メーカーの12V仕様2A以内のコネクタ無し商品が対象となります。
適合LED描画ランプシリーズ・LEDワーキングランプ 角型ミニタイプ・角型警光灯 K型 ボルト直付けタイプ・LEDカーゴランプシリーズ(一部商品除く) 等 電源(V)AC100(50/60Hz) 出力DC12V 2A
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 12V5A 60W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE試験合格品。ULマーク。CEマーキング。各種安全規格適合。DoEレベル6。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×52×33 出力電圧(V)DC12・5A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コードアース線付平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-10~70 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)20~85 保存湿度(%)0~95(水滴無し) 効率出力:DoE level VI(6) 動作温度範囲(℃)0~40 MTBF(時間)50000(計算値)
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能 アズワン品番65-3892-93
1台
251,000 税込276,100
翌日出荷

UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)12 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグEIAJ-2 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7222-58 定格出力電圧(DC V)5 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,898 税込2,088
欠品中

バッテリーあがりに!これ一台で大丈夫!
充電可能回数300 使用電池リチウムイオンバッテリー 仕様セルスタート:DC12V/400A(最大)、DC24V/600A(最大)2秒以内 付属品DC12V/24V充電アダプター/(全長/0.9m)、AC100V充電アダプター/(全長/0.95m) 質量(kg)1.6 出力【USB】DC5V/2A、A端子 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×58×240 メーカー大自工業(Meltec) コード長さ(mm)約380(バッテリー接続クリップ) バッテリーリチウムイオンバッテリー 保護機能短絡保護機能、逆接保護機能、逆流防止機能、電圧保護機能、過電流保護機能 充電方式【本体】AC100V、充電アダプター(DC14V1A)、DC12V/24V、充電アダプター アズワン品番64-2270-46
1台
48,400 税込53,240
翌々日出荷

ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
エコ商品
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)12 先端2.1mmDCプラグ 出力DC24V-0.5A コード長さ(m)1.5 出力電圧(V)DC24 入力電圧(V)AC100~240 出力電流(A)0.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4 周波数50/60Hz 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス 入力電流(A)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~40
1台
2,790 税込3,069
当日出荷

ダイヤトレンドACアダプタ <2.1mmDCプラグ>
エコ商品
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5 入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A 回路方式スイッチング方式 極性センタープラス プラグ形状2.1mmDCプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 プラグ外径(Φmm)5.5 動作温度範囲(℃)0~40 プラグ内径(Φmm)2.1
1台
2,800 税込3,080
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンテックライトX18用ACアダプター
仕様●入力:AC100~240V●出力:DC12V 2A●コードの長さ:1.5m●DCプラグ形状:外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm アズワン品番67-7235-45
1個
4,698 税込5,168
10日以内出荷

トキトレーディングACアダプター 12V3.3A 40W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1 出力電圧(V)DC12・3.3A(40W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:85~88.85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
ブラック 質量(g)100 使用温度範囲(℃)0~35 出力電圧(V)DC12V 最大電流(A)2 入力電圧(V)100-240 (50/60Hz) コード長さ(cm)約10 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トランス/リニア型のACアダプタです。
仕様入力AC100V、出力DC12V/800mA、DCプラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mm、極性(センター)+
1個
3,000 税込3,300
4日以内出荷

Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757 アズワン品番65-7222-24
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷


パネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。
仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m2分岐コード イエロー 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

Unifive UV313 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 10 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。MP3 プレーヤー、携帯型 GPS、PDA、超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:10W タイプAC/DC アダプタ 規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC 定格電力(W)10 入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.) 出力電流(A)1 保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level) プラグPL03B 入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.) 動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level) アズワン品番65-7222-29 定格出力電圧(DC V)12 動作湿度(%RH)5~95(結露なし) 保存湿度(%RH)5~95(結露なし) 入力コネクタ2 Pin Plug
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W アズワン品番65-7222-61
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

テクタイトPD+QC対応ACアダプター
エコ商品
PD&QC対応の超高速充電アダプターです。Type-CはPD対応機器、USB-AはQC対応機器の高速充電が可能(ただし、それぞれ単体での使用時に限る。2台同時充電時は通常充電) 本体に収納可能なスイングACプラグを採用しているので、持ち運びにも便利です。
仕様USB PD対応、QC3.0対応、Smart IC搭載 材質PC ホワイト 質量(g)53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40 定格出力Type-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)、USB-A:DC5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB Type-C/USB-A 定格入力AC100-240V、50/60Hz、0.6A
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

サンワダイレクトACアダプタ 400-SP112用
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。。。。
仕様ACアダプタ単品、拡声器スピーカー(400-SP112)用、DC12V 2A 質量(g)約105 出力DC12V 2A 対応機種400-SP112 取扱説明書なし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

Unifive UNI324 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率
仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:12V●出力容量:2A●定格出力電力:24W
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トキトレーディングACアダプター 12V20.83A 250W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE合格。大容量。難燃性94V-0。コネクタ同時付属。保護回路搭載。
用途高品質で大きい出力のACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)188.5×104.5×60.0 出力電圧(V)DC12・20.83A(250W) 入力電圧(V)AC100-240 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-20~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 コネクタ6Pミニフィットコネクタ(メイトコネクタ付属) 動作湿度(%)10~90 保存湿度(%)10~90 リップルノイズ(mVp-p)240 効率出力:87% (Average load) 動作温度範囲(℃)-20~40 MTBF(時間)80000(計算値)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

YAMAHA(ヤマハ)電源アダプター
AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 2A、ケーブル長:2m、質量:170g、動作環境温度:0℃~50℃
対応製品NVR700W、NVR510、NVR500、WLX302、WLX222、WLX212、WLX202、RT58i ケーブル長(m)2 定格出力(W)DC12V 2A 定格入力AC100V 50/60Hz
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷

12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避
用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応 出力電圧(V)12(DC) 入力電圧(V)100 - 240(AC) 出力電流(A)5 入力電流(A)2
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷