こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。
出力電流(A)(DC5V)2.6
ケーブル長(m)1.8
適合機種【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)【スピーカー】MM-SPP2
入力電圧(V)AC100
アズワン品番64-0850-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
長時間の墨出し作業に使用
用途GLL5-40E、GLL8-40E用
セット内容本体のみ
種別DC6V用ACアダプター
本体質量(g)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
USB機器をコンセントから充電
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)31×21×57
ポート数1
電源電圧(V)AC100~240
定格出力DC5V1.5A
1個
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
タイプスイッチングタイプ
仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
5V汎用スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:PC+ABS
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2
定格出力DC5V2A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A
色白
ポート数1
本体質量(g)26
出力端子USB Aタイプコネクター
定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:94V-0 ABS+PC
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4
定格出力DC12V1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
色ホワイト
質量(g)約40
定格出力DC5V
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時)
電流容量(A)1
出力端子USB Type-A×1
USBポート数1
定格入力AC100V 50/60Hz
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
広い工場内での担当者の呼び出しに。
電波到達距離は170m(見通し)で、中継機を使用することで+1000mとなります。
加工、組立、検査などエリア毎のグループ設定が可能です。同一フロアでもグループ間で混信する心配はありません。
着信履歴は最大16件まで保存。同時受信も可能です。
用途工場内での担当者の呼び出しに。機械の異常停止時に。
電波周波数920MHz帯
電波型式特定小電力無線局 ARIB STD-T108
電源DC5Vまたは単4電池2本
定格電流(mA)23(送信時)
外形寸法(mm)93×70×17.5(アンテナ含まず)
質量(g)70
動作温度(℃)-10~+60
付属品AC100V-DC5Vアダプタ、ステレオジャック入力コード
仕様通信トポロジ:単純マルチホップ
トラスコ品番351-2181
種類特定小電力
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。
人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。
機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。
メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。
広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。
広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。
また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。
ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。
接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108
電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)
電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270
動作温度範囲(℃)-10~60
電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません
通信速度(kbps)50
関連キーワード