カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • 厨房用品(10)
  • 制御機器(8)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-506」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • キャビンフィルター(防塵タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(防塵タイプ)

    UNION(ユニオン産業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ) UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)

    UNION(ユニオン産業)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ラック サンワサプライ

    ラック

    サンワサプライ
    60,980税込67,078
    1台
    翌日出荷
    RoHS規制に対応したパソコンラックです。レーザープリンターなどを収納できる、スライダー式棚板付きです。天板・各棚板はオプション固定ベルト(RAC-BL1)に対応しており、機器をしっかり固定できます。背面にはタップ受けを装備しています。キーボード設置用の棚板は使用環境に合わせて高さを700・1062の2段階で高さ設定が可能です。収納式マウステーブル(スチール製)付きです。
    仕様■個口数:1個口■材質:フレーム、棚板:スチール+メラミン焼付塗装キャスター:6ナイロン■必要工具:手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:100kg各棚:35Kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:600mm■天板サイズ_D:580mm■天板サイズ_t:22mmスライド棚サイズ:W577×D530×t22RoHS指令(10物質対応)対応
  • トークロック コレット 帝国チャック(ソール)

    トークロック コレット

    帝国チャック(ソール)
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
    用途AC-2510-M・AC-2510・AC-1500用幅(mm)41.1
  • オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM) 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 フッ素ゴム(FKM)

    武蔵オイルシール工業
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から72日以内出荷
    オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。 特に優れた耐酸性、耐溶剤性、熱性により、広い使用範囲を持っております。
    材質フッ素ゴム(FKM)型式AC使用温度範囲-20℃~+220℃
  • ロゴキーホルダー ヨネックス(YONEX)

    ロゴキーホルダー

    ヨネックス(YONEX)
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    色で選べるyyデザインのキーホルダー。
    材質本体:アクリル、チェーン:スチール寸法(mm)49×80×5
  • アクリルカーブミラー 角型一面 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 角型一面

    ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1式
    4日以内出荷
    ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
    付属品標準取付金具(支柱取付金具1個、M12×75根角ボルト・ナット4組)Φ76.3用型式角型タイプ一面鏡板厚(mm)3取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外材質(裏板)FRP樹脂
  • アクリルカーブミラー 角型二面 ナック・ケイ・エス

    アクリルカーブミラー 角型二面

    ナック・ケイ・エス
    85,980税込94,578
    1式
    4日以内出荷
    ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
    付属品標準取付金具(Φ76.3用)型式角型タイプ二面鏡板厚(mm)3取付け方法ポール取付材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)使用場所屋外材質(裏板)FRP樹脂
  • アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ ホーリック

    アンテナケーブル アルミヘッド 両側L字差込式コネクタ

    ホーリック
    969税込1,066
    1本
    5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
    直径(Φmm)【ケーブル】6規格【ケーブル】S-4C-FB、【コネクタ】F型コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】約11.5×11.5×29.5保証期間1年間生産国中国インピーダンス(Ω)75
  • アンテナケーブル ホワイト 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ ホーリック

    アンテナケーブル ホワイト 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ

    ホーリック
    899税込989
    1本
    5日以内出荷
    4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
    ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
  • (E3617)アジャスト ナット スバル

    (E3617)アジャスト ナット

    スバル
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • オイルシール AC型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AC型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    5,098税込5,608
    1包(10個)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
  • (24820)スピードメーター アッシー ニッサン

    (24820)スピードメーター アッシー

    ニッサン
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ RACシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ RACシリーズ

    エナパック
    176,800税込194,480
    1個
    11日以内出荷から91日以内出荷
    ・スチール製のシリンダと比較して約1/2の質量です。・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで迅速にプランジャが戻ります。・プランジャとシリンダ内面のハードコーティング処理により耐久性を向上させました。・全機種にハンドルが標準装備されています。ハンドル形状は機種により異なります。・アルミシリンダはスチール製の約1/2の質量で軽量なため作業者の負担を大きく軽減できます。軽量アルミ製手動油用ポンプや強化プラスチックボディ軽量手動油用ポンプと組み合わせてご使用ください。
  • エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ(強化タイプ) RAC-SHシリーズ エナパック

    エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ(強化タイプ) RAC-SHシリーズ

    エナパック
    200,011税込220,012
    1個
    11日以内出荷から17日以内出荷
    ・シリンダ能力が最大限必要で、比較的使用頻度が高い作業にサドルとベースプレートを強化した、アルミ単動ストロングシリンダをラインアップしました。・スチール製のシリンダと比較して、約1/2の質量です。・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで、迅速な引き戻しができます。・全型式にハンドルが標準装備されています。
  • L Series(LEY25AC) SMC

    L Series(LEY25AC)

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
  • LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAC) SMC

    LEYG - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ(LEYG25LAC)

    SMC
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
  • Dold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズ Dold

    Dold セーフティリレー 安全接点2 BD 5987シリーズ

    Dold
    73,980税込81,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(198件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • エアコンフィルター モノタロウ

    エアコンフィルター

    モノタロウ(1150件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
    用途車内空調の交換用フィルターとして
  • エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストConfort(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(185件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト! 高性能合成繊維不織不フィルター使用
  • PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM カーエアコンフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(53件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
  • エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用) BOSCH(ボッシュ)

    エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)

    BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
  • フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1セット 506個入 KEMET

    フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1セット 506個入

    KEMET
    77,980税込85,778
    1セット(506個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(506個入り)●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-74
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • ACアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ACアダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    SANEI商品のEK500,EY501,EY506,EY506-2T,EV9210-CのACアダプターです。
    用途SANEI製自動水栓用のACアダプターとして。消費電力(W)5VA(最大5W)電源一次側:AC100V,50/60Hz 二次側:DC6.5V,DC300mA適合場所洗面所検知時間(秒)0.5給電方式電源式水栓タイプその他
  • エアコンフィルター Roadpartner(マツダ)

    エアコンフィルター

    Roadpartner(マツダ)(57件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 角かご エスコ

    角かご

    エスコ
    430税込473
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 小便FV用ピストン部 INAX(LIXIL)

    小便FV用ピストン部

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合センサー一体形ストール小便器(G)AWU-506・小便器自動洗浄システム(AC100Vタイプ)OK-3(32)(33)S系・小便器自動洗浄システム(乾電池タイプ)OK-3(32)(33)SD系・小便フラッシュバルブ(普通形)UF-810(NH)・UF-910本体用 UF-801(NH)・UF-901(R)(X)寸法A(mm)17.7
  • ざる エスコ

    ざる

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン
  • 394x298x131mm/9.8L バスケット(5個) エスコ

    394x298x131mm/9.8L バスケット(5個)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AC-7A材質PP容量(L)約9.8加工抗菌有効内寸法・間口(mm)394有効内寸法・奥行(mm)298有効内寸法・高さ(mm)131
  • デルカテック ワイヤレストーク 子機1台 DXアンテナ

    デルカテック ワイヤレストーク 子機1台

    DXアンテナ
    11,980税込13,178
    1個
    翌日出荷
    親機WCC10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 。別売の親機WCC10とセットで使用します。親機WCC10と経由して別の子機と通話ができます。 。小形軽量のためベルトクリップを壁面に取り付けて、本体を引っかけた状態での通話、手に持っての通話ができます。 。自動応答機能により親機WCC10からの呼出で、呼出/応答ボタンを押さなくても話ができます。 。飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 。1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 。交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 。親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 。通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 。本体は屋内仕様ですがIPX3の防雨構造になっております。 。ベルトクリップ、ACアダプター、木ネジ付属 。保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)
    付属品ACアダプター×1、取付木ネジ(3.1×16mm)×2、ベルトクリップ×1、取扱説明書×1仕様【通話可能距離】100m(見通し距離)、【呼び出し】親機WCC10、別の子機WCS10または簡易移動機WCM10へ、【着信音】2種類固定、【保証書】取扱説明書に付与寸法(mm)110×61×20質量(kg)0.1 (ACアダプタ除く)使用温度範囲(℃)0~40規格ARIB STD-T101準拠(標準)消費電力(W)0.7/0.4(通話時/待受時)電源専用ACアダプタ(GCF305S-0506) 入力:AC100V(50/60Hz)、出力:DC5V 0.5A コード長さ1.8m保護等級IPX3(防雨形)機能自動応答機能、通話不可時の警告。通信方式時分割複信方式保証期間1年間周波数(MHz)1895.616~1902.528(1.728 step)通話時間制限なし音量調節【通話】4段階(大/中/小/最小)、【着信】4段階(大/中/小/切)
  • バスケット エスコ

    バスケット

    エスコ
    6,420税込7,062
    1組(4個)
    翌日出荷
    抗菌加工。積み重ね可能。
  • Φ300x115mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ300x115mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ300×115(H)
  • Φ170x 65mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ170x 65mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    270税込297
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ170×65(H)
  • Φ265x100mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ265x100mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    465税込512
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ265×100(H)
  • Φ330x125mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ330x125mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    630税込693
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ330×125(H)
  • Φ205x 75mm ざる(ポリエチレン製) エスコ

    Φ205x 75mm ざる(ポリエチレン製)

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)Φ205×75(H)