エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ RACシリーズ

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ RACシリーズ - エナパック

・スチール製のシリンダと比較して約1/2の質量です。
・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで迅速にプランジャが戻ります。
・プランジャとシリンダ内面のハードコーティング処理により耐久性を向上させました。
・全機種にハンドルが標準装備されています。ハンドル形状は機種により異なります。
・アルミシリンダはスチール製の約1/2の質量で軽量なため作業者の負担を大きく軽減できます。軽量アルミ製手動油用ポンプや強化プラスチックボディ軽量手動油用ポンプと組み合わせてご使用ください。

最高使用圧力(MPa)
70
内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
能力(kN)
質量(kg)
受圧面積(cm2)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
受圧面積(cm2)
必要油量(cm3)
能力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04432019RAC-2061504.631.2468218
¥123,300
¥111,792
¥122,971(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432080RAC-100410019.6143.114311002
¥411,200
¥372,822
¥410,104(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432168RAC-3041005.244.2442309
¥142,700
¥129,382
¥142,320(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432308RAC-150615033.3227.134051589
¥620,400
¥562,496
¥618,746(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04432421RAC-302504.544.2221309
¥128,400
¥116,416
¥128,058(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432552RAC-502508.570.9354496
¥151,500
¥137,360
¥151,096(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04432597RAC-202503.631.2156218
¥95,300
¥86,406
¥95,047(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433672RAC-100820024.2143.128631002
¥494,600
¥448,438
¥493,282(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04434496RAC-2041004.131.2312218
¥107,800
¥97,739
¥107,513(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434539RAC-3061505.944.2663309
¥153,000
¥138,720
¥152,592(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434591RAC-50615011.170.91063496
¥195,000
¥176,800
¥194,480(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04435142RAC-5041009.870.9709496
¥170,900
¥154,950
¥170,445(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04435151RAC-100615021.9143.121471002
¥454,200
¥411,808
¥452,989(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする