エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ(強化タイプ) RAC-SHシリーズ

エナパック 油圧シリンダ(70MPa) 単動アルミシリンダ(強化タイプ) RAC-SHシリーズ - エナパック

・シリンダ能力が最大限必要で、比較的使用頻度が高い作業にサドルとベースプレートを強化した、アルミ単動ストロングシリンダをラインアップしました。
・スチール製のシリンダと比較して、約1/2の質量です。
・単動シリンダに内蔵された強化スプリングで、迅速な引き戻しができます。
・全型式にハンドルが標準装備されています。

内容量
1個
注意
※画像は代表画像です
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
シリンダ内径(Φmm)
質量(kg)
受圧面積(cm2)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
全長(mm)
質量(kg)
受圧面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04433078RAC-306SH75150最短:2946.644.2
¥180,400
¥163,563
¥179,919(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433358RAC-204SH63100最短:2374.531.2
¥122,500
¥111,067
¥122,174(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433419RAC-304SH75100最短:2445.744.2
¥152,700
¥138,448
¥152,293(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04433507RAC-206SH63150最短:2875.331.2
¥149,700
¥135,728
¥149,301(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434250RAC-506SH95150最短:3051370.9
¥220,600
¥200,011
¥220,012(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04434792RAC-502SH9550最短:2059.770.9
¥175,400
¥159,030
¥174,933(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04435212RAC-504SH95100最短:2551170.9
¥194,700
¥176,528
¥194,181(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする