308件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様監視アプリケーション:サーミスタ●電源電圧:400 V ac●接点構成:SPDT●電気フェーズ:3●最大検出電流値:5A●遅延時間:2 ms, 100 ms, 360 → 550 ms●幅:83mm●GIC統合型相障害 / サーミスタPTCリレー. 業務用サーミスタリレーであり、相シーケンス、欠相、及び相非対称の障害から保護することができます。. 内蔵PTC抵抗センサによるモータの監視及び保護 過熱に対する保護 LED表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,830 税込14,113
7日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アルミ端面キャップ
アルミ製の端面キャップです。 グリーンフレーム(GFF-000)と形状が同じタイプです。
適合グリーンフレームDIN/グリーンフレームF35/グリーンフレームF50/グリーンフレームF50-2/グリーンフレームW/グリーンフレームW2/グリーンフレームP100/グリーンフレームビームP250/グリーンフレームすべり/グリーンフレームLS/グリーンフレームLS-Sスロット/グリーンフレームN 材質アルミ押出材/ゴム/鉄 質量(g)24 シリーズGF
1個
418 税込460
当日出荷

ピンプラグ×2のオーディオコードを延長するコード
適合機種アンプなど 材質無酸素銅 コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンジャック×2 プラグ24金メッキ
1個
479 税込527
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 全長(mm)70 刃長(mm)18 シャンク径(Φmm)10 表面処理ノンコート ねじれ角標準
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ラミネート加工。ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。当該情報の明示(指示)に。設置場所を選ばない短冊型の標識です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
寸法(mm)360×120×1
1枚
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1袋(10双)
2,420 税込2,662
翌日出荷



1個
45,900 税込50,490
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷


1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (476種類の商品があります)


1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1箱(10個)
8,498 税込9,348
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷



1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷





・ろ過条件”に合せて、各種エレメントが選択でき、幅広い用途に適用します。 ・構造がたて型ですので、”ろ液”の損失がわずかで済みます。 ・保守点検、とくにエレメントの交換が容易です。 ・第2種圧力容器適用の場合は、特注品扱いとなります。
材質(接液部)SS400
1個
2,398,000 税込2,637,800
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)


1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。シリンダ径40mmまで対応、バルブ幅10.5mm、薄形コンパクト形状。機械装置の省スペースを加速。タンデム3ポート弁などバルブとしての高付加価値を装備。
形式標準タイプ 作動方式内部パイロット形 配管接続口径Φ6継手 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7 保証耐圧力(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50 流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.7、有効断面積(Cv値)(mm2)3.5(0.19) 給油不要 ポート数3ポート 耐衝撃(m/s2)245 取付方向自由 最大作動頻度(Hz)5 電圧(V)DC24 結線方式Sタイププラグコネクタ 応答時間(秒)(ON時/OFF時)0.015/0.02以下 パイロット方式タンデム
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ひし形80° コーナー半径(mm)0.8 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 チップブレーカ両面 穴の形状円筒穴 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-GF
エコ商品
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途溝入れ・低抵抗 種別溝入れ・突切り ブレーカGF RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,998 税込5,498
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
1箱(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

住友電工ハードメタルインサート (SEC-溝入れバイトGND型用) GCMN-RN
エコ商品
多彩なチップブレーカにより様々な加工で抜群の切りくず処理性能を発揮。
用途端面・ぬすみ・汎用 種別倣い・R溝・ぬすみ ブレーカRN 刃幅公差(mm)±0.03 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,798 税込7,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)