カテゴリ

  • 防犯用品(294)
  • 制御機器(45)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 家電(6)
  • 電気材料(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-dc12-4a」の検索結果

関連キーワード
393件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ はくでん

    バナナプラグ 4mm 連結可能タイプ

    はくでん
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    定格電圧 AC30V, DC60V, 12A。直径4mmの連結可能なバナナプラグです。
    定格電圧(V)AC30 DC60定格電流(A)12材質(絶縁体)PVC材質(表面)ABSリード線長さ(mm)1000リード線太さ(mm2)0.75入数(本)1
  • 電源アダプター YAMAHA(ヤマハ)

    電源アダプター

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    翌日出荷
    AC100V 50/60Hz、定格出力:DC12V 4A、DCコード長:1.5m、電源コード長:1.8m、質量:305g、動作環境条件温度:0℃~50℃
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:非対象:公衆回線に接続しない●電波法備考:非対象:電波を発しないRoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)

    産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

    Advantech(アドバンテック)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    27型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    翌日出荷
    付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A●HDR10:NO●イヤホン出力:NO●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES●使用温度条件:0℃~ 50℃●使用湿度条件:10%~ 90%質量(kg)約3.5サイズ(inch)27表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471×612×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:16ms入力端子HDMI×1/VGA×1視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2Wx2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES
  • DC/ACインバーター 大橋産業(BAL)

    DC/ACインバーター

    大橋産業(BAL)(11件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
    コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12入力方式(電源)バッテリー接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
  • 14インチポータブルTV OT-PFT14TE ダイアモンドヘッド

    14インチポータブルTV OT-PFT14TE

    ダイアモンドヘッド
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    壁掛け、自立(スタンド)、車載可能な3WAYスタイルで使える!いつでもどこでも「楽しみ」を手放さない持ち運びにも便利な14インチポータブルテレビです。ACアダプター、DCアダプター、内蔵バッテリーの3電源に対応しており、電源の心配なくどこでもお楽しみいただけます。ワンセグ/フルセグ視聴を自動で切り替えるので操作の不安もありません。外部入力端子にHDMIとAV入力端子を搭載。HDMIでつなぐことでノートパソコンのサブモニターとしてもご使用いただけます。(HDMIケーブルは付属しておりません)。USBメモリーやハードディスクをご用意いただくことで、テレビ番組の録画も可能。また、動画・音声・画像のファイルの再生も可能。(USBメモリーやハードディスクは付属しておりません)
    付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン(動作テスト用電池を含む)、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、mini-CASカード、取扱説明書件保証書サイズ14インチ質量(g)約865消費電力(W)18(待機時1以下)電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×26.5×207コントラスト比500:1(Typ.)TM液晶パネルTFT-LCD解像度1366×768画素視野角45/45/15/35(min)(CR≧10)応答速度8(Typ.)(Tr+Td)ms入力端子アンテナ、DC電源、USB×2、(番組録画、メディア再生)AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5Φ)、miniB-CADカードスロットスピーカー2W×2対応フォーマット[音声]MP3/WMA/WAV/AAC[動画]MPG4/WMV/AVI/3GP[画像]JPEG/BMP[テキスト]TXT受信周波数地上デジタルUHF(13~62ch)(フルセグ/ワンセグ)※インターネット回線を利用した地デジ受信環境には非対応RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60Hzアスペクト比16:9輝度(cd/m2)220
  • エクステンダー サンワサプライ

    エクステンダー

    サンワサプライ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウント機能付DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。 ※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
    延長ケーブル(m)50(最大)通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps仕様対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートセット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1材質スチール(ケース)寸法(mm)送信機/W60×D67×H24、受信機/W60×D67×H26質量(g)送信機:約90g、受信機:約94g配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレートコネクタ形状〈送信機〉入力/USBBコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USBAコネクタメス×2消費電力送信機/0.15W(30mA)(最大)受信機/1.25W(250mA)(最大)インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)動作環境動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと)
  • ディスプレイバッテリーチャージャー 91875 DAYTONA(デイトナ)

    ディスプレイバッテリーチャージャー 91875

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    メーカー名:デイトナ。メーカー品番:91875。本体仕様・対応バッテリー二輪:2.3Ah~28Ah四輪:27Ah~80Ah・出力/入力 入力:AC100V 50Hz/60Hz出力:DC12V 二輪/最大1.25A 四輪/最大4A・本体サイズ幅:73mm 高さ:53mm長さ:167mm 本体重量:355g
    出力電圧(V)DC12
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高500mm×幅715mm×奥行115mm●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●左右角度調整(スイベル)機能:なし●本体(色):ブラック●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8ms●高さ調整:なし●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+15°」サイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • Belimo ダンパーアクチュエータ Belimo

    Belimo ダンパーアクチュエータ

    Belimo
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact リレー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact リレー

    フエニックス・コンタクト
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • PX0739/P BULGIN

    PX0739/P

    BULGIN
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    欠品中
    コンタクト数 = 6。取り付けタイプ = ケーブルマウント。端子方法 = 埋め込みネジ。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac/dc。接合型 = バヨネット。ボディ向き = ストレート。シリーズ = Buccaneer。ハウジング材質 = ポリアミド。動作温度 Min = -20℃。。CSA、UL、VDE. ケーブルプラグ / ソケット. ケーブルプラグ. フレックスケーブルコネクタ インラインフレックスコネクタおよびすべてのパネルコネクタと結合 極数2、3、4、6、7、9、12、25またはBNC オス/メス 1~12A、AC/DC50~250V 対応ケーブル3.5~9mm 外径38mm. ケーブルソケット. シール性を実現するケーブルグランド付き 直径38 mm、長さ69 mm インライン又はシャーシプラグに接続可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    翌日出荷
    30インチVAパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークで高い生産性を実現。3000:1の高コントラスト比で黒が締まり、メリハリのある映像表現が可能です。30インチ大画面湾曲ディスプレイ(R1500)は、画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度により、滑らかな映像表示でゲームに最適です。MPRT 1msは100Hz以上で有効。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、大画面で高精細なゲームを楽しめます。HDRは、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルで深みのある映像を演出します。インターフェイスは、HDMI 2.1×2 (165Hz)とDisplayPort 1.4×2 (200Hz)を装備し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。75×75mmのVESAマウントに対応し、モニターアームなどへの取り付けが可能。2W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付きです。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●イヤホン出力:YES●ブルーライト軽減モード:YES●プラグアンドプレイ:YES幅(mm)スタンド:450質量(kg)約4.5サイズ30使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC 12V/4A表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)416×708×237(スタンド付)コントラスト比3000:1表示色1677万色/sRGB 1.5%/DCI-P3 75%解像度2560×1080入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~80RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300応答時間(ms)Typ:20、OD:1.5(GtoG)、MPRT1HDR対応HDR10
  • USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ StarTech.com

    USB 3.0ハブ/10ポート(10x USB-A)/産業用メタル筐体/ESD保護/350Wサージ保護/DINレール・壁面設置対応/セルフパワー(ACアダプター付属)/工業用・業務用 ハイスピードUSB 3.1 Gen 1 5Gbpsハブ

    StarTech.com
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    高耐久性ハブ:頑丈なメタル筐体に10件のUSBデバイスを安全に接続するUSB 3.0ハブ。15kV気中/8kV接触放電ESD保護、350Wサージ保護機能対応。過酷な産業環境での使用に最適。設置オプション:筐体についた固定金具でデスク面、天板裏、壁面などに固定、付属のDINブラケットでDINレールへの設置にも対応。1.8m USB 3.0ケーブル付属。柔軟な給電方式:7Vから24VのDCレンジによるDC低下時の給電、端子台LPS(雷保護)、付属の電源アダプタによるAC出力をサポートし、システムに固有な電源要件に対応。デバイス充電:最大4口のポートで12W(2.4A)の電力と5Gbpsのデータ転送に対応。電力要件が低いデバイスの組み合わせでは、最大50Wの電力共有が可能。StarTech.comの利点:2年間メーカー保証と無期限無料技術サポートを提供。ダウンストリームデバイスの接続用に様々なUSBケーブル(別売)を展開
    セット内容1 - USBハブ、1 - USB 3.0ホストケーブル、1 - ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、オーストラリア/ニュージーランド、イギリス、欧州)、2 - DINレールブラケット、4 - 取り付けネジ、1 - クイックスタート ガイド色ブラック質量(g)352消費電力(W)65電源ACアダプタ同梱湿度(%RH)5~95RH(結露なし)出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)3.25保存温度(℃)-20~85(-4F~185F)入力電流(A)1.4動作温度(℃)0~70(32F~158F)USBポート数10プラグタイプターミナルブロック(2線式)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)19.8×5.5×3転送速度(Gbps)最大5MTBF(時間)126106ESD保護15kVの気中放電と8kVの接触放電コネクタタイプ10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)、1 - USB Type-B (9ピン) USB 3.0、1 - ターミナルブロック(2線式)インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
  • 液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 34型/3440×1440/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌日出荷
    34インチIPSパネルを搭載したUWQHD(3440×1440)解像度対応のウルトラワイド湾曲液晶モニターです。UWQHD解像度はフルHDの約2.4倍の表示領域を実現し、水平方向は約80%広いため、複数の資料やウィンドウを同時表示でき、デスクワークの生産性を向上させます。曲率3800Rの34インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と快適な作業環境を実現。IPSパネルの採用により上下左右178°の広視野角を実現し、見る角度による色やコントラストの変化を抑えます。最大輝度300cd/m2、sRGB100%の広色域に対応し、写真や動画も鮮やかに表示。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かな映像で楽しめます。HDMI 2.0×2(100Hz)、DisplayPort 1.2×1(100Hz)を搭載し、さまざまな機器との接続に対応します。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを軽減し、フリッカーフリー(ちらつき軽減)とブルーライト軽減モードも搭載。100×100mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付きです。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、HDMI ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:424質量(kg)約6.3サイズ34使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~84%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×818×225コントラスト比1500:1表示色10.7億色 / sRGB1.8% / DCI-P3 83%解像度3440×1440保証期間2年間応答速度Typ:14ms/OD:1.8ms(GtoG)入力端子HDMI×2、DP×1視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
  • 4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き) ブロードウォッチ

    4K(800万画素)PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)

    ブロードウォッチ
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    4k(800万画素)の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の4k(800万画素)カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外ハードディスク内蔵型3.5INCH 内蔵型SATA 4TB
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ Murrelektronik Limited

    Murrelektronik Limited 丸形コネクタ 7000シリーズ

    Murrelektronik Limited
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット ブロードウォッチ

    超小型30万画素カメラ4台+録画機 簡易防犯セット

    ブロードウォッチ
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    「見る」「録る」に特化したリーズナブルな防犯カメラセット。□約2cmのサイコロ型の小型カメラで、侵入者が気づきにくい狭い場所に設置可能。市街地程度の明るさがあれば夜間でも鮮明に撮影可能。動く物体を検知して自動撮影!防犯対策・省エネ運転に効果を発揮!
    用途自宅の掃き出し窓のある軒先や、玄関わき・駐車場などの防犯対策・監視。 自動機・設備などの目視の安全確認に。寸法(mm)23×23×23(カメラ)、約255×223×48(録画機/突起部除く)出力【録画機画像】VGA/HDMI/BNC電源DC12V/2A~4A(ACアダプター使用)信号形式NTSC(カメラ)HDD320GB画素数約30万画素使用場所屋外接続台数4台画角120°動作温度範囲(℃)-10~50イメージセンサー1/4inchCMOS有線LAN1か所
  • ディスプレイエクステンダー サンワサプライ

    ディスプレイエクステンダー

    サンワサプライ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先の8台のディスプレイに同時に映像を分配出力できるディスプレイ分配エクステンダーです。 UTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して画像を分配出力できる送信機です。(映像受信のために別途受信機VGA-EXRNが必要です) カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスも優れています。 送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
    分配数8分配付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)仕様VGAバンド幅:250MHz質量(g)653規格VGA消費電力(W)6.5(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×119×25(本体サイズ)材質(ケース)スチールインターフェース入力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力/RJ-45メス×8、ミニD-sub(HD)15pinメス×1延長ケーブル(m)(最大)180最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0906-65
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 30Φ 照光スイッチ トランス式 突形 マルヤス電業

    30Φ 照光スイッチ トランス式 突形

    マルヤス電業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別トランス付形状突形(金属リング)種類照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)(照光部)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V/min)充電部とアースの間/(接点部)AC2200、(照光部)AC2500
  • ディスプレイエクステンダー サンワサプライ

    ディスプレイエクステンダー

    サンワサプライ
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    サンワサプライ製ディスプレイエクステンダーから出力された映像信号を受信する専用の受信機です。 受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画質の調整ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
    付属品ACアダプタ(DC12V1.25A)×1、ゴム足×4、壁面取付けネジ×4、取扱説明書(保証書付き)仕様VGAバンド幅:250MHz質量(g)155規格VGA消費電力(W)3(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×59×25(本体サイズ)材質(ケース)スチールインターフェース入力/RJ-45メス×1、出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1延長ケーブル(m)(最大)180最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0906-66
  • ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 18L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫 18L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:18L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)8.4色ブラック間口(mm)478電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.8×32.4×41.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)18
  • 400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き) ブロードウォッチ

    400万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット(モニター付き)

    ブロードウォッチ
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    400万画素の高画素対応。LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。配線がすっきりする(省配線)。赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存
    用途工場・事務所・倉庫・店舗・駐車場など寸法(mm)【録画機】約255×212×43(突起部除く)、【PoEハブ】約205x145x40(突起部除く)出力画像:HDMI/VGA電源カメラ:PoE給電、録画機:DC12V/4A(ACアダプター使用)信号形式カメラ:100BASE-T大きさカメラ:バレット型 約300g(スタンド含む)、約105×70×60mm(本体部分)防塵防水性能あり使用場所屋内/屋外
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP1Kシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター JAPANNEXT

    27インチ VAパネル 昇降式スタンド 180Hz対応WQHD湾曲ゲーミングモニター

    JAPANNEXT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    付属品マニュアル、保証書、VESAネジ、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、DP ケーブル幅(mm)スタンド:243質量(kg)約5使用温度範囲(℃)0~40出力イヤホン出力:YESサイズ(inch)27表面処理非光沢レンジACパワーレンジ:AC 100-240V(50/60Hz) To DC12V/4A使用湿度範囲10%~86%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400-510(横)/620-640(縦)×614(横)/362(縦)×217コントラスト比5000:1表示色1677万色/sRGB1%/DCI-P3 75%解像度2560×1440応答速度Typ:10ms/OD:1ms(GtoG)/MPRT:1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°プラグ、プレイ規格YESモードブルーライト軽減モード:YESインチ表示27RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10:YES
  • 液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 32型/1920×1080/ホワイト

    JAPANNEXT
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    32インチVAパネル搭載、フルHD(1920×1080)液晶モニター。最薄部9mmのスタイリッシュなデザインで、オフィスや家庭に最適です。本体・ベゼルはホワイト、スタンドはシルバーで、爽やかでおしゃれな空間を演出。電源アダプター、ケーブル類もホワイトで統一されています。高画質VAパネルは4000:1の高コントラスト比で、黒が締まりメリハリのある映像を実現。sRGB:100%の広色域で、動画や写真も色鮮やかに表示します。インターフェイスはHDMI 1.4×1 (75Hz)とVGA×1 (75Hz/オーディオ入力と併用可能)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現。フリッカー軽減、ブルーライト軽減モードも搭載し、眼に優しい設計です。100×100mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを内蔵しています。2年間のメーカー保証付き。
    仕様●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:VA●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:75Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+15°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):7ms●本体サイズ(H×W×D):高507mm×幅715mm×奥行188mm スタンド幅423mm●本体色:ホワイト●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.363mm寸法32型消費電力(W)最大40通常23省エネ13スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア本体質量(kg)4.8入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)40コントラスト比4000:1輝度250cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 82% AdobeRGB 77%解像度1920×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)白RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9モニターサイズ32パネル駆動方式VAUSBなし
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約6.2入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A RS PRO

    RS PRO 押しボタンスイッチ 2 A、4 A

    RS PRO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30Φ 照光セレクタ 2ノッチ マルヤス電業

    30Φ 照光セレクタ 2ノッチ

    マルヤス電業
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状つまみ形2ノッチ(金属リング)保護構造IP65防油形ノッチ数2動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下光源LED球(ハイブライトエコノミー)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)1.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
  • 液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 23.8型/3840×2160/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    翌日出荷
    23.8インチのコンパクトサイズと4K(3840x2160)の高解像度を両立した液晶モニターです。4K(3840x2160)解像度に対応。フルHD(1920x1080)解像度の4倍の高解像度は複数のウィンドウの同時表示を可能にし、圧倒的な高生産性を実現します。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:99%の広色域に対応し動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスは、HDMI 2.0 x2、DisplayPort 1.2 x1を装備し、様々な機器との接続が可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを搭載しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●リフレッシュレート:60Hz●本体(色):ブラック●パネル方式:IPS●上下角度調整(チルト)機能:あり「+21°」●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●最大消費電力(備考):最大≦32W 通常≦26W スタンバイ≦0.5W●本体サイズ(H×W×D):高440mm×幅541mm×奥行209mm●応答速度(G to G):14ms●HDR方式:「HDR10」●本体重量(kg):約3.3●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為サイズ23.8型ピッチ約0.317mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア入力信号デジタル最大消費電力(W)37コントラスト比1300:1表示色10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 99%解像度3840×2160視野角H:178oV:178oケーブルHDMI入力端子HDMI×2/DP×1スピーカーあり「2W×2」色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイド液晶モニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を高めます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一で色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hz高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)高速応答速度で滑らかな映像を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、深みのある映像を演出します。高さ調整(110mm)、スイーベル(左右各5°)対応の多機能スタンドを搭載。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2 (いずれも200Hz)を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応でティアリングを防ぎ、滑らかな映像を実現。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応。2W×2のスピーカーを搭載しています。2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:あり「5°」●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高幅395-505mm×幅横690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:あり「110mm」ピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.7入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:有 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:有

    JAPANNEXT
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのフルHD(1920x1080)VAパネルを搭載、240Hzのリフレッシュレート、。AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。MPRT 1msの高速応答速度、240Hzの高速リフレッシュレートに対応、高精細で滑らかな表現を可能にし、より快適なゲームプレイを実現します。*MPRTはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、350cd/m2の高輝度を実現。4000:1の高コントラスト比とsRGB98%の広色域に対応し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x1(240Hz対応)を搭載、2W x2のスピーカーを内蔵します。フルHD解像度でPS5との120Hz接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。100mmx100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
    付属品マニュアル、保証書、HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A、イヤホン出力:対応、ブルーライト軽減モード:あり質量(kg)5.1サイズ31.5型使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢対応HDR247、プラグアンドプレイ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(スタンド無し) 420×715×41、(スタンド付)512×715×192コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB 98%/DCI-P3 76%解像度1920×1080応答速度OD時: 3ms(GtoG)/MPRT: 1ms入力端子DPx1/HDMIx2視野角(左右:上下)H:178°/V:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラック使用環境湿度(%)10~90RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAフリッカーフリー○輝度(cd/m2)350
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。高画質VAパネルを搭載。4000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはsRGB:98%の広色域に対応。高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを搭載、最大119mmの範囲(横置時)で最適な高さに画面を調整可能です。また縦画面として使用出来るピボット(回転)機能にも対応します。スイーベル(首振り)機能は、左右各45°の範囲で動かせます。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)、VGA x1 (75Hz)を装備し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。※本製品は、オーディオ入力端子非搭載モデルとなります。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。スピーカーは搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●高さ調整:あり 「119mm」●縦回転(ピボット)機能:あり 「R90o」●標準消費電力:最大48W 通常21W 省エネ12W スタンバイ0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 「-5o+15o」●左右角度調整(スイベル)機能:あり 「R45o/L45o」●パネル方式:VA●応答速度(G to G):8ms●本体重量(kg):6●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):高 横530-649/縦736-800mm×幅 横718/縦420mm×奥行228mm●本体(色):ブラック●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●リフレッシュレート:75Hzサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ハーフグレア入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)48コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×1、VGA×1色(本体)ブラックバックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)300
  • 29型/2560×1080/HDMI、DP JAPANNEXT

    29型/2560×1080/HDMI、DP

    JAPANNEXT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    欠品中
    29インチIPSパネル搭載、ワイドフルHD(2560×1080)解像度のウルトラワイドゲーミングモニターです。フルHDより水平解像度が約1.3倍広く、ゲームやデスクワークの生産性を向上させます。上下左右178度の広視野角IPSパネルは、画面端まで均一に見やすく、色鮮やかな映像を再現。21:9のアスペクト比は、FPSやMMOなどのゲームに最適です。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度で、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD:120Hz接続にも対応し、VRRでティアリングやスタッタリングを軽減します。最大輝度300cd/m2、sRGB:100%、DCI-P3:93%、Adobe RGB:90%の広色域対応パネルは、写真・動画編集にも最適です。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出します。インターフェイスはHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2を装備。AdaptiveSync(FreeSync)対応で、ティアリングを防ぎ滑らかな映像を実現します。フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載。75×75mmのVESAマウントに対応し、2W×2のスピーカーを搭載。2年間のメーカー保証付きです。
    仕様●HDR方式:HDR10 (DisplayPort/HDMI)●アダプタ:あり「12V/4A」●パネル方式:IPS●モニタ形状:平面●リフレッシュレート:200Hz●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5°+20°」●左右角度調整(スイベル)機能:なし●応答速度(G to G):5ms●本体サイズ(H×W×D):高441mm×幅690mm×奥行220mm スタンド幅258mm●本体色:ブラック●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●高さ調整:なしピッチ約0.2628mm寸法29型消費電力(W)最大48通常21省エネ16スタンバイ1電源AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理ノングレア本体質量(kg)4.4入力信号デジタル最大消費電力(W)48コントラスト比1000:1輝度300cd/m2表示色1677万色 sRGB 100% DCI-P3 93% AdobeRGB 90%解像度2560×1080視野角H:178° V:178°ケーブルHDMI ケーブル(1.5m)入力端子HDMI×2、DP×2スピーカーあり「2W×2」色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比21:9モニターサイズ29パネル駆動方式IPS(ADS)USBなし
  • ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 車載冷蔵庫 18L 25L AC/DC電源 ハンドル 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。使い勝手の良いAC。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用、家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択可能。持ち運びやすいハンドル(YFR-AC18H(H)のみ)。車載時などに固定するための固定用リング搭載(YFR-AC252(H)のみ)。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能(YFR-AC252(H)のみ)。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A。◇定格消費電力:45W/60W。◇定格内容量:18L/25L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:22g。◇発泡材:CYCLOPENTANE。◇温度調節範囲:ー18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。◇ディスプレイ付きシンプル操作パネル
    用途キャンプ、アウトドア、イベント、セカンド冷蔵庫、セカンド冷凍庫、車載用冷蔵庫などに。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電その他【気候クラス】N/SN電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A/(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/2.5A電源コード(m)【AC】2.15【DC】2.5保証期間1年冷媒R134a充填可能量(g)【冷媒】22
  • ゲーミング液晶ディスプレイ 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT

    ゲーミング液晶ディスプレイ 30型/2560×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証

    JAPANNEXT
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌日出荷
    30インチVAパネルを搭載したワイドフルHD(2560×1080)解像度対応の湾曲ウルトラワイドゲーミングモニター。ワイドフルHDはフルHD(1920×1080)より水平方向に約1.3倍広い表示領域を実現し、ゲームプレイはもちろんデスクワークでも高い生産性を発揮。3000:1の高コントラスト比を持つVAパネルにより、引き締まった黒とメリハリのある映像を実現。曲率1500Rの30インチ湾曲ディスプレイと21:9のウルトラワイド画面により、高い没入感と広い視野を実現し、レーシングゲームやMMOなどにも最適。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の高速応答速度に対応し、滑らかな映像表示を実現。PS5とのフルHD/120Hz接続やVRRに対応し、ティアリングやスタッタリングを軽減。HDR対応により明るい部分から暗い部分までリアルに描写し、映像配信サービスやブルーレイ、ゲームを臨場感豊かに表示。最大120mm昇降、左右各30°スイーベル対応の多機能スタンドを装備。HDMI 2.1×2(165Hz)、DisplayPort 1.4×2(200Hz)を搭載。AdaptiveSync(FreeSync)、フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載。75×75mm VESAマウント対応、2W×2スピーカー内蔵、2年間のメーカー保証付き。
    付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、DP ケーブル仕様●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES●イヤホン出力:YES幅(mm)スタンド:455質量(kg)約4.8サイズ30使用温度範囲(℃)0~40電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/4A表面処理非光沢使用湿度範囲10%~102%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400-520×708×237コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB1.5% / DCI-P3 75%解像度2560×1080保証期間2年間応答速度Typ:20ms/OD:1.5ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比21:9パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300HDR対応HDR10
  • ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式 YAMAZEN(山善)

    ポータブル冷蔵庫 22L キャリー付き AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -18~20度 急速冷凍 コンプレッサー式

    YAMAZEN(山善)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    アウトドアやまとめ買いに便利なキャリー付きポータブル冷凍冷蔵庫 22L。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。温度調節範囲:-18℃~20℃まで(1℃単位で設定可能)。伸縮ハンドルとキャリー付きで運搬がらくらく。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。ふた横のポケットに小物や電源コード類を収納可能。車載時などに固定するための固定用リング搭載。◇電源:(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A,DC24V/2A。◇定格消費電力:45W。◇定格内容量:22L。◇電源コード長さ:(AC)約2.15m、(DC)約2.5m。◇気候クラス:N/SN。◇冷媒名:R134a。◇冷媒充填量:24g。◇発泡材:CYCLOPENTANE
    用途アウトドアやまとめ買い、イベントや休憩所などにも。ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 車中泊 大容量 キャンプ セカンド冷蔵庫 アウトドア 節電質量(kg)12.4色ブラック電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/4A、DC24V/2Aコード長さ(m)電源/(AC)約2.15、(DC)約2.5定格消費電力(W)45保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.3×39×48.3冷媒R134a冷媒封入量(g)24定格内容積(L)22