333件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電池専用ACアダプターとマイクロBケーブルセット
用途リチウムイオン充電池専用USB電源ACアダプターとマイクロBケーブル トラスコ品番817-9818 適合機種LE-ZP3730
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。 スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。 折りたたみ式プラグ
定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21
1個
959 税込1,055
当日出荷

microUSBケーブル一体型AC充電器 サンワサプライ 動画あり
コネクタ形状USBマイクロB(オス)-ACプラグ 出力電流(A)(最大)2.1 質量(g)70 ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×44
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

micro-Bコネクタを搭載したスマホやタブレットに接続し、家庭用コンセントからそのまま充電できるAC充電器です。 ケーブル一体型なので、本製品だけで気軽にmicro-B搭載機器の充電が可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 1.8Aの高出力タイプなので、タブレットも安心して充電可能です。 未使用時はプラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。すっきりとコンパクトに収納可能です。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので、安心・安全にお使い頂けます。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、フラットタイプなので、オフィスでも配線するときに便利です。 その他Micro-Bコネクタ搭載高出力1.8A充電器 使用温度範囲(℃)0~40 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマホ、及びAndroid スマートフォン、タブレット。※2016年4月現在 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)9 使用地区日本 定格出力電流1.8A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)50×50×22
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0規格認証取得のMicro-USBケーブル。
用途USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(MicroBタイプ:オス)のインターフェイスを持つスマートフォン(Xperia(TM)やDesire)などの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USBケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 USB2.0規格認証製品で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する二重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認証 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KS-10(ファン・バッテリーフルセット)に付属するバッテリーを充電するためのACアダプター充電器になります。
セット内容USB出力ACアダプター充電器1個、マイクロUSB充電ケーブル1本 充電時間(時間)約8
1セット
1,490 税込1,639
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
RoHS
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

iPhone、スマートフォン、iPod、モバイルバッテリーなどに対応したUSBアダプターです。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。USBポート Type-A×1。収納式プラグ
ホワイト 質量(g)約40 定格出力DC5V 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×41×28(プラグ収納時) 電流容量(A)1 出力端子USB Type-A×1 USBポート数1 定格入力AC100V 50/60Hz
1個
649 税込714
当日出荷

スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。
ポート数1 タイプType-A 寸法(mm)26×26×28 電源(V)100~240(50/60Hz)0.3A 出力DC 5.0V/1A
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EURoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル!パソコンに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できる、A-BタイプのUSB2.0準拠ケーブル。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。包装の簡易化、焼却ゴミの削減によって、CO2排出量削減に貢献します。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:オス)のインターフェイスを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続できます。 USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○ ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オス 対応機種USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及びUSB(Bタイプ)端子を持つ機器 プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480(最大)
1本
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LE-E301専用バッテリー。 リチウムイオン充電池。 対応機種:LE-E301。
用途LE-E301専用バッテリー トラスコ品番754-6921 対応機種LE-E301 バッテリー容量(Ah)3 バッテリー電圧(V)3.7 連続点灯時間-
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
用途Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。 その他充電時間:約3.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状【電源出力側】USB micro-B オス 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン※2016年6月現在 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電流1A
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマホやタブレットを充電できるAC充電器です。 コンパクトなキューブ型で、急速充電できる高出力タイプとして国内最小クラスを実現しています。 microUSB入力のスマートフォンやタブレットにそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。 未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。 スマートフォンを約2.5時間でフル充電できる急速充電タイプです。※バッテリー容量が2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の時間で充電できない場合があります。 壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1mを採用しています。 USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。 ※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。 ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能なので出張旅行にも持ち運びしやすい商品です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×32.2 定格出力電圧(V)5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるAC充電器です。 最大2Aまでの出力に対応した高出力タイプです。 絶縁キャップ付きACプラグを採用し、トラッキング火災を予防します。
仕様絶縁キャップ:あり 定格出力DC5V/2A USBポート数1ポート プラグ形状2P 定格入力AC100~240V 50/60Hz 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンTASCOAC電源USBアダプタ
TA430D用AC電源USBアダプタ。マイクロUSBケーブルでパソコンからの充電も可能です。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

お手持ちのUSBマイクロB端子のついたケーブルを簡単にUSBタイプC端子に変換することができます。HI-SPEED USB2.0、通信速度480Mbpsの高速転送に対応しています。5V / 3A の急速充電に対応しています。安心の56kΩ抵抗を使用しています。コネクタシェルに頑丈な金属を使用しています。コネクタの接点を保護でき、ケーブルに着脱が可能なストラップ付きオリジナル保護キャップ「STRACAP」を添付しました。
用途USBマイクロB端子のついたケーブルをUSBタイプC端子に変換するためのアダプタです。充電/ データ伝送用です。 ブラック コネクタmicroUSB (メス) - USB Type-C(オス)
1本
889 税込978
当日出荷

ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80% アズワン品番65-9282-17
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

タブレットPCを短時間で充電できる!1.5A超の出力が可能なACアダプタやモバイルバッテリーとあわせて使用することで、タブレットPCの超急速充電ができるMicro-USBケーブル。
コネクタ形状USB(A)オス - USB(Micro-B)オス ブラック 規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ)端子を持つパソコン及び充電器、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなど プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)480
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプC延長ケーブル PD 60W USB3.2 【Windows 11 10 macOS MacBook iPhone Android 対応】 エレコム 動画あり
ノートパソコンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB 5Gbps)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。 。5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合最大20V/3A 【ケーブル】ブラック 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM) 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応【USB Power Delivery】○ プラグ金メッキピン シールド2重シールド ケーブル径(Φmm)約4.8 転送速度(Gbps)最大5※理論値 パッケージ袋+ステッカー USB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライUSBハブ
RoHS
USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。セルフパワー・バスパワー両用タイプです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続できます。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5m セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m) ポート数4ポート(合計) ケーブル長(m)約0.5 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8、Windows:11/10/8.1/8/7 コネクタ形状USB Type-A(PC接続側) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

WINTECH(ウィンテック/廣華物産)リモコン付きSD/USB/CDラジオ
コンパクトサイズのCDラジカセ。 AM・FM(FMワイドバンド対応)ラジオの他CD、USB、マイクロSDに録音した音楽も楽しめます。 1曲リピート/全曲リピート/ランダム/A-Bリピート/プログラム再生と多彩な再生機能で好きな曲を楽しむ事ができます。 本体前面にイヤホン端子、外部音声入力(AUXIN)端子搭載で使いやすいデザインです。 乾電池&ACアダプターの2電源方式で電源のない場所での使用もでき便利。 リモコン付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×200×110 質量(g)1110(電池含まず) 電源AC100V/単2乾電池×4(別売) 出力(W)【スピーカー音声】1.2(×2) 機能【CD】CD/CD-R/RW再生対応、【ラジオ】AM/FM※FMワイドバンド対応、【その他】レジューム・イコライザー(フラット/クラシック/ロック/ポップ/ジャズ) 対応メディアMP3(USBメモリ最大32GB/microSD最大32GB) 消費電力(W)約16 プログラム機能プログラム(CD20曲、CD-MP3最大99曲)、1曲リピート、全曲リピート、A-Bリピート、ランダム再生 外部端子イヤホン端子、AUXIN、USBスロット、マイクロSDスロット 付属品リモコン、取扱説明書(保証書)、AC電源コード
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

UHS-II対応SDカードスロット搭載のUSB3.0カードリーダーです。 多くの携帯電話に採用されているmicroSDカードなどの小型メディアが、そのまま使えます。 SDカードが2枚同時に認識できます。 電源供給とアクセスがわかるLED付きです。 ケーブルが外れない直付けUSBケーブルです。 SDXCメモリーカード128GB(UHS-II)に対応しています。 電源不要のバスパワータイプです。 UHS-II対応SDメモリーカードスロットのみSDロック機能に対応しています。 プレイステーション(R) 4・3などのゲーム機にも対応しています。 USB3.0/2.0対応したカードリーダーです。 Windows&Mac両対応です RoHS指令に準拠しています。
インターフェースUSB仕様 Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) ブラック 対応メディア128GBまでのSDXCメモリーカード、128GBまでのSDXCメモリーカード Class4、128GBまでのSDXCメモリーカード Class6、128GBまでのSDXCメモリーカード Class10、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-Ⅰ)、128GBまでのSDXCメモリーカード (UHS-II)、32GBまでのSDHCメモリーカード Class2、32GBまでのSDHCメモリーカード Class4、32GBまでのSDHCメモリーカード Class6、32GBまでのSDHCメモリーカード Class10、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-I) 、32GBまでのSDHCメモリーカード (UHS-II)、2GBまでのSDメモリーカード (Ver.1.1)、2GBまでのSDメモリーカード (Pro High Speed)、2GBまでのSDメモリーカード、2GBまでのSDメモリーカード Class2、2GBまでのSDメモリーカード Class4、2GBまでのSDメモリーカード Class6、2GBまでのSDメモリーカード Class10、4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、2GBまでのminiSDカード (別途専用のアダプタ(別売)が必要)、64GBまでのmicroSDXCカード Class6、64GBまでのmicroSDXCカード Class10、64GBまでのmicroSDXCカード (UHS-I) 、32GBまでのmicroSDHCカード Class2、32GBまでのmicroSDHCカード Class4、32GBまでのmicroSDHCカード Class6、32GBまでのmicroSDHCカード Class10、2GBまでのmicroSDカード、2GBまでのT-Flash、512MBまでのWii・DSi用SDメモリーカード、128MBまでのメモリースティック、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティック (マジックゲート・高速データ転送)、2GBまでのメモリースティックPRO、2GBまでのメモリースティックPRO (High Speed)、128MBまでのメモリースティックDuo、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート)、128MBまでのメモリースティックDuo (マジックゲート・高速データ転送)、4GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo、8GBまでのメモリースティックPRO-HG Duo HX、16GBまでのメモリースティックPRO Duo MarkII、8GBまでのメモリースティックPRO Duo、2GBまでのメモリースティックPRO Duo(High Speed)、128MB×2までのメモリースティックセレクト、128MBまでのメモリースティックROM、128MBまでのPSP用メモリースティックDuo、2GBまでのPSP用メモリースティックPRO Duo、8GBまでのメモリースティックマイクロ(M2)(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのマルチメディアカード、128MBまでのRS-MMCカード(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、512MBまでのRS-MMC 4.0(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、1GBまでのMMC Plus、1GBまでのMMC micro(別途専用のアダプタ(別売)が必要)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (UDMA)、256GBまでのコンパクトフラッシュ (TypeI) ケーブル長(cm)30(±20mm) 質量(g)54 対応OSWindows 8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP、Mac OS X(10.4~10.10) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×53×14.5(ケーブル除く) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、プレイステーション(R) 4・3(USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること) 消費電流(mA)動作時/900(MAX)、スタンバイ時/160(MAX) 保管温湿度範囲温度 0~70℃、湿度 0~60%(結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 0~50℃、湿度 0~80%(結露なきこと) スロットメモリースティック専用スロット×1、SDXC・SDHC(UHS-II)カードスロット×1、SDメモリーカードスロット×1、microSDカードスロット×1、コンパクトフラッシュ(TypeI)スロット×1 アズワン品番64-0880-26 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.8MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

使い勝手の良いコンパクトなラジオ付きカセットテープレコーダーです。 アルカリ電池使用でカセットテープ再生が約10時間(使用状況、環境により異なる)。 マイク内蔵で、英会話やカラオケのお稽古や練習にも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×36×127 質量(g)約203(電池含まず) 電源DC3V 単3乾電池×2(別売)/DCIN4.5Vアダプター 機能【カセットレコーダー】再生・巻き戻し・早送り・録音・オートストップ ヘッドフォン端子Φ3.5 スピーカー出力(mW)200 インピーダンス(Ω)16(スピーカー) 付属品ACアダプター、外付けミニマイク、イヤホン、オーディオケーブル、USB電源ケーブル、取扱説明書 口径(Φmm)50(スピーカー) 仕様【AMラジオ】530~1600KHz、【FMラジオ(FMワイドバンド対応)】76~108MHz
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷

小型・手軽で、パソコンからマイクロ/マイクロリニアアクチュエーターを実験・検討用として使用できます。
用途Icomesマイクロ(リニア)アクチュエーターの動作制御ドライバーキットに。 トラスコ品番855-2892 セット内容USBケーブル、アプリケーションソフト(CD:Windows対応)、ACアダプタ(3Vもしくは5V) 材質(本体)樹脂 質量(g)104 2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1台
48,980 税込53,878
欠品中

USB-CVHDUVC2 カメラアダプタ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライカメラアダプタ
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。 UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。 高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。 パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。 機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。 Winodos、macOS両方に対応します。
仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz 付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書 質量(g)約24 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)3 電源USBバスパワー コネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10 電源電圧(V)DC5 インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠 使用環境湿度(%)20~80 対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p) ビデオフォーマットMJPEG対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

<MyDeskシリーズ><USBカメラ専用>同時3視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP(アーム式) マイクロネット 動画あり
・USBカメラの使用に最適な0.5倍Cマウント鏡筒搭載のアーム式実体顕微鏡。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・評価の高いエルゴトロン社製アームが柔軟で安定した操作性を実現。・握りやすいラバーグリップ付きで取り回がしやすい。・上下焦点調整機構付き。・センサーの小さなUSBカメラでも広視野で観察できます。・デジカメやスマートフォンの取り付けには適しません。・安心の3年保証付き。・標準ポールスタンドも付属
用途作業スペースが広々して作業効率アップ!通常のポール型スタンドには入らない大判サンプルや、長物の観察にも有効です 長さ(mm)アーム繰り出し:950 質量(kg)顕微鏡+アーム:8.3 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 最高高さ(mm)対物レンズ下:400 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 固定方法アーム:クランプ式(天板厚60mmまで) 保証期間3年(顕微鏡)
1セット
229,800 税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

<USBカメラ専用>同時三視野ズーム式実体顕微鏡 三太T-GP マイクロネット 動画あり
・0.5倍レンズ入りCマウント搭載でUSBカメラの使用に最適。・光路切り替えの必要がなく、接眼レンズを覗きながらモニター観察が同時に行える同時3視野設計。・標準的で扱いやすい7~45倍ズーム式。・複数人で使用する現場でも安心のズームロック機能搭載。・安心の3年保証。・同時三視野・同時三眼はマイクロネットの登録商標です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg)顕微鏡:4.8 タイプ三眼-Cマウント(0.5倍) 定格入力電圧(V)AC100-240 ポール高さ(mm)280 ベース寸法(mm)W210×D270 接眼レンズ10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°)45 保証期間3年(顕微鏡) ポール径(Φmm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB2.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ ケーブル長(cm)約6(コネクタ含まず) コネクタ形状USB2.0 Standard-A スロット数(個)3 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります 保証期間1年間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) インターフェースUSB2.0/USB1.1 データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラ、デジタルズーム8倍、オートフォーカス対応、UVC準拠製品でTV会議にも最適。8メガピクセルに対応したUSBドキュメントカメラでデジタルズーム8倍、本体のボタンや付属ソフトにてオートフォーカスに対応します。UVCに準拠した製品ですのでWindows/Macでドライバが不要、多くのアプリケーションに対応することができます。顕微鏡アダプターも同梱しており接眼レンズの大きさに合わせて使用する事ができます。
1個
19,980 税込21,978
欠品中

持ち運びや収納に便利なケーブル収納タイプで、42種類のメディアに対応したUSB3.0カードリーダーです。
対応メディア【SDメモリーカード】SD・SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2/4/6/10)・Wii/DSi用・SDHC(Class2/4/6/10/UHS-I/UHS-II※1)・SDXC(Class10/UHS-I)・miniSD※2・miniSDHC (Class2/4/6)※2、TransFlash、microSD、microSDHC(Class2・4・6・10,UHS-I)、microSDXC(UHS-I)、 ※1)読み出し・書き出し時のデータ転送速度はSDHCメモリカードUHS-Iでの速度になります、※2)別途専用アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro※・ ※)別途専用アダプタ必要、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(TypeⅡ)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)・マイクロドライブ ケーブル長(cm)約6(コネクタ含まず) データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) コネクタ形状USB3.0 Standard-A スロット数(個)3 対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11.0/macOS Catalina 10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります 保証期間1年間 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×77×15 動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと) インターフェースUSB3.0/USB2.0/USB1.1
1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認でき、接続したケーブルが正しく充電できているか視覚的に確認できるため、安心です。最大240WのUSB Power Delivery充電や最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。
用途充電状況がひと目で分かる、電力ディスプレイ付きUSB Type-C(TM)延長ケーブルです。 。片方はUSB Type-Cプラグ、もう片方にはUSB Type-Cポートを備え、お手持ちのケーブルと接続することで、ケーブルの長さが足りない時に「延長ケーブル」として使用できます。 。コネクター部に搭載されたディスプレイで、接続した機器への充電電力値がリアルタイムで確認できます。正しく充電できているか視覚的に確認できるため安心です。 。※ディスプレイは機器が接続されている状態でのみ点灯します。点灯まで数秒程度、時間を要する場合があります。 。満充電に近づくと、ディスプレイに表示される電力値が徐々に小さくなっていくため、充電の終了時期がわかりやすくて便利です。 。※満充電に近づくと、供給される電力値が小さくなるため、0Wと表示される場合があります。 。USB Power Delivery対応により、最大240W(48V/5A)の電力で接続機器への充電が可能です。ハイスペックパソコンをはじめ、高出力を必要とする機器を充電する際も安心です。 。USB Power Deliveryは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※ご使用になる充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cポートを搭載したパソコンなどに、USB Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットを接続し、最大480Mbpsでのデータ転送が可能です。 。コネクター部分に製品仕様が一目で分かる印字付きです。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。※連続して接続できるケーブルは、本製品を含め最大2m、合計2本までです。これを超えての延長接続による動作は保証していません。 。※外付けポータブルディスクドライブなど、バスパワー駆動の機器は、正常に動作しない場合があります。 。※本製品は最大転送速度480Mbpsに対応しますが、Hi-Speed USBは規格上、延長が認められていません。 。※ディスプレイに表示される電力値は目安です。使用する環境によって、正確な表示ではない場合があります。 。※ディスプレイに表示される電力値は、本製品の駆動電力として消費する電力を除き、接続した機器に供給される電力値が表示されます。 。※本製品と接続する機器の間に、アダプター、ハブ、ドッキングステーションなどの機器を接続すると、正常に動作しない場合があります。 。※接続機器や環境によって、正常に動作しない場合があります。すべての機器での動作を保証するものではありません。 。※接続機器の性能によって供給される電力値・通信速度が異なります。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○ 規格Hi-Speed USB(USB2.0) ケーブル長(m)約1 ※コネクター含まず コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cポート 対応機種USB Type-Cコネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド 使用環境条件THINK ECOLOGYマーク 転送速度(Mbps)最大480 ※理論値 電圧×電流(VA)最大48×5(240W) ケーブル太さ(mm)3.8
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンの充電ケーブルやUSBハブ、ドッキングステーションなどの長さが足りないときに便利な、USB Type-C(TM)延長ケーブル(USB2.0)です。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
用途USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB2.0)です。 。ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。 。普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。 。外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。 。連結できるケーブルは本製品を含めて最大3m、合計2本までです。最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 。USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したiPhone・Androidなどのスマートフォン・タブレット、ノートパソコンなどの充電が可能です。 。USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。 。USB2.0に準拠し、最大480Mbpsのデータ転送が可能です。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 適合最大20V/3A(60W) 【ケーブル】ブラック 規格USB2.0規格準拠 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12 コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM) 適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど 対応【USB Power Delivery】○、【ALTモード】× プラグ金メッキピン 保証期間1年間 シールド2重シールド ケーブル径(Φmm)約3.8 対応転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージ袋+ステッカー
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大400mWの高音量出力。野外での使用でもクリアに相手の声を聞き取れます。 リチウムイオン電池セル内蔵。付属のチャージャースタンドで繰り返し充電が可能です。本体にあるマイクロUSB端子に、付属のACアダプターを繋げば、簡単に充電が可能です。 用途や使用状況に応じて電池消費を管理できる「スーパーバッテリーセーブ」選択機能を搭載。最大約40時間の運用が可能です。 作業者が転倒などで一定時間倒れたりしていると、何かしらのトラブルが発生したとみなし、緊急アラームでお知らせします。(無線機の傾斜角度60度以上の場合) 最高クラスの優れた耐水・防塵性能で、アメリカ国防総省制定のMIL規格(MIL-STD-810G)に準拠した高耐久ボディ。さらに上の耐水性能も試験で実証しています。 エマージェンシー機能(アラーム、緊急連絡用メモリーチャンネル、緊急用コール、エマージェンシーライト)を搭載しました。 クリアで聞き取りやすい、最大400mWの音声出力。 グローブを装着した状態でも操作しやすく、どのような状況においても素早く通信できます。付属品を使用することにより、ユーザーの好みや用途に合わせた使い方が可能です。
種類特定小電力 通信方式単信および半複信方式 防塵防水性能IP66/68 送受信周波数(MHz)1ch-9ch:422.2000-422.3000、01ch-11ch:422.0500-422.1750、<中継器使用時>10-18ch:(送信)440.2625-440.3625、(受信)421.8125-421.9125、12-29ch:(送信)440.0250-440.2375、(受信)421.5750-421.7875 電波形式F3E・F2D 送信出力10mW 受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD) 低周波出力400mW以上(400mW時歪率10%以下) 電池寿命(時間)約30(定格音声出力、送信:受信:待受割合=10:10:80運用時)、スーパーセーブモード1&2利用時:最大約41 動作温度範囲(℃)-10~+50 定格電圧(V)DC5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×17(アンテナ及び突起物含まず) 本体質量(g)約110(本体のみ、電池内蔵。ベルトクリップ約10) 付属品ベルトクリップ(CLIP-32)、ACアダプタ(PS000042A11)、チャージャースタンド(CD-74)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

10 個の入力キーを白血球の種類に割り当てて計数できます。設定値アラーム、合計値が100に達すると電子音でアラームを鳴らして知らせます。(任意の値に変更できます)。キー操作音、キー入力時に電子音が鳴るので顕微鏡を覗いたままキー入力ができます。3 ウェイ電源&フラッシュメモリー内蔵。加減算対応。メモが不要に転記・集計作業が簡単にできます。
仕様●サウンド:入力キー押下時にキー音 / 設定した合計値に達した際にアラーム音●データ閲覧用Windows PC:本器単体で閲覧可●データ通信:USB micro-B (USB 2.0)●記録動作:任意のタイミング(#キー) 付属品取扱説明書、USBケーブル、ACアダプタ 使用温度範囲(℃)0-50(保存:-10-+60)但し、氷結なきこと 電源単4乾電池×4個 / USBケーブル / ACアダプタ 表示合計値:0 - 999999 表示桁数0-99999(LCD液晶表示は0-9999まで) メモリーフラッシュメモリー内蔵 メモリー容量250個 ディスプレイ7セグメントLCD液晶、入力値 (×5): 7mm(H)、 合計値: 5mm(H)、メモリ No. / 時刻表示 / 表示列番号: 3.5mm(H) 電池寿命約200時間(使用温度範囲内でアルカリ電池使用時) 時計機能年月日時分秒(LCD液晶表示は00:00 / 24時間表示) キー入力:ラバーキー(10個)
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷