ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC9V 1.2A
時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-57
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
バッテリー充電アダプター
用途バッテリー充電用アダプター
セット内容バッテリー関連
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力DC9V2A
適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225
質量(g)124
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)1
出力端子DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
こんなお得な商品も!
ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法B(mm)2.1
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
極性センタープラス
電力(V/A)5.9V/2.0A
プラグ形状PL03B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
定格出力AC100V(50/60Hz)
仕様交換プラグ6個付
寸法(mm)55×25×38mm
質量(g)70g
コード長さ(m)1.8m
1個
¥2,780
税込¥3,058
当日出荷
TNP/TNJ/FGシリーズ/DTMシリーズ共用ACアダプター
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプター。
用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
Unifive UA310 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率
仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:1.3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4757
アズワン品番65-7222-24
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーク。小さい。小型。軽い。軽量。省スペース。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプウォールマウント型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)56.0×44.0×27.5
出力電圧(V)DC9・1.11A(10W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ9.5 センタープラス
ブレードAC:ウォルマウント一体型
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:CEC5
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
特価
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作、キッチン用・研究用の電子はかり(デジタルスケール)など、幅広い9V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)67
出力(W)9
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)9
入力電圧(V)100-240
出力電流(A)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
ケーブル長(cm)120
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
KC 9V ACアダプター 2A(2000mA) センターマイナス仕様 AD9V/2A。・9V アダプター/2A センターマイナス仕様。・9VDC 仕様のパワーサプライ等の電源供給に最適な、2A(2000mA) 仕様。・安定した電源供給が可能なレギュレーター搭載。・出力電圧:DC9V、電流容量:2A(2000mA)、入力:100-240V 50/60Hz 0.5A、ケーブル長さ:約1.5m。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類
出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)
本体質量(g)約170
入力電圧100V-240V、50/60Hz
動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-58
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター
世界最薄級コンパクトサイズ
最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分
(※PD充電での時間の目安)
バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター
収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。
安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか)
海外でも使用可能な100~240V対応
2台同時充電可能
(※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります)
各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます
(※充電ケーブルは別途ご用意ください)
質量(g)55
ポート数2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55
定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5A
コネクタType-C×1、USB-A×1
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類
出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)
本体質量(g)約222
入力電圧100V-240V、50/60Hz
動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
仕様●入力電圧:AC90~264V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:極性可変可能●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:ワールドワイド●入力形態:-●入力電圧:AC90~264V
アズワン品番68-2107-61
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
出力電圧は6段階に切替可能です。
変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1
色ブラック
質量(g)274
コード長さ(m)1.8
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58
定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12
RoHS指令(10物質対応)対応
定格出力電流300mA
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)
仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付
付属品ACケーブル
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1センタープラス
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2A
ケーブル長(m)約1.5
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ形状2.1Φセンタープラス
ロードレギュレーション±5%(typ.)
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
20W~24Wで直接コンセントに挿すタイプのACアダプター。本体一体型のウォールマウント型ACアダプター。出力DC5V,6V(5.9V),7V,7.5V,9V,12V,15V,24V,48V。ACブレード(栓刃)の形が選べるACアダプター。PSE日本・UL米国用、CEヨーロッパ用、UKCAイギリス用、他。二次側のコネクタ(DCプラグ)が選べるACアダプター。DCコードの長さや線種が選択できる(※在庫は線種変更等不可)。電気用品安全法・PSEマークの表示がある。安心の保証1年(解析レポート対応可)
最大出力(W)2024
出力電圧12.0V
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【US】72×34×69
動作温度(℃)-20~40
保存湿度(%)10~90(水滴無し)
保管温度(℃)-20~80
入力電圧100~240VAC
MTBF(時間)300,000(計算値)
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源
ケーブル長(m)約1.2
定格出力DC5.1V 5A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE:取得済み
リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応確認もできて初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
脱着式コネクター採用で持ち運びに便利
RoHS基準値準拠
付属品ACケーブル、結束バンド
適合規格PSE
ケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8
出力電圧(V)19
入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50
定格出力電力(W)75
仕様窒化ガリウム半導体の採用、折り畳み設計のプラグ、PD3.0をサポート:それぞれ5V/9V/15V/20V電圧に対応可能
付属品1.8m USB Type-Cケーブル、マニュアル類
ケーブル長(m)1.8
本体質量(g)93
入力100-240 V ~ 50 / 60 Hz, 1.5 A
動作環境温度:0℃~40℃、湿度: 8%~90%以下(但し結露しないこと)
保証期間1年
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)31×31×65
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
主な仕様。入力電圧(50/60Hz)100-240VAC。動作温度範囲0℃~40℃。保存温度範囲-20℃~80℃。DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ。極性センタープラス。外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠。PSE。トラッキング対策。RoHS(EU)2015/863。REACH。紛争鉱物調査。難燃性規格UL 94V-0。適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合。出力9V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。22.5W(出力9V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5
アズワン品番63-3136-24
プラグ形状DC:フォークタイプ
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
内径(Φmm)2.1
出力DC9V、2Aプラグセンター[+]
外径(Φmm)5.5
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
対応機種LEシリーズプロトコルアナライザー(センタープラス対応モデル)、LEシリーズアナログ計測器、SIシリーズインターフェースコンバータ(センタープラス対応モデル)、LANIOシリーズLAN接続型IOユニット
アズワン品番64-5070-83
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ