こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC9V 1.2A
時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-57
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)
仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付
付属品ACケーブル
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1センタープラス
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法B(mm)2.1
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
極性センタープラス
電力(V/A)5.9V/2.0A
プラグ形状PL03B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
SuperCDで使用できるACアダプタです。
仕様MTBF 25℃/300000時間
種別電源モジュール
質量(kg)0.3
ケーブル長(m)DC電源コネクタ側:1.5、ACコード:2
定格入力電圧(V)AC100~AC240(添付のACケーブルはAC100専用です。)
保存温度(℃)-20~+80
定格出力電力(W)36
入力周波数(Hz)50/60
取得規格UL/CUL/GS/PSE/BSMI/CB/RCM/CCC/CE/FCC Class B、IEC055032Class B、EN61000-3-2・3、IEC61000-4-2・3・4・5・6・8・11
定格出力電圧(V)DC12
過電流保護出力定格電流の200%(Max)で動作自動復帰(過電流保護が作動すると自動的にシャットダウン)
使用条件周囲温度:0℃~+40℃、湿度:20%~80%RH(非結露)
入力電圧範囲(V)AC100~AC240±10%
RoHS指令(10物質対応)対応
最大出力電流(A)3.0
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
定格出力DC12V±5% 5A(max.)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1mm センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:フェルール端子(棒端子)
出力(W)12
先端フェルール端子(棒端子)
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)対応
『PS-P520E』はTASCAM製品専用のACアダプターです。DC、mini-B、micro-B接続のTASCAM製品にお使いいただくことができます。
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)アダプターユニット本体:110
出力5.0V、2A
ケーブル長(m)1.5(アダプターユニット本体からDC出力プラグまで)
入力AC100-240V、50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプターユニット本体:107×40×161.5
1台
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)12
先端2.1mmDCプラグ
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5
入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
プラグ形状2.1mmDCプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ外径(Φmm)5.5
動作温度範囲(℃)0~40
プラグ内径(Φmm)2.1
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2A
ケーブル長(m)約1.5
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ形状2.1Φセンタープラス
ロードレギュレーション±5%(typ.)
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
入力:AC100-240V 50/60Hz 0.3A。出力:DC24V 0.5A。先端:2.1mmDCプラグ
出力(W)12
先端2.1mmDCプラグ
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m
出力DC24V 1.7A
ケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)
入力AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28
容量(W)40
プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m
出力DC12V 3.3A
ケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)
入力AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28
容量(W)40
プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-65
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード