仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240V
アズワン品番68-2213-56
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
定格入力電圧(V)AC100~240
プラグ(出力)センタープラス
入力周波数(Hz)50/60
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
付属品メガネACケーブル 約1.5m
出力DC12V 3.3A
ケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)
入力AC100-240V(50/60Hz) 1A ワールドワイド仕様
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28
容量(W)40
プラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法B(mm)2.1
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
極性センタープラス
電力(V/A)5.9V/2.0A
プラグ形状PL03B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。
※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
シリーズXシリーズ
色白
出力DC5V 500mA
コード長さ(m)1.8
入力AC100V 50/60Hz
消費電流(A)0.2
コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
3V、4.5V、6V、7.5V、9V、12V、 に対応したマルチタイプのACアダプター
出力電流(A)1
出力端子DCコネクタ
1個
¥3,228
税込¥3,551
当日出荷
軽くて、速くて、コンパクト!。持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター。iFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。
材質ポリカーボネート
質量(g)58
出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8
使用温度(℃)0~25
対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。
入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max
保証期間1年
・USB-C / USB-A の2ポート搭載
・最大出力65WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載
・これ1台で、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など同時充電可能
・淡く透けるシアーな質感
・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現
・PPSに対応する機器に最適な出力で効率的に電源を供給
・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載
・安心して使用できる2年間の長期保証
質量(g)約108
サイズ(cm)約縦4.0×横3.9×厚5.1
コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1
入力電圧(V)AC100-240
定格出力・Type-Cポート[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大出力65W)[PPS]3.3V~21V/3A(最大出力65W)・USB-Aポート:DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大出力18W)・Type-Cポート+USB-AポートDC20V/2.25A(最大出力45W)+DC5V/3A(最大出力15W)[PPS]3.3V~21V/2.25A(最大出力45W)
保証期間2年
入力周波数(Hz)50/60
入力電流(A)1.8(最大)
出力ポートType-C、USB-A
2.1mmΦのDCプラグから電圧区分4(JEITA4)のDCプラグへサイズ変換するケーブルです。
仕様●用途:試作、実験●入力:2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)●出力:電圧区分4(JEITA4)DCプラグ(外形5.5mmΦ、内径3.3mmΦ)●長さ:150mm+-10mm(コネクタ部含まず)※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●適合電圧:10.5V~13.5V●定格:不明●※コネクタ先端の色は画像と異なる場合があります。●※ケーブル長さは多少のばらつきがあります。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8762-53
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
サムスンの超高速充電に対応。サムスンとiPhoneを最大5倍高速充電。モバイル機器の急速充電。サムスンPPSプロトコルをサポートし、PDプロトコルと互換性があります。過電流保護、過電圧保護などの6点安全保護。様々な携帯電話やタブレットとの互換性。より発熱を抑えて充電するので安全です。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力USB-C出力:5V=3A 9V=2.77APPS:3.3-5.9V=3A、3.3-11V=2.7A
最大出力(W)25
ケーブル長(m)1
本体寸法(mm)約42.8×27.6×64.5
本体質量(g)約50
入力AC 100-240V~50/60Hz、0.7A(最大)
USBポート数USB-C×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS
付属品本体/説明書
寸法(mm)72.5×43.8×13
色ホワイト
質量(g)65
ポート数USB-C×2
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS
付属品本体/説明書
寸法(mm)72.5×43.8×13
色ブラック
質量(g)65
ポート数USB-C×2
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。PD対応のType-Cポートが2つ付いており2台同時高速充電が可能です。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを高速充電できます。火災を防ぐトラッキング防止プラグ、PSE認定品で安心安全にご使用いただけます。
材質PC+ABS
質量(g)約109
出力【USB-C1 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C2 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C1+USB-C2】USB-C1:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、USB-C2:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、PPS:3.3V-16V2.8A/3.3V-21V2.1A
最大出力(W)45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53
入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.63MB)
USBポートUSB-Type-C×2
1台
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格入力電流(A)1.8
定格出力電力(W)最大:45、PPS最大:45
定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力:3.3~16/3.3~21
定格出力電流(A)5/9/15V時:3、20V時:2.25、PPS出力:3.3~16V時:3、3.3~21V時:2.25
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×35×35
質量(g)約69
使用地区日本
保証期間1年
コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1
機能90度スイングプラグ構造
使用温度範囲(℃)0~25
規格◇PSE 特定電気用品
その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
色ブラック
出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W
最大出力(W)100
ケーブル長(m)1.2
本体寸法(mm)約67.3×31×67
本体質量(g)約217
入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)
USBポート数USB-C×3USB-A×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02
エコ商品
21.5型/1920x1080/IPS。VGA、HDMI。チルト。HDMIケーブル付属
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書
材質PC耐火材料
寸法約53.5×31.8×53.1
ポート数USB-C×2、USB-A×2
出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35APPS:3.3-11V=5AUSB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2出力:45W+20WUSB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18WUSB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W3ポート利用時USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12WUSB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W4ポート利用時USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W
最大出力(W)67
ケーブル長(m)1.2
本体質量(g)約153
入力AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
PSEのみ
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
・ 最大出力120W。・ 120W 12V効率レベルVI 準拠で、AC-DC電源アダプタ&電源コード付属の120W DC-DC電源ボード。・ マイラー絶縁採用で設置が容易。・ ブラックリード線設計。・ 各種保護回路内蔵で動作時における最大の保護を実現
仕様●+12V コンバイン:120W●+3.3V & +5V コンバイン:95W
色ブラック
出力ACアダプタ:12V DC
最大出力(W)DC:120
型番SST-AD120-DC
入力電圧(V)ACアダプタ:100~240
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×25×45、ACアダプタ:168×71×37.5
保護機能過電圧保護、過電流保護、過小電圧保護、短絡回路保護、ACアダプタ:過電圧保護、過電流保護、短絡回路保護
入力周波数(Hz)ACアダプタ:47~63
コネクタ1×24ピンマザーボードコネクタ (200mm)、1×8 / 4ピンEPS / ATX 12Vコネクタ (250mm)、3 x SATA コネクタ (300mm / 100mm / 100mm)、1×4ピン周辺用コネクタ (200mm)
動作温度(℃)0~40、ACアダプタ:0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
ワット数ACアダプタ:120W
最大出力電流(A)ACアダプタ:10
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。
裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。
空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。
ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在!
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル100
材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。
全関東電気工事協会推奨認定品。
着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)綿100
材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」
混率(%)ポリエステル75・綿25
材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン
質量(g)274(バッテリー)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)
バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)
充電時間(時間)約8
連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)
保護等級JIS IP55(防塵防水)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)対応
。CVTシリーズ装置本体サイズの約40%小型化。9キロバイトのジャンボフレーム対応。リンクアラーム機能搭載。3.3V AC-DC電源アダプタ、壁取付マグネットシート標準添付。管理機能搭載ラックマウントシャーシ(MCT-RACK-MGMシリーズ)へ搭載することで管理機能に対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
最大100WまでのUSBPowerDelivery規格による充電に対応したUSBType-Cケーブル付きのACアダプタです。USBType-Cポートからの充電に対応したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。高出力の100Wに対応しているので、ドッキングステーションやドッキングハブを接続したノートパソコンにも安定して給電できます。複数の出力ポートを搭載したACアダプタでは、ドッキングハブで使用した場合にACアダプタの空きポートへ他の充電機器を接続すると、ドッキングハブからパソコンへ映像、通信の一時的な切断が発生しますが、本製品は1ポート出力仕様なので他のポートの影響を受けず切断の心配がありません。機器への充電に使える5A対応のUSBType-Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。付属のケーブルは長さ2mで、デスク下のコンセントにもゆったり使えます。USBPD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。USBPD-PPS規格に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
仕様USB PD:対応、プラグ収納:非対応、USB PD最大対応出力:100W、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):非採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
セット内容本体、USB Type-Cケーブル(USB PD 5A対応)、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)5~35
最大出力(W)100(合計)
ケーブル長(m)2
対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 100Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/5A(最大100W)PPS:DC3.3~21V/5A(最大100W)
機能絶縁キャップ:なし
出力端子USB Type-C
USBポート数1ポート
プラグ形状2P
定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
回路実験に便利な多出力電源回路基板。5V出力のACアダプターを使用して、電子回路の実験などでよく利用される6系統の電圧を出力できる電源回路基板です。単電源(1.8V、3V、3.3V)と正負電源(±5V、±9V、±12V)で構成され、同時に複数電源を使用することができます。出力コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。また、入力プラグには、高い電流入力に耐性のある金属製のパワーコネクタジャック(PJ-080BH)を使用しています。これは内径が2.5mm、外径が5.5mmですので、内径が2.1mmのACアダプターを使用する場合は、同梱されている変換プラグを使用してください。スイッチングレギュレータには、アナログ・デバイセズ社のLT1912とLT1370を採用しています。LT1912は、可変周波数(200kHz~500kHz)の降圧スイッチングレギュレータです。高効率の0.25Ωスイッチの他に、昇圧ショットキーダイオード、発振器、制御回路、ロジック回路をワンチップに集積しています。電流モードトポロジーを採用し過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。LT1370は高周波電流モードのスイッチングレギュレータで、ブースト、バック、フライバック、フォワード、インバーティング、Cukのすべての動作モードが可能です。発振器、制御回路、保護回路とともに6Aの高効率スイッチが内蔵されています。消費電流がわずか4.5mAで、従来のデバイスよりも高効率です。高周波でスイッチングを行うため、非常に小さなインダクタを使用できます。
仕様●入力電圧範囲:5V●出力電圧1:1.8V●最大出力電流1:1A●出力電圧2:3V●最大出力電流2:1A●出力電圧3:3.3V●最大出力電流3:1A●出力電圧4:±5V●最大出力電流4:±1A●出力電圧5:±9V●最大出力電流5:±0.5A●出力電圧6:±12V●最大出力電流6:±0.5A●※出力電圧1~3は、単電源です。出力電圧4~6は、正負電源です。
アズワン品番67-0434-05
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の45W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に対応しています。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
超コンパクト設計:一般的な45W出力の充電器に比べ約35%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数を高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末への急速充電: 一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます(iPhone 12を0%から30分充電した場合での比較)。さらに、PDのオプションであるProgrammable Power Supply(PPS)規格にも対応しておりGalaxy S21などPPS対応のスマートフォンへのフルスピード充電も可能です。タブレット端末にもフルスピード充電でき、iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) であればわずか2時間で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大45W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。MacBook Air (M1、2020)であればわずか2時間20分で満充電できます。(充電時間はAnker調べです)
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~1.87A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/2.25A、PPS出力:3.3V-16.0V/3.0A、3.3V-21.0V/2.25A
最大出力(W)45
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×38×41
質量(g)約68
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,627
税込¥3,990
当日出荷
RM300 Plus スターターキットです。電源、アンテナ付きで、WinodwsPC上でのRFIDタグ読み取りテスト環境が簡単に構築できます。(無償公開ソフトTAGAccess使用時)。製品構成:RM300 Plusモジュール、インターフェースボード、USBケーブル、ACアダプタ、アンテナ、アンテナケーブル、固定ネジ、サンプルタグ
仕様GPIO:4 GPIO pin, Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UART:UART : ボーレート: 9,600 to 115,200 bps,Logic レベル: 3.3 / 5 V●UHF:FCC (US) 860-960MHzSRRC (中国) 920.5 - 924.5 MHzTELEC (日本) 916.8 - 923.4 MHzNCC (台湾) 922 - 928 MHz●ソフトウェアとサービス:プラットフォームサポート: PC Windows & Androidデモ&設定アプリ: TagAccess●読み取り距離:15m (利得 6 dBi アンテナ使用時)●静電気放電:レシーバーピンへ ±10 kV
セット内容スターターキット構成:M300 Plusモジュール本体 (ヒートシンク付)、電源アダプタ、インターフェースボード、MiniUSB ケーブル、アンテナ、アンテナケーブル、サンプルRFIDタグ、ネジ
寸法(mm)76.5 ( L ) x 50 ( W ) x 4.2 ( H )
電圧(V)5 DC
相対湿度0% ~ 85% (結露ないこと)
周波数範囲5dBm から 33dBm @ ±1 dBmで調整可能
保存温度範囲(℃)-30 から 85
コネクタ50-pin (HRS-DF12 SMT connector)
アンテナコネクタ:4ポート MMCX アンテナコネクタ(4 モノスタティックアンテナ又は、1 バイスタティックアンテナ)
読み取り速度1000 枚/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証FCC, CE, TELEC(1W LBT , 250mW以下特定小電力), NCC, SRRC※SRRCは案件により、取得可能
動作温度範囲(℃)-20 から 60
アクセサリタイプRS232 ケーブル
USBUSB 2.0 フルスピード 12 Mbps
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ