ACアダプター/電源をお探しですか。PSE適合同等証明書あり。米国UL規格とDoEレベル6。欧州CEマーキングとCoC-V5。環境RoHS2
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC5・5A(25W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
RoHS指令(10物質対応)対応
5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源
ケーブル長(m)約1.2
定格出力DC5.1V 5A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証PSE:取得済み
リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥2,988
税込¥3,287
当日出荷
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC5・5A(25W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
CE非対応
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
5V汎用スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:PC+ABS
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2
定格出力DC5V2A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法A(mm)5.5
寸法B(mm)2.1
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
極性センタープラス
電力(V/A)5.9V/2.0A
プラグ形状PL03B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力DC24V 5A
アズワン品番64-8090-60
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
定格出力DC12V±5% 5A(max.)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1mm センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。
Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時
ケーブル長(m)約1.2
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V 3A
時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-66
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル3%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
TR-7wb/nw, MCRシリーズ用のACアダプタです。ロガー本体のUSB端子に接続し、AC電源から給電します。
仕様入力 AC 100-240V 出力 DC5V, 1A 周波数 50/60Hz
適合機種TR-71wb、TR-72wb、TR-72wb-S、TR-75wb、TR-71nw、 TR-72nw、 TR-72nw-S,TR-75nw、MCR-4TC、 MCR-4V
ケーブル長(m)1.5
アズワン品番62-2699-16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。
PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
出力DC 5V/2A
入力電圧(V)AC100-240
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
5V-2A AC アダプター単体
質量(g)77
寸法(cm)5×5×17
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,598
税込¥1,758
16日以内出荷
USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-65
プラグ形状USB Type-C
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
出力(W)12
先端2.1mmDCプラグ
出力DC24V-0.5A
コード長さ(m)1.5
出力電圧(V)DC24
入力電圧(V)AC100~240
出力電流(A)0.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4
周波数50/60Hz
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
入力電流(A)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
1台
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
コード長さ(m)1.5
入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
回路方式スイッチング方式
極性センタープラス
プラグ形状2.1mmDCプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ外径(Φmm)5.5
動作温度範囲(℃)0~40
プラグ内径(Φmm)2.1
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5
寸法C(mm)9.5
入力電圧(V)100~240
ケース寸法(mm)72.7×35.7×53
RoHS指令(10物質対応)対応
USBデスクライトをAC電源で使用するためのアダプターです。5V1A(USB Type-A)のACアダプターとしてもご使用いただけます。海外電圧には対応しておりません。
その他PES取得
出力5V1A(USB Type-A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×35×25
入力AC100V 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
セルスター製ジャンプスターターMJP-3000を家庭用コンセントで充電するACアダプターです。
質量(g)32
出力DC5V/2A
出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート出力:USB TypeA
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。
●電源をコンセントから確保
PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。
●各種ドライブを安定動作
各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。
●その他の使い道
ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。
入力電圧(V)交流100~240
周波数範囲(Hz)50~60
保証期間1年間
コネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)
仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様入力 AC 100-240V出力 DC5V, 3A周波数 50/60Hz
セット内容ケーブル1.2m
対応機種RTR500BM,RTR-6BD,RTR-500MBS-A, RTR-500MBS,RTR-5W,TR-7Wシリーズ,WDR-3
アズワン品番61-8494-28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
PD&QC対応の超高速充電アダプターです。Type-CはPD対応機器、USB-AはQC対応機器の高速充電が可能(ただし、それぞれ単体での使用時に限る。2台同時充電時は通常充電)
本体に収納可能なスイングACプラグを採用しているので、持ち運びにも便利です。
仕様USB PD対応、QC3.0対応、Smart IC搭載
材質PC
色ホワイト
質量(g)53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40
定格出力Type-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)、USB-A:DC5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートUSB Type-C/USB-A
定格入力AC100-240V、50/60Hz、0.6A
1台
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源ケーブル付属。RoHS2対応。CoC-V5。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)DC15・4A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コード平2ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。電源ケーブル付。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3
出力電圧(V)DC24・2.5A(60W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~75
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE(IEC60950系)。マルチ入力。電源ケーブル付属。RoHS2対応。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター
色ブラック
タイプデスクトップ型
周波数(Hz)47~63
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1
出力電圧(V)DC12・3.3A(40W)
入力電圧(V)AC100-240
プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス
電源コードアース棒付3ピン付属(PSE)
保存温度範囲(℃)-40~85
安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他
動作湿度(%)0~95
保存湿度(%)0~95
効率出力:85~88.85%
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~70
MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
Androidモバイルターミナル、ハンディターミナル用のUSB-ACアダプタです。最大5V/3A出力に対応し、PA768、EA660、HT730+、WD200+等の充電に最適です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
適合本体EA660 / PA768 / HT730 / WD200
出力5V/3A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
Rooster AX用ACアダプタ
対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)
質量(g)70
外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)
温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)1.5
定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)
定格出力DC12.0V±5% 1.5A
入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O
材質PC+銅
寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67
質量(g)144.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.83MB)
1台
¥3,619
税込¥3,981
当日出荷
ワールドワイド100V~240V 小型ACアダプター
アダプターの寿命を左右する電解コンデンサーに高信頼品ルビコンシリーズを採用
(ルビコンZLHシリーズ(6000時間)、MLシリーズ(5000時間)、YXAシリーズ(2000時間))
バーコードリーダーのコネクタ基部の穴に接続します。
コード長さ(m)1.6
。エレコム製 法人向けアクセスポイント専用のACアダプターです。 [対象製品]:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。法人様でのご利用でも安心して使用できる高品質、高信頼性のACアダプターです。 。温度0~40℃の環境で使用することが出来ます。 。本体情報|対応製品:WAB-M1775-PS、WAB-S1775、WAB-M2133、WAB-I1750-PS、WAB-S1167-PS、WAB-S1167、WAB-S600-PS、WAB-S300 。本体情報|入力電圧:AC100-240V 50/60Hz 。本体情報|出力電圧:DC12V 3.5A 。環境条件 動作時|温度:0~40℃ 。環境条件 動作時|湿度:10~90%(結露なきこと) 。環境条件 保管時|温度:-10~70℃ 。環境条件 保管時|湿度:5~95%(結露なきこと) 。規格|安全規格準拠:PSE 。規格|環境基準:EU RoHS指令準拠(10物質) 。外形寸法 (幅×奥行×高さ):ACアダプター本体のみ:約110mm×約45mm×約29mm 。質量:ACアダプター本体のみ:約180g、電源ケーブルを含む:約255g 。付属品:専用ACケーブル(約1.5m AC125V 7A) 1本、シリアルナンバーラベル 2枚、安全にお使いいただくために 1枚 。保証期間:3年
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,698
税込¥8,468
翌日出荷
電源電圧DC24Vの1軸コントローラドライバです。専用ACアダプタQT-ACを使用することでAC100Vでもご使用になれます。低振動ドライバを搭載。従来のドライバより低振動駆動を実現しました。操作ボックスQT-AKによるジョグ移動、ステップ移動、ティーチング動作、ワンタッチスピード切替などが可能です。標準添付の専用アプリケーションソフト(QT-EDIT)で作成したプログラムを記憶し、コントローラ単体での自動運転が可能です。操作ボックスの液晶に単位表示(mm、μm、デシマル度、度分秒を記号等で簡易表示)が可能です。パソコン用インターフェースとして、RS-232Cを標準搭載しています。汎用入出力端子、駆動パルス出力、移動/停止出力、内蔵プログラムCH選択入力など各種信号入出力により他の機器との接続が可能です。台形駆動により滑らかな加速・減速が可能なS字駆動機能を標準搭載しています。汎用入出力端子(入出力各4点/16ポート)を装備しています。電磁ブレーキ制御機能を装備しています。QT-BK(別売り)の併用により電磁ブレーキ制御が可能です。
付属品取扱説明書、ゴム足4個、CD-ROM※取扱説明書のデータはCD-ROMに収納
適合機種メーカー自動ステージ
質量(kg)2.4(QT-BDL1、QT-AK、QT-AC)
種類コントローラ本体
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×142×60(突起部含まず)
使用周囲温度(℃)10~40
入力電源電圧範囲/DC24V±5%以内、電流容量/2.5A以上、許容リップル電圧/400mVp-p以下でサージ等が無いこと(これらの条件が全て満たされないと破損する可能性があります)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
制御軸数1軸
周囲湿度(%)20~80(非結露)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
・【対応機種】T152C/ T112C。・ 高品質なアダプター(入力:AC 100-240V、出力:5.0V/ 2.0A)、各国安全規格およびRoHSのテストに合格。・ 付属のUSB-A電源&タッチ出力ケーブルはUSB 2.0規格のツイストペア構造で、純銅芯と太径ケーブルを採用し、安全で耐久性のある電流伝送を実現します。・ USB-Aケーブルを5VアダプターとT152C/T112CタッチモニターのUSB-1またはUSB-2ポートに接続することで、安定した電流供給が可能です。
質量(g)5V 2A アダプター:56、USB-A電源&タッチ出力ケーブル:74
対応機種T152C/ T112C
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,898
税込¥3,188
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ