85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2A ケーブル長(m)約1.5 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ形状2.1Φセンタープラス ロードレギュレーション±5%(typ.) リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

出力電圧DC6V、電流2A
用途BC-200用 適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S 質量(g)100
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途USBハブ・スピーカー用ACアダプタ。 出力電流(A)(DC5V)2.6 ケーブル長(m)1.8 適合機種【USBハブ】USB-HUB209、USB-HUB206、USB-HUB215、USB-HUB216、USB-HUB217、USB-HUB226、USB-HUB230、ADR-MLT5H(全てシリーズ名)【スピーカー】MM-SPP2 入力電圧(V)AC100 アズワン品番64-0850-69
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユニファイブACアダプター UNシリーズ
エコ商品
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 極性センタープラス 電力(V/A)5.9V/2.0A プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トキトレーディングACアダプター 24V2.5A 60W
エコ商品
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格。ACコード付属。RoHS2対応。保護回路搭載。高品質な電源
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3 出力電圧(V)DC24・2.5A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型のLED関連機器、小型電子機器、電子工作など、幅広い6V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用 材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート) ブラック コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B) 出力電圧(V)DC:6 入力電圧(V)100-240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34.7×28.5×67.5(±1 入力コンセントプラグ一体型(2ピン) 電極形式センター:フォーク(音叉)型 入力周波数(Hz)50/60 感電保護クラスクラス2 電極フォーク(音叉)型 極性プラグ:センタープラス 各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB プラグ外径(Φmm)DC:5.5 プラグ内径(Φmm)DC:2.1
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター 世界最薄級コンパクトサイズ 最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分 (※PD充電での時間の目安) バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター 収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか) 海外でも使用可能な100~240V対応 2台同時充電可能 (※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります) 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます (※充電ケーブルは別途ご用意ください)
質量(g)55 ポート数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55 定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5A コネクタType-C×1、USB-A×1 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トキトレーディングACアダプター 12V3.3A 40W
ACアダプター/電源をお探しですか。PSE規格など各種安全規格に適合。電源コード付属。マルチ入力。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1 出力電圧(V)DC12・3.3A(40W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:85~88.85% 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

トキトレーディングACアダプター 5V5A 25W
エコ商品
ACアダプター/電源をお探しですか。PSEマーキング。電源コード付属。RoHS2対応。DoEレベル6。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)107.0×47.0×30.1 出力電圧(V)DC5・5A(25W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ10.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~95 効率出力:85~88.85% RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

ACアダプター/電源をお探しですか。PSE電気用品安全法。電源コード付属。LPS適合品。保護回路搭載。
用途高品質なACアダプター ブラック タイプデスクトップ型 周波数(Hz)47~63 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118.0×47.0×30.3 出力電圧(V)DC15・4A(60W) 入力電圧(V)AC100-240 プラグ(mm)内径Φ2.1/外径Φ5.5/長さ11.0 センタープラス 電源コード平2ピン付属(PSE) 保存温度範囲(℃)-40~85 安全規格PSEマーク(電気用品安全法)他 動作湿度(%)0~95 保存湿度(%)0~75 動作温度範囲(℃)0~70 MTBF(時間)100000(計算値)
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

定格出力AC100V(50/60Hz) 仕様交換プラグ6個付 寸法(mm)55×25×38mm 質量(g)70g コード長さ(m)1.8m
1個
2,780 税込3,058
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

USB Power Delivery規格に準拠し、Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電対応のUSB Type-Aポートを搭載したUSB AC充電器です。本製品の最大出力は45Wです。PD充電に対応するノートPCやスマートフォン、タブレットなどの超高速充電が可能です。
仕様耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約126 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス) USB-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、QualcommのQuickCharge3.0(18W)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから5V/2.4(12W)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×45 定格出力電圧USB Type-C(USB-C)ポートはPD出力時:5V/9V/15V/20V、QuickCharge3.0出力時:3.6~12V、0.2V毎に可変、USB-Aポートは5V 定格入力電流(A)1.4 コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 保証期間1年 定格出力電力(W)合計57(USB Type-C(USB-C):45 + USB A:12) 適合地域日本 アズワン品番64-9095-51 各種認証QuickCharge3.0、PSE 特定電気用品 定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートPD出力時:5V時3A、9V時3A、15V時3A、20V時2.25A、QC出力時:3.6~6V時は3A、6~9V時は2A、9~12V時は1.5A、USB Aポートは5V2.4A
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポータブルラジオやポータブルカセットプレイヤー等の3.0V機器への給電が可能なノイズを抑えたAC/DC電源アダプター
材質ABS 質量(g)250 電圧(V)6 ケーブル長(m)約1.8 定格入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz) 定格出力電圧(V)DC3.0 (最大700mA) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約50×63×45(ケーブル除く)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

SUS(エスユーエス)ACアダプタ L型
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ。 SiOと接続するプラグがL型になっています。
仕様AC100V→DC24V/1A ケーブル長(m)1.2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123 タイプスイッチングタイプ 仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LEDランタン「LUMENA」の充電用に使用できるACアダプター。 防水・防塵規格(IP56)、180度ワイド照射
質量(g)約42 出力3.6~6V 3A、6.2~9V 2A、9.2~12V 1.5A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.5×82.5×21 入力100~240V、50/60Hz 0.45A Max
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

PTB071 Jackery ポータブル電源 708(容量708Wh/定格出力500W) Jackery(ジャクリ) 動画あり
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書 幅(mm)299.7 質量(kg)6.8 高さ(mm)190.5 使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40) 奥行(mm)191.5 定格出力(W)500 バッテリーNCM バッテリー容量(Ah)31.9 充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第) 波形純正弦波 バッテリー容量(mAh)191400 保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月) 出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max バッテリー容量(Wh)708.18 入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー 出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
76,818 税込84,500
当日出荷

ワンプッシュで100校正 外光を気にしないで使える 標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能 電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定 使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門 測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源単色LED(パルス点灯による外光補正) 測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113 質量(g)760 付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個 測定波長(μm)濁度用標準660 デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可 仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ACアダプターなしでスキャンができる、「USBバスパワー駆動」を実現。USBケーブル1本で手軽にスキャンして、使い終わったらすぐに収納できます。 USB3.0のポートあるいはUSBケーブル2本で接続すれば、スキャン速度がアップ。さらに、ACアダプターもオプションとしてご用意しました。 さまざまな活用ニーズに応えます。本体背面のAuto StartスイッチをONに切り替えると、本体内蔵のソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」による「プラグアンドスキャン」が行えます。 パソコン側にドライバー・ソフトウエアがインストールされていなくても、USBケーブルを接続するだけで簡単にスキャンすることができます。
原稿サイズ最大A4、【普通紙】幅50.8~216mm、長さ70~356mm(長尺対応は1000mmまで、大判半折りは非対応)、紙厚0.06~0.15mm(52~128g/m2)、【名刺】幅49~55mm、長さ85~91mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【カード(スイッチバック方式)】幅86mm、長さ54mm、厚さ0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある)(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ)、【はがき】幅88.9~108mm、長さ127~152.4mm、紙厚0.15~0.3mm(128~225g/m2)、【種類の制限】感圧紙:可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:8mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと センサーCIS 仕様【最大トレー積載量(カール量含む)】約20枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ3mm以下(カール込み)、297mmを超える原稿は、一枚給紙を推奨、【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替え/赤強調モード 付属品P215II専用USBケーブル(1.8m)、給電用USBケーブル(1.8m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 型式卓上型シートスルースキャナー 質量(kg)約1.0 消費電力(W)(動作時)USBケーブル1本接続時:USB2.0/2.5、USB3.0/4.5、USBケーブル2本接続時:USB2.0/5.0、(スリープモード時)1.5以下、(電源オフ時)0.1以下 電源【USBバスパワーより供給時】USBケーブル1本接続時/USB2.0:0.5A、USB3.0:0.9A、USBケーブル2本接続時/USB2.0:1A、【ACアダプター(オプション)使用時】DC6V、0.8A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレー収納時:285×40×95、トレー全開時:285×174×257 ピーク波長(nm)R:620、G:530、B:467 インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取片面/両面 解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi 使用環境温度(℃)10~32.5 給紙方法標準/自動/手差し 読み取り速度USB2.0×1本接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:12枚/分、300dpi:12枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:14面/分、300dpi:14面/分、600dpi:5面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:10面/分、300dpi:6面/分、600dpi:1.5面/分USB2.0×2本/USB3.0×1本/USB2.0×1本+ACアダプター接続時の解像度(A4縦):【白黒・256階調グレースケール】(片面)200dpi:15枚/分、300dpi:15枚/分、600dpi:5枚/分、(両面)200dpi:30面/分、300dpi:30面/分、600dpi:10面/分、【24bitカラー】(片面)200dpi:10枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、(両面)200dpi:20面/分、300dpi:12面/分、600dpi:2面/分 使用環境湿度(%)25~80RH グリーン購入法適合 ドライバタイプISIS/TWAIN 背景色
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

縦置きタイプの全自動鉛筆削り機。 鉛筆を入れたらあとはお任せ。フルオートで削り、終わったら鉛筆を押し戻してくれます。 縦タイプ&全自動なので、鉛筆に無理な力が入らず片側だけ削れてしまった、といったことが起こりません。しかも適切に削ってくれるから無駄削りを防止してくれます。 鉛筆を自動で引き込んで・削って・戻すときに、引き込む時とは逆回転で鉛筆を押し戻します。 耐久性のあるスチール製スパイラル刃が高速で鉛筆を削ります。約3000回までの耐久性があります。 長さ35mm未満の鉛筆は削れないので要注意!万が一短い鉛筆を入れてしまっても本体が検出し、自動的に停止します。 芯が折れてしまっても問題ありません。自動的に排出します。 自動で排出されない場合でも、手動で排出する機能もしっかり搭載。リセットボタンは電源を接続または電池を入れた状態でボタンを押すと、6秒ほどブレードが回転します。ゴミ箱の上で行うのがおすすめです。 連続使用は5分まで。それ以上は使わせないためのオーバーヒート防止機能が作動します。10分ほど休ませてください。 削りくずケースが装着されてないと、本体が動かない安全スイッチを搭載。 6~8mmの鉛筆・色鉛筆が削れます。(※柔らかい鉛筆・クレヨンは使用できません。) 削り角度は約18度。キリッとした鋭さのある仕上がりです。 ACアダプターもしくは単三アルカリ電池4本(別売)で動きます。何本も定期的に削る方はACアダプターがおすすめ! 容量上限はケースの4分の3くらいまで。目安として約50回削ったらいっぱいになります。定期的にブラシや乾いた布で拭いて掃除を行なってください。※4分の3ほど溜まらなくても、こまめに削りくずは捨ててください。
質量(g)228 電源ACアダプター 6V 2000mA(入力:100V-240V 出力:5-6 V / 2A)または単三電池4本(別売) 使用電池アルカリ電池(※マンガン電池、充電池(ニッケル水素電池)はご使用できません。) 対応商品色鉛筆、鉛筆(柔らかい鉛筆、クレヨンは使用しないでください。) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)97×63×121 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)対応鉛筆サイズ:6~8mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大6台のスマートフォンやタブレットなどをまとめて充電できる、6ポートのUSB Type-C出力を備えたUSB充電器です。USB Type-C出力は最大20Wまでの出力に対応しているので、USB PD規格の充電に対応したiPhone、スマートフォンなどへの急速充電に対応します。各ポート毎に充電状態が確認できる充電表示LED付きです。ムダな待機電力をカットできる一括電源スイッチ付きです。電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。電源コードはトラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きです。過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。
セット内容本体、AC電源コード、取扱説明書・保証書 使用温度範囲(℃)5~35 スイッチON・OFF:あり 電源本体内蔵型 最大出力(W)●USB PD対応:20●合計:72 端子形状USB出力:USB Type-C 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しUSB Power Delivery 20Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレットなど※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。 定格出力【電圧/電流】DC5V/3A、DC9V/2.22A(1ポート最大20W)<複数ポート同時使用時>DC5V/2.4A(C1、C2同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C3、C4同時使用時1ポート最大)DC5V/2.4A(C5、C6同時使用時1ポート最大) 材料GaN(窒化ガリウム):非採用 キャップ絶縁キャップ:あり LED通電確認:なし 耐久性高耐久:非対応 USBポート数6ポート プラグ形状2P 各種認証USB-IF認証:なし USBUSB PD:対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:6個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

JSG-0307A パワーバンク&充電ステーション Jackery(ジャクリ) 動画あり
USB-C×2口、USB-A×1口を備えたパワーバンク5台セット。容量76.8Whでスマホなら10回、ノートPCなら2回充電が可能です。フリーアドレスのオフィスやカフェなど電源が足りない場所での作業にオススメ。学校でのタブレット、PCを充電し忘れた場合にも便利です。PD対応のケーブルが5本付属しているので、購入してすぐにPCの電源としてお使いいただけます。さらに充電ステーション様に1.8mのケーブルも付属+PD対応のACアダプターも付属で別途購入いただく必要がありません。液晶ディスプレイでひと目で電池残量の確認が可能。LEDランプ付きで非常時には懐中電灯代わりにも。ロック機能付きで、鍵をかけると充電ステーションからパワーバンクを取り外せなくなります。
セット内容パワーバンク×5台、充電ステーション×1台、PD対応電源プラグ、Type-C電源ケーブル(1m×5本、1.8m×1本)、キー、取り扱いで説明書、保証案内書 質量(g)パワーバンク・・約860(1台あたり)、 充電ステーション・・約860 タイプ電池:リン酸鉄リチウムイオン電池 サイズ(cm)パワーバンク・・8.0×8.0×13.1(1台あたり)、 充電ステーション・・47.7×10.9×5.6 出力パワーバンク・・USB-C1 Output: Max 100W,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-5A、 USB-C2 Output: Max 65W ,5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A,20V-3.25A、 USB-A Output: Max 18W, 5-6V=3A、6-9V=2A、9-12V=1.5A、USB-C1+USB-C2 Output: 65W+35W Max、 USB-C1+USB-A Output: 100W+18W Max、 USB-C2+USB-A Output: 65W+18W Max、 USB-C1+USB-C2+USB-A Output: 65W+35W+18W Max、 充電ステーション・・5個xコンタクト充電、各ポート60W、合計120W 入力パワーバンク・・USB-C1:Max 60W (5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V-3A)&コンタクト充電(Max 60W,Max 5A)、充電ステーション・・PD140W 充電時間約1.6時間(Type-C使用1台充電時)、約3.5時間(充電ステーション使用5台充電時) 保証期間2年間 バッテリー容量(Wh)76.8Wh(24000mAh 3.2V)※1台あたり
1セット(5台)
121,000 税込133,100
4日以内出荷

マイクロヘリ、マルチコプターの充電に適しています。 LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。 以下の取扱いバッテリー、または写真のタイプのコネクター形状の物にご使用できます。 Rexi用 LiPoバッテリー(3.7V 150mAh) Hubsan X4 HD用 LiPoバッテリー(3.7V 380mAh) Intruder80用 LiPoバッテリー(3.7V 180mAh) Interceptor用 LiPoバッテリー(3.7V 300mAh) ※+/-の極性が逆のタイプのバッテリーにはご使用頂けません ※USB端子の出力が2.1Aに満たない場合、充電に時間がかかる場合や、同時充電数が制限される場合があります。 ※DC入力ジャックは6V専用です。それ以上の電圧を接続すると充電器が破損します。 ※ACアダプターは必ずGFORCE純正オプション(GY001)を使用してください。
仕様●基本機能●▼充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器●▼各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能●▼充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備●▼充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)●USB入力:5V/2.1A●DCジャック入力電圧:6V●DCジャック入力電流:2A●充電電流(1~4スロット):350mA●充電電流(5~6スロット):500mA●対応バッテリー:LiPo1セル(3.7V)専用●使用可能温度:0~50℃●重量:54g●サイズ:76×63×22.8mm アズワン品番67-6610-73
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

リバーススイッチ搭載!駆動系もモーターも、効率的にブレークイン。 ボタンひとつで正転・逆転切替え可能。 新たに搭載されたリバーススイッチを押すごとに、モーターの正転と逆転の切り替えが可能に。 モーターの慣らし作業を、より簡単かつ効率的に行える様になりました。 最大6.0Vの高電圧ブレークインが可能。 最大6.0Vの高電圧がブレークインの幅を広げる。チョッパ制御による、0.1V刻みの設定値が高電圧から低電圧まで、緻密なブレークインを可能に。レーサーの望みを叶える、至高のブレークインシステム。 オフタイマー機能搭載 秒単位の設定で、望むがままのブレークインを可能に。正確な時間管理で、同一条件でのデータ取りにも適しています。目指すコンディションに確実に仕上げるベストツール。 モーター単体でのブレークインも。 レース当日、支給モーターを最速コンディションに。発走直前の急なモーター変更にも余裕をもって対応。あらゆるシーンで、最大限のアドバンテージを。 場所を選ばない、多彩な対応電源。 単三電池4本で動作するので、電源のない特設コースでも使えます。大容量NiMHバッテリー(単三型)なら長時間の使用も可能に。別売の6V/2A ACアダプターを使えば、家庭用コンセントから安定した出力でお使いいただけます。 スイッチひとつで正転・逆転切り替え可能!モーター&ギアを効率的にブレークイン! モーター正転・逆転切替えスイッチを搭載 0.1V(最大6.0V)単位で好みの電圧に設定が可能 慣らし時間の管理に便利なオフタイマー機能 1/24~1/32スケールの電動模型に適したサイズ ロータリーダイヤルでクルクル・ピッピッのカンタン操作 マジックテープ式ベルトでシャーシ・モーターを確実に固定
仕様●付属品:Mini Break-In System+R本体、DC入力ケーブル、取扱説明書●電源:単三アルカリ乾電池4本(別売)、単三型充電電池4本(別売)、ACアダプター6V/2A(別売)●作動電圧:4.8~6.0V●サイズ:112(W)×47(D)×45(H)mm●重量:105g(乾電池含まず) アズワン品番67-6611-72
1セット
5,398 税込5,938
6日以内出荷

パネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。7000Lm4000Lmパネル×270W 12ー14V COBLEDプレート 6000kパネルライト2枚に全高3.2mのスタンドを搭載したモデルです。
仕様付属品 13V 6A アダプターリモコン(ON-OFF、明るさ3段階、点滅)接続コード5m2分岐コード イエロー 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

最大6台のUSB充電機器を同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンドです。iPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20Wの出力に対応したUSB Type-Cポートを3ポート搭載しています。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。5V/2.4Aまでの出力に対応したUSB Aポートを3ポート搭載しているので、USB Aコネクタケーブルを使った充電機器の充電にも対応します。付属の高出力のACアダプタにより全ポートを同時に使用することができる為、接続機器の消費電力を気にすることなく使用することができます。設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
仕様●ACアダプタ付属:あり●ON・OFFスイッチ:なし●USB出力端子形状:USB A, USB Type-C●充電ケーブル:ケーブルなし●合計最大出力:96W●定格出力電圧/電流:USB Cポート:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A(1ポートあたり最大20W)PPS:DC3.3V~5.9V/3A、DC3.3V~11V/2AUSB Aポート:DC5V.2.4A(1ポートあたり最大)●絶縁キャップ:なし●設置対応機器台数:6台●通電確認LED:あり●高耐久仕様:非対応 セット内容本体、ACアダプタ、AC電源コード、仕切板×7枚、キズ防止用クッションスポンジ、取扱説明書・保証書 ブラック 電源ACアダプタ 使用温度範囲5~35℃ コード長さ(m)1.5 USBポート数6ポート(USB Type-C×3、USB A×3) プラグ形状3P 定格入力DC20V/6A
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷