268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格入力電圧(V)AC100~240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状センタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm)5.5 プラグ内径(Φmm)2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
エコ商品
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m)約1.5 定格出力DC5V 2A 極性センタープラス(+) 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ユニファイブACアダプター UNシリーズ
エコ商品
5.9V/2.0A CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法A(mm)5.5 寸法B(mm)2.1 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5 極性センタープラス 電力(V/A)5.9V/2.0A プラグ形状PL03B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m)約1.8 極性センタープラス 定格入力AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE非対応
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 ケース寸法(mm)45.8×33.3×25.4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,228 税込3,551
当日出荷

PD/QC対応 ウルトラスリム超急速ACアダプター 世界最薄級コンパクトサイズ 最大出力20W、スマホなら残量0→50%を約30分 (※PD充電での時間の目安) バッグの中でも邪魔にならない超薄型軽量ACアダプター 収納式コンセントプラグ採用でさらに小さく収納。 安心の保護回路搭載(過充電保護、過放電保護ほか) 海外でも使用可能な100~240V対応 2台同時充電可能 (※同時充電はPD、QC充電ではなく5V/3Aまでの通常充電となります) 各種スマートフォン、タブレット、携帯ゲーム、デジタルカメラなどの機器にご使用できます (※充電ケーブルは別途ご用意ください)
質量(g)55 ポート数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×16×55 定格出力Type-C:5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A、USB-A:3.6~6V/3A・6.1~9V/2A・9.1~12V/1.5A コネクタType-C×1、USB-A×1 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類 出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時) 本体質量(g)約170 入力電圧100V-240V、50/60Hz 動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと) 保証期間1年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類 出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時) 本体質量(g)約222 入力電圧100V-240V、50/60Hz 動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと) 保証期間1年 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。
用途Raspberry Pi 5用電源 ケーブル長(m)約1.2 定格出力DC5.1V 5A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE:取得済み リップル0.2Vp-p(max.)@全負荷 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

薄型軽量、45W出力のType-C ACアダプター。VAIO本体同梱のACアダプタ同等の出力。外寸:約幅80mm x高さ 56mm x奥行 16mm(突起部含まず)、重さ 約85g、TypeC To Type-C ケーブル(ケーブル長 約1.5m)付属入力:AC 100 V - 240V、1.25 A、50/60 Hz、出力:5V/3A、9V/3A、12V/3A 15V/3A、20V/2.25A
1台
9,098 税込10,008
翌日出荷

キャッチコピー:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプター!高速充電PD対応で素早く充電可能!。商品説明:Type-C / USB-Aの2ポートのACアダプターです。高速充電PD対応なので、素早く充電することができます。プラグを本体にコンパクトに収納できます。コネクタ形状:USB-Aポート/Type-Cポート 定格入力:AC100V-240V 50-60Hz 0.6A 定格出力:USB-A:5V3A/9V2A/12V1.5A 2ポート同時使用時出力:最大15w
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容本体のみ 材質ポリカーボネート 寸法(mm)プラグ展開時:29×50×67、プラグ収納時:29×50×50
1個
1,282 税込1,410
3日以内出荷

テクタイトPD+QC対応ACアダプター
エコ商品
PD&QC対応の超高速充電アダプターです。Type-CはPD対応機器、USB-AはQC対応機器の高速充電が可能(ただし、それぞれ単体での使用時に限る。2台同時充電時は通常充電) 本体に収納可能なスイングACプラグを採用しているので、持ち運びにも便利です。
仕様USB PD対応、QC3.0対応、Smart IC搭載 材質PC ホワイト 質量(g)53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40 定格出力Type-C:DC5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)、USB-A:DC5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W) RoHS指令(10物質対応)対応 ポートUSB Type-C/USB-A 定格入力AC100-240V、50/60Hz、0.6A
1台
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて、速くて、コンパクト!。持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター。iFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。
材質ポリカーボネート 質量(g)58 出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8 使用温度(℃)0~25 対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。 入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max 保証期間1年
1個
2,700 税込2,970
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。
用途Raspberry Pi 5用電源 仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89 出力(W)25.5 周波数(Hz)入力AC:50-60 消費電力(W)無負荷時:0.1 出力電圧(V)5.1 入力電圧(V)100 - 240 ac 出力電流(A)5 ケーブル1.2 m 17 AWG、白 コネクタUSB-C
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O 材質PC+銅 寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67 質量(g)144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1台
3,619 税込3,981
当日出荷

20W PD対応TYPE-C1ポートACアダプター白20W PD対応 TYPE-C1ポート ACアダプター白 入力AC100-240V 出力DC5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A 折畳式
用途ACアダプター
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

USB Power Deliveryで高速充電。USB Power Delivery規格に対応したACアダプターです。最大12V、1.67A の20Wまで供給可能です。
仕様●コネクタ形状:USB Type-C●外形寸法:幅 約29 x 厚み 約29 x 高さ 約39mm(40g)●定格入力電圧:AC100 - 240V 50/60Hz●定格出力電圧:5V / 3A、9V / 2.2A、12V / 1.67A●使用温度:0 ~ 30℃●AC接続プラグ:折り畳み可能●※ケーブルは付属していません。別途ご用意ください。●※本製品は日本国内専用です。●※端末によって必要な電力値が異なるため、場合によっては充電できない可能性があります。 アズワン品番67-0405-35
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

・淡く透けるシアーな質感 ・USB-C / USB-A の2ポート搭載 ・最大出力30WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載 ・スマホ・タブレット等を2台同時に充電可能 ・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現 ・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載 ・安心して使用できる2年間の長期保証
用途・これ1つで、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など充電可能 質量(g)約60 サイズ(cm)約縦3.6×横3.5×厚4.6 コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1 入力電圧(V)AC100-240 定格出力(Type-Cポート)[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A(最大出力30W)(USB-Aポート)DC5V/2.4A(最大出力12W)(Type-Cポート+USB-Aポート)DC5V/3A(最大出力15W) 保証期間2年 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)1.0(最大) 出力ポートType-C、USB-A
1個
2,709 税込2,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・USB-C / USB-A の2ポート搭載 ・最大出力65WのUSB PD対応 USB Cポートを搭載 ・これ1台で、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ポータブルゲーム機など同時充電可能 ・淡く透けるシアーな質感 ・GaN(窒化ガリウム)の搭載により高出力でもコンパクトなサイズを実現 ・PPSに対応する機器に最適な出力で効率的に電源を供給 ・過電流・過電圧・ショート時に自動的に充電をストップするマルチ保護システムを搭載 ・安心して使用できる2年間の長期保証
質量(g)約108 サイズ(cm)約縦4.0×横3.9×厚5.1 コネクタ形状USB Type-Cメス×1、USB-Aメス×1 入力電圧(V)AC100-240 定格出力・Type-Cポート[PD]DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(最大出力65W)[PPS]3.3V~21V/3A(最大出力65W)・USB-Aポート:DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A(最大出力18W)・Type-Cポート+USB-AポートDC20V/2.25A(最大出力45W)+DC5V/3A(最大出力15W)[PPS]3.3V~21V/2.25A(最大出力45W) 保証期間2年 入力周波数(Hz)50/60 入力電流(A)1.8(最大) 出力ポートType-C、USB-A
1個
4,527 税込4,980
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-65 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。iPhone14Proを1時間で約80%充電可能!。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォンやタブレットを高速充電します。火災を防ぐトラッキング防止プラグです。
材質PC 質量(g)約43.5 出力[USB-C PD30W] DC 5V3A/ 9V3A / 12V2.5A / 15V2.0A / 20V1.5A 最大出力(W)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×37×35 入力AC100-240V 50/60Hz 0.8A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.58MB) USBポートUSB-Type-C×1
1台
2,298 税込2,528
7日以内出荷

USB Power Delivery規格に準拠し、Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0規格認証済みのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートと、おまかせ充電対応のUSB Type-Aポートを搭載したUSB AC充電器です。本製品の最大出力は45Wです。PD充電に対応するノートPCやスマートフォン、タブレットなどの超高速充電が可能です。
仕様耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約126 使用温度範囲(℃)0~40 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(メス) USB-A(メス) 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電が可能な機器か、QualcommのQuickCharge3.0(18W)以下で充電可能な機器、またはUSB Aポートから5V/2.4(12W)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×30×45 定格出力電圧USB Type-C(USB-C)ポートはPD出力時:5V/9V/15V/20V、QuickCharge3.0出力時:3.6~12V、0.2V毎に可変、USB-Aポートは5V 定格入力電流(A)1.4 コンセント仕様180度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 保証期間1年 定格出力電力(W)合計57(USB Type-C(USB-C):45 + USB A:12) 適合地域日本 アズワン品番64-9095-51 各種認証QuickCharge3.0、PSE 特定電気用品 定格出力電流USB Type-C(USB-C)ポートPD出力時:5V時3A、9V時3A、15V時3A、20V時2.25A、QC出力時:3.6~6V時は3A、6~9V時は2A、9~12V時は1.5A、USB Aポートは5V2.4A
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

サムスンの超高速充電に対応。サムスンとiPhoneを最大5倍高速充電。モバイル機器の急速充電。サムスンPPSプロトコルをサポートし、PDプロトコルと互換性があります。過電流保護、過電圧保護などの6点安全保護。様々な携帯電話やタブレットとの互換性。より発熱を抑えて充電するので安全です。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書 材質PC耐火材料 ブラック 出力USB-C出力:5V=3A 9V=2.77APPS:3.3-5.9V=3A、3.3-11V=2.7A 最大出力(W)25 ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)約42.8×27.6×64.5 本体質量(g)約50 入力AC 100-240V~50/60Hz、0.7A(最大) USBポート数USB-C×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5 寸法C(mm)9.5 入力電圧(V)100~240 ケース寸法(mm)72.7×35.7×53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品。USB Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのUSB Power Delivery対応USB AC充電器。ケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。USB Power Deliveryに対応し、対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。小型・軽量・一体型ケーブルで外出や出張などの際の持ち運びにも便利で、自宅でのオンライン学習やテレワークにも最適です。USBコンプライアンステストに合格した信頼性の高い製品である証の、USB-IFのUSB Power Delivery規格正規認証品です。USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。端末に応じて出力が5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25Aと可変し、対応のスマートフォンからノートパソコンまで幅広く高速充電できます。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。ケーブルのブッシュ部分は、コネクターや本体の根元に負担がかかりにくい構造になっています。長さ1.8mの一体型ケーブルは、足下のコンセントに接続してもゆったり使用できます。まとめることができるケーブルバンドが付いているため、収納や持ち運びに便利です。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))コネクターはケーブルとAC充電器の一体型タイプで、別途充電ケーブルを用意する必要がなくそのまますぐに使用可能です。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 質量(g)約152 使用温度範囲(℃)0~40 外形寸法(mm)約幅62×厚み31×高さ55 規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約1.8 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))プラグ×1 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)5V時3/9V時3/15V時3/20V時2.25 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.1(45W)の規格内で充電が可能な機器 プラグ固定プラグ 定格入力電流(A)1.5 保証期間1年間 定格出力電力(W)45 使用地区日本 定格出力電圧(V)5/9/15/20
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS 付属品本体/説明書 寸法(mm)72.5×43.8×13 ホワイト 質量(g)65 ポート数USB-C×2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

USBーC単ポート最大出力45Wでノートパソコンやタブレットへの充電に適した充電器です。USB-C×2ポート搭載
仕様●AC入力:100-240V 50-60Hz 1.3A●その他機能:電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載●出力(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A(Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A●急速充電器規格:PD3.0/PPS 付属品本体/説明書 寸法(mm)72.5×43.8×13 ブラック 質量(g)65 ポート数USB-C×2
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スイングプラグ&コンパクトサイズで持ち運びに便利なPD3.0対応ACアダプターです。PD対応のType-Cポートが2つ付いており2台同時高速充電が可能です。PowerDelivery3.0に対応するスマートフォン・タブレット・ノートパソコンなどを高速充電できます。火災を防ぐトラッキング防止プラグ、PSE認定品で安心安全にご使用いただけます。
材質PC+ABS 質量(g)約109 出力【USB-C1 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C2 PD45W(Max)】 DC 5V3A/ 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A【USB-C1+USB-C2】USB-C1:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、USB-C2:5V3A/9V2.5A/12V1.87A、PPS:3.3V-16V2.8A/3.3V-21V2.1A 最大出力(W)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.5×53×53 入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.63MB) USBポートUSB-Type-C×2
1台
3,898 税込4,288
7日以内出荷

USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、GaN(窒化ガリウム)を採用した小型で軽量、かつ高出力なUSB AC充電器です。USB Power Deliveryに対応し対応するノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどを超高速充電が可能です。本製品のUSB Power Delivery最大出力は45Wです。PPSに対応する機器の場合には端末に最適な出力で効率的に電源を供給できます。
対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(45W)の規格内で充電可能な端末。USB Power Delivery 3.0のオプション規格内であるPPS(Programmable Power Supply)の充電規格内で充電可能な端末。 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格入力電流(A)1.8 定格出力電力(W)最大:45、PPS最大:45 定格出力電圧(V)5/9/15/20、PPS出力:3.3~16/3.3~21 定格出力電流(A)5/9/15V時:3、20V時:2.25、PPS出力:3.3~16V時:3、3.3~21V時:2.25 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約42×35×35 質量(g)約69 使用地区日本 保証期間1年 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)×1 機能90度スイングプラグ構造 使用温度範囲(℃)0~25 規格◇PSE 特定電気用品 その他USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大3台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応) 質量(g)約116 定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に 質量(g)約90 定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3 出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3 定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷