77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数接地2P 種類露出コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 仕様抜け止め接地ダブル、送り端子付 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
999 税込1,099
当日出荷


MASPROマスト
エコ商品
寸法違い 相当品
仕様マスト(Φ):31.8 材質超防錆メッキ鋼 ZAM 厚さ(mm)1.6 全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1本
5,698 税込6,268
5日以内出荷


速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本 適合PF管用 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用 適合モール/1~3号 タイプ1ヶ用 側面ノック数12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EVコンセントとスイッチ、EVコンセント並列取り付け等、色々な器具の取り付けに使用します。 蓋はパッキン付です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付 型式(内装漏電遮断器)GT-2EA 寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む) 質量(kg)1.3 ダークグレー 電源電源100Vに接続してください。 定格電圧(V)AC100-AC200 定格電流(A)30 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格感度電流(mA)15 極数・素子数2P0E 分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2 コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2 フレーム(AF)30
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマゴミ箱上ラック
【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】。空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!。限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】。一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【2口コンセント付き】。合計:1500Wまで使用可能(AC100V、50/60Hz)なコンセント付き。炊飯器や電子レンジなどの調理家電の置き場所にもおすすめ。【3段階可動棚】。棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!。ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】。表面は熱や水に強いメラミン加工で、キズつきにくく汚れにくいのでお手入れもラクラク。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
消費電力(W)合計:1500まで 定格電圧AC100V 耐荷重(kg)全体30、天板25、棚板5 本体質量(g)13000 天板寸法(mm)(約)590×388 天板高さH(mm)(約)816 棚板寸法(mm)可動:(約)548×296 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×400×866 本体内寸法(mm)可動棚板設置なし:(約)548×370×795、可動棚板設置時:(約)548×370×632、664、696(32mm間隔3段階可動) 設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

篠原電機PCコネクタBOX
付属品・パソコン・PLCローダ用電源コンセント(PCB型:AC100V 2P15A(E付)2個口)・取付金具4個
1個
27,980 税込30,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日東工業PCコネクタBOX
制御盤などに収納されたPLC(シーケンサ)などとのデータ通信用中継コネクタBOXです。 前面カバーを閉じた状態でIP55の性能を有し、盤内への埃や水の浸入を防ぎます。 不意な電源プラグの抜け防止に、抜止型コンセントを採用しています。 制御盤などの扉を開けることなく試運転調整が可能です。
材質本体/前面カバー:アルミニウム合金 シルバー塗装、データパネル:鋼板 t1.2 電気亜鉛めっき三価クロメート処理 クリア塗装仕上 寸法(縦×横)(mm)69×159.5 コンセント仕様(AC)2P+E 15A 125V 抜止型 黒色
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片袖机・両袖机・平机の配線もこれですっきり。脱着可能な配線キャップの中ぶたを取ってコンセントボックスに付け替えるだけなので、取り付けも簡単にできます。
種類埋込コンセント 形状平刃タイプ 極数2P 定格電圧(V)125 定格電流(A)12
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6182-02 扉幅(mm)494×665
1セット
111,500 税込122,650
当日出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ) アズワン品番1-9034-06 扉幅(mm)494×665
1セット
186,500 税込205,150
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ) アズワン品番4-6182-04 扉幅(mm)494×665
1セット
206,500 税込227,150
10日以内出荷


庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 厚さ(mm)手袋:0.4 質量(kg)11 材質(本体)再生PVC(硬質塩ビ) 開口寸法(mm)パスボックス:116×116 コック内径Φ10mmチューブ用コック×2個付き
1台ほか
155,000 税込170,500
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。屋外での使用に最適なIP65性能!。※ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品タッピンねじ M4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋(大)×1双 種別コンセント付き 材質本体/PMMA(アクリル)・フレーム/アルミニウム・底板/SUS430 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 板厚(mm)(アクリル)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)745×500×604 コンセント仕様AC100V 2口 コック(ガス)Rc1/4 アズワン品番1-4476-02 開口部(mm)(底面)665×420
1台
125,000 税込137,500
30日以内出荷

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。作業機器の出し入れは左側面扉で、作業中の出し入れは右パスボックスを使用します。本体内部にコンセントが付いています。
種別コンセント付き 付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
714,000 税込785,400
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中で不安定な物質や毒性の強い物質等を、不活性ガス等に置換した環境の中で操作できます。ボックス内を強制排気し、不活性ガス及びドライエアーを迅速にガス置換できます。前面扉のみです。パスボックスは付属していません。本体内部にコンセントが付いています。
付属品グローブボックス用手袋大×1双、バルブ×4個(本体・パスボックス×各2個、サイズ/Φ8mm・Φ14mm)、密閉フタ×2個、圧力計×2個、陽圧対応内圧吸収袋1セット 種別コンセント付き 材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)420×440×450 質量(kg)約19 内形寸法(mm)パスボックス:200×200×280 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番3-471-04 耐圧(Pa)本体/約133(1Torr)、パスボックス/約133(1Torr)
1台
331,000 税込364,100
35日以内出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番1-4476-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
231,000 税込254,100
当日出荷

一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。本体内部にコンセントが付いています。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個 材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)981×643×675 質量(kg)24 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ) アズワン品番1-1217-22
1台
225,000 税込247,500
当日出荷

一体成型品で気密性・耐薬品性・耐衝撃性に優れています。LED照明採用で省電力化を図っています。庫内に水平調整レベラー付きの床板が付いています。庫内圧力過昇時に排圧する過昇安全弁付きです。
付属品LED照明灯:5W×1本、グローブボックス用手袋:大×1双、真空計×1個、ガス置換用バルブ:本体/IDΦ6ホース用×2個、パスボックス/IDΦ6ホース用×1個・IDΦ13ホース用×1個 材質本体/PE、パスボックス・窓/透明PMMA(アクリル)板、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート 寸法(mm)981×643×675 質量(kg)24 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) コンセント仕様AC100V 2口(PC-Lタイプのみ) アズワン品番1-1217-21
1台
207,000 税込227,700
当日出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-02 底面の幅(mm)665×420
1セット
145,000 税込159,500
当日出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
240,000 税込264,000
10日以内出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):209.5×209.5×110.5●色:ベージュ●重量(g):1149●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-63
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに適しています。(ACアダプタ、露出コンセントが収められます!)。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):160.5×160.5×85.5●色:ベージュ●重量(g):688●材質:PVC・AES●防水性能:IP55●屋外での使用に適したIP55性能!●防犯カメラ取付用ねじ付 アズワン品番65-9317-62
1個
5,910 税込6,501
翌日出荷

用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に 極数接地2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V 適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。 2P式2個口。 ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。 サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状2P コンセント形状2P 機能雷サージ対応 定格AC125V・15A・1500Wまで対応 コンセント個数2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
789 税込868
当日出荷